Beli mesin cuci front loading lg di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- MONAKE Mesin Potong Rumputatribut:
- Material: ABS and Stainless Steel
- Motor Power (W): 650
- Battery Power (mAh): 15000
- No Load Speed (rpm): 18000
- Electrolux Mesin CuciDeskripsi:- Pakaian Anda bertahan lebih lama dengan dosis deterjen yang tepat. - 40% lebih sedikit warna memudar setelah 52 kali pencucian. - Hygienic clean. VapourCare. - Kerutan berkurang. - Wifi terhubung untuk saran perawatan, sesuai permintaan.atribut:
- Type: Top load washer
- Color: White
- Dimension (HxWxD) (mm): 968x580x596
- Product Installation: Freestanding
- BELDEN Coaxial Cableatribut:
- No. of Conductors: 1
- Shield 1: Aluminium Foil
- Jacket: PVC
- INGCO Cordless Grass Trimmer Lithium IonDeskripsi:INGCO String Grass Trimmer // Mesin Cordless Potong Pemotong Rumput Senar Bateraiatribut:
- Voltage (V): 20
- Cutting Diameter (mm): 300
- Line diameter (mm): twisted 1.6
- Line Length (m): 5
- No Load Speed (rpm): 8200
- Tasco Mesin Potong RumputDeskripsi:Mesin Pemotong Rumputatribut:
- Fuel mixture gasoline oil: 25:1
- Ignition plug: BM-6A
- Cutter Blade: 2 Teeth & Bonus 40 Teeth Carbide Tip
- Wipro Mesin Potong Rumput Senaratribut:
- Input Power (W): 400
- No Load Speed (rpm): 10000
- Philips Rumah dan Penutup Lampu Smart WaterproofDeskripsi:Dirancang untuk digunakan dalam lingkungan tuntutan, luminer ekonomis, kompak, dan tahan air. Versi khusus tersedia untuk lampu TL-D dan TL5.;Perlindungan dari masuknya debu hingga level IP65 dan beroperasi hanya dengan control gear elektronik, ini adalah solusi hemat energi yang kompetitif untuk ruang basah - dengan biaya yang sama seperti solusi elektromagnetik. Klip plafon fleksibel memfasilitasi kemudahan pemasangan dan pemeliharaan.Aplikasi :- Garasi- Perbengkelan- Pergudangan- Penerangan industriatribut:
- Voltage (V): 220
- KRISBOW Mesin Pemotong Rumput Tanpa KabelDeskripsi:Cordless Grass Trimmer 230mm 18Vatribut:
- Battery Lithium Ion (AH): 2
- Voltage (V): 18
- Cutting Width (mm): 230
- Telescopic Length (mm): 300
- No Load Speed (rpm): 10000
- Philips EcoFit LEDtube T8atribut:
- Beam Angle (°): 240
- Frequency (Hz): 50 to 60
- Luminous Efficacy (lm/W): 100
- Voltage (V): 220 to 240
- Wipro Mesin Potong RumputDeskripsi:Mesin potong rumput Wipro tangguh dan memiliki pisau yang tajam dalam penggunaanatribut:
- Color: Putih Merah
- No Load Speed (rpm): 7000
- TOTAL Mesin Potong Rumput ListrikDeskripsi:Gagang Ergonomis Nyaman DigenggamKemasan Dus Warnaatribut:
- Power (W): 350
- Voltage (V): 220-240
- Frequency (Hz): 50
- Cutting Diameter (mm): 250
- No Load Speed (rpm): 11000
Daftar Harga mesin cuci front loading lg Terbaru January 2026
| MONAKE Mesin Potong Rumput | Rp419.900 |
| Electrolux Mesin Cuci | Rp6.099.900 |
| LG Washing Machine Front Load | Rp4.999.900 |
| BELDEN Coaxial Cable | Rp1.399.900 |
| INGCO Cordless Grass Trimmer Lithium Ion | Rp719.900 |
| Tasco Mesin Potong Rumput | Rp1.899.900 |
| KRISBOW Mesin Potong Rumput Backpack | Rp2.899.900 |
| Wipro Mesin Potong Rumput Senar | Rp719.900 |
| Philips Lampu LED Bulb MyCare (Lampu Bohlam) | Rp39.900 |
| Philips Rumah dan Penutup Lampu Smart Waterproof | Rp269.900 |
Data diperbarui pada 21/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



























































































































































/eeP106159518-4.jpg)








/3lP104803129-1.jpg)