Beli mesin bor tanah di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ALDO Mesin Bor Tanah
    Mulai

    Rp3.099.900

    ALDO Mesin Bor Tanah
    atribut:
    • Displacement (cc): 42
    • Drill Rotation Speed (rpm): 2800-3000
    • Maximum Engine Speed (rpm): 6500
  2. FIRMAN Power Drill Single Push (Mesin Bor Tanah)
    Mulai

    Rp3.199.900

    FIRMAN Power Drill Single Push (Mesin Bor Tanah)
    Deskripsi:
    Firman FPD62SP merupakan salah satu produk power drill dari Firman Indonesia yang digunakan sebagai alat untuk mengebor tanah. Hasil pengeboran tanah akan membuat lubang yang dapat ditanami bibit bohon, penanaman tiang, membuat sumur serapan/biopori, dan keperluan lainnya. Dengan desain terbaru yang menggunakan roda depan, mesin ini hanya membutuhkan 1 operator ketika digunakan.Dengan menggunakan mesin 2 tak berkapasitas silinder 63.3 CC, putaran yang dihasilkan mesin ini sangat kuat. Pengeboran tanah menjadi lebih cepat dan efisien.Bahan bakar yang digunakan mesin ini yaitu bensin campur dengan kapasitas 1.2 liter, dengan perbandingan jumlah bensin dan oli sebesar 25:1. Dengan jumlah kapasitas bahan bakar tersebut, mesin ini dapat dioperasikan untuk waktu yang lama (± 2 Jam).Mesin ini menggunakan mata bor yang terbuat dari baja kokoh sehingga mesin ini mampu digunakan untuk kondisi tanah yang keras dan padat. Mesin ini dapat menggunakan mata bor berukuran 4 hingga 12 inci.Selain itu mesin ini didesain ergonomis sehingga mudah digunakan oleh pengguna profesional maupun pengguna amatir.Dengan menggunakan sistem penyalaan recoil (diengkol) yang ringan dan mudah, pengguna tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan mesin ini.Handle mesin FPD62SP ini dilengkapi dengan karet sehingga nyaman dipegang saat digunakan dan dapat mengurangi kelelahan pada lengan pengguna. Selain itu, handle gas mesin ini sudah dirancang sehingga pengguna dapat memberikan kontrol penuh pada mesin.Dengan menggunakan mesin ini pekerjaan menggali/mengebor tanah akan lebih efisien dibandingkan dengan memakai metode konvensional seperti menggunakan cangkul yang membutuhkan waktu dan tenaga yang ekstra. Mesin ini sangat cocok digunakan untuk anda yang mempunyai kegiatan/usaha dalam bidang pertanian.Sebagai tambahan jaminan mutu, Anda juga akan diberikan garansi servis mesin selama 1 tahun. Selain itu, Firman Indonesia sebagai perusahaan perdagangan Nasional yang mendistribusikan berbagai produk jenis mesin ke seluruh pelosok di Indonesia, memastikan ketersediaan suku cadang mudah untuk didapatkan.
    atribut:
    • Reduction Ratio: 25:1/40:1
    • Rated Power (kW/rpm): 2/7500
    • Fuel Capacity (L): 1.6
    • Cylinder Capacity (cc): 63.3
    • Machine: 1E48F
    • Dimensions (mm): Engine: 480x460x480; Drill: 780x320x320; Frame: 1520x650x200
    • Fuel Mixing Ratio: 25:1/40:1
  3. MATSUMOTO Earth Auger (Mesin Bor Tanah)
    Mulai

    Rp3.199.900

    MATSUMOTO Earth Auger (Mesin Bor Tanah)
    Deskripsi:
    Mata bor tidak termasuk
    atribut:
    • Engine Power (kW/rpm): 1.2/6500
    • Engine Type: Air cooled, 2-stroke cylinder gasoline ( 2 tak )
    • Engine Model: 1E40F
    • Engine Displacement (cc): 43
    • Carburator: Diaphgram Type
    • Starting Method: Manually Drawing Wound Rope
    • Driving Model: Gear Transmission
    • Driving Rate: 30:1
    • Optional Driller: 100/150/200/250/300
  4. PRO-QUIP Earth Auger (Mesin Bor Tanah)
    Mulai

    Rp2.199.900

    PRO-QUIP Earth Auger (Mesin Bor Tanah)
    atribut:
    • Machine Capacity (cc): 58
    • Drill Knife Size (mm): Bor 250 (Diameter 25cm, Panjang 80cm)
    • Dimensi Box Engine (mm): 520 x 400 x 420
    • No Load Speed (rpm): 2800 - 3200
    • Rated Power Output (kW/rpm): 2.6/8000
  5. Tasco Earth Auger (Bor Tanah)
    Mulai

    Rp3.699.900

    Tasco Earth Auger (Bor Tanah)
    atribut:
    • Bit Diameter (mm): 150
    • Discharge (cc): 42.7
    • Net Weight (kg): 13.5
    • Gross Weight (kg): 15.5
    • Maximum Power (kW/rpm): 1.25/6500
  6. ALDO Bor Tanah
    Mulai

    Rp249.900

  7. TAGPro Bor Biopori
    Mulai

    Rp209.900

    TAGPro Bor Biopori
    Deskripsi:
    BOR BIOPORI BAJA MODEL U FULL COATINGSpesifikasi bahan :- Kepala bor biopori berbentuk U terbuat dari baja ukuran tebal 5mm dengan ujung yg telah ditajamkan dan di cat full powder coating sehingga membuat tampilan lebih bagus dan tidak akan berkarat (Kami juga bisa membuat ukuran custom spiral by request dengan minimal quantity)- Handle full besi dilapis karet agar genggaman tidak licin serta cat full powder coating pada seluruh bagian biopori- Dimensi panjang keseluruhan 126cm/lebar handle atau pegangan 42cm/panjang kepala biopori 23cm/diameter batang 1 inch
    atribut:
    • Overall Length (cm): 126
    • Handle Width (cm): 42
    • Biopore Head Length (cm): 23
    • Rod Diameter (inch): 1
    • Thickness (mm): 5
  8. MILWAUKEE Auger Drill Bit (Mata Bor Kayu)
    Mulai

    Rp969.900

    MILWAUKEE Auger Drill Bit (Mata Bor Kayu)
    Deskripsi:
    Pole auger drill bits are extra-long auger bits that drill deep holes through timber, pressure-treated lumber, and hollow fiberglass or composite utility poles. They are also known as timber auger drill bits. The bits have a single cutting spur that scribes the edge of the hole to produce clean holes with a smooth finish, and they have open spiral flutes that provide efficient chip removal. Each bit has a self-feeding tip that pulls the bit into the workpiece and helps prevent it from moving, or walking, during drilling.
    atribut:
    • Auger Style: Pole Auger
    • Shank Type - Machining: Hex
    • Measurement System: Fractional Inch
    • Cutting Direction: Right Hand
  9. MATSUMOTO PLATINUM Generator Diesel Silent Type
    Mulai

    Rp14.999.900

    MATSUMOTO PLATINUM Generator Diesel Silent Type
    Deskripsi:
    ES : Single PhaseATS Plug, 30 AH
  10. Kenmaster Skop Kecil Gagang Pendek
    Mulai

    Rp16.900

    Kenmaster Skop Kecil Gagang Pendek
    Deskripsi:
    - Ringan dan praktis.- Multifungsi. - Aman dipakai.- Mudah dibawa kemana saja.- Kenmaster Skop Kecil Gagang Pendek (Hitam) sangat cocok bagi anda yang hobi berkebun.- Dapat juga dibawa ke pantai untuk bermain pasir bersama anak-anak.
    atribut:
    • Color: Hitam
    • Length (cm): 28
  11. ZENOAH Earth Auger
    Mulai

    Rp43.999.900

    ZENOAH Earth Auger
    atribut:
    • Power (kW): 2.3
    • Engine Model: GZ50N
    • Dry Weight (kg): 10.4
    • Fuel Tank Capacity (L): 1.0
    • Rated Drill Speed (rpm): 210.0
    • Displacement (cm³): 50.6
    • Torque (N m): 2.8
  12. Tasco Brush Cutter (Mesin Potong Rumput)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Tasco Brush Cutter (Mesin Potong Rumput)
    Deskripsi:
    Mesin Pemotong Rumput
    atribut:
    • Fuel mixture gasoline oil: 25:1
    • Ignition plug: BM-6A
    • Cutter Blade: 2 Teeth & Bonus 40 Teeth Carbide Tip
  13. BOSCH Sander Drywall (Mesin Amplas)
    Mulai

    Rp6.499.900

    BOSCH Sander Drywall (Mesin Amplas)
    Deskripsi:
    GTR 550 PROFESSIONAL- Bosch’s new drywall sander for effortless sanding in all directions- UltraFlexible Head' for effortless sliding along ceilings and walls, and reduced surface damage- Ceiling suction feature ensures high comfort and lighter perceived tool weight- Ergonomic L-handle reduces stretch strain during sanding- The innovative segment pole design with fast-change lock provides length flexibility and quick adaptation- Constant speed maintains high removal rate and fast surface finish- Powerful and durable motor delivers high sanding speeds in challenging conditions and extended motor life- Quick-release segment brush allows sanding up to the wall, reducing surface preparation time and the need for manual sanding- Optimised airflow for dust-free sanding* and extended tool lifetime (*using Bosch GAS 35L AFC)
    atribut:
    • Sanding Pad Diameter (mm): 215
    • Rated Input Power (W): 550
    • Dimensions (HxWxL) (mm): 210x250x1730
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Buffer Bearing Hardness: Smooth
    • Emery Pad Diameter (mm): 215
    • Emery Sheet Diameter (mm): 225
    • K3L License: Yes
    • No Load Speed (rpm): 340 - 910
    • Part Number: 06017D40K0
    • Sound Level (dBA): 95
    • Sound Pressure Level (dBA): 84
  14. Mesin HL Electric Drill Stand
    Mulai

    Rp199.900

    Mesin HL Electric Drill Stand
    Deskripsi:
    Isi Dus & Kelengkapan :- 1 Unit Dudukan Bor / Stand Bor Electric Drill Stand- Manual Book
    atribut:
    • Base Stand Size (mm): 221x151
    • AXSi Size (mm): dia (25), height (400)
    • Press Distance (cm): 6
    • Product Size(mm): 410x151x221
  15. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    29%
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  16. monotaro.id Ring Plat Besi Putih
    49%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp5.900

Daftar Harga mesin bor tanah Terbaru October 2026
FIRMAN Power Drill (Mesin Bor Tanah)Rp2.499.900
ALDO Mesin Bor TanahRp3.099.900
FIRMAN Power Drill Single Operator (Mesin Bor Tanah)Rp2.999.900
FIRMAN Power Drill Single Push (Mesin Bor Tanah)Rp3.199.900
MATSUMOTO Earth Auger (Mesin Bor Tanah)Rp3.199.900
PRO-QUIP Earth Auger (Mesin Bor Tanah)Rp2.199.900
Tasco Earth Auger (Bor Tanah)Rp3.699.900
ALDO Bor TanahRp249.900
TAGPro Bor BioporiRp209.900
MILWAUKEE Auger Drill Bit (Mata Bor Kayu)Rp969.900

Data diperbarui pada 22/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)