Beli mesin bor impact drill di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. RYU Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.399.900

    RYU Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    atribut:
    • Rasio Impact (IPM): 0 to 3000
    • Chuck Size (inch): 1/2
    • Battery Type: Lithium Ion
    • Battery Voltage (V): 20
    • Chuck Capacity (mm): 12.7
    • Maximum Voltage (V) : 20
    • No Load Speed (rpm): 0-2500
  2. BOSCH Corded Impact Drill (Mesin Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp769.900

  3. INGCO Cordless Impact Drill Lithium Ion (Mesin Bor Beton Baterai)
    Mulai

    Rp2.099.900

    INGCO Cordless Impact Drill Lithium Ion (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    INGCO P20S Cordless Impact Drill (13mm) // Bor Tembok Baterai
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 20
    • Maximum Impact Rate (rpm): 22500
  4. PANAHA Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    Mulai

    Rp789.900

    PANAHA Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    Impact Cordless Drill 16Volt PANAHAMesin Bor tanpa kabel yang memiliki 2 variabel speed yang dapat diatur sesuai kebutuhan dan memiliki baterai yang dapat diisi ulang.Terdiri dari :-1pcs Plastik Drill Box-2pcs Lithium Batteries 16volt
    atribut:
    • Charging Time (minute): 45
    • No Load Speed (rpm): 0-1300
  5. Makita Cordless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

  6. APR Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp529.900

    APR Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Deskripsi:
    Type AP84PROMAX+ adalah seri impact standart body kecil ringan tapi tenaga setara jumbo 1000NM dengan kelengkapan xtra lengkap cvt edition tidak ada baut motor dan mobil yang tidak bisa dibuka oleh mesin type ap84promax. Memenangkan the bestt small impact WRENCH 2024. Sebagai impact kecil kuat thn 2024.Sangat direkomendasikan untuk bengkel motor profesional dan mobil pribadi. Kelengkapan yang didapat :- 1unit baterai 15cell LXT- 7mata sock besar 10,12,14,17,19,21,24- Mata sock cvt 39-41 + konektor 10cm 1/2inch- Mata sock hex 8mm panjang 15cm + konektor hex- Kepala bor 10mm + adaptor + kunci bor - Obeng + - & sock roofting 8mm 10mm. 1 FAST charging1 unit mesin AP84PROMAX 1000NM REAL. Buku manual bahasa Indonesia. Ketahanan baterai Rata" Bengkel motor tahan 3hari kerja full tanpa cas. Untuk perawatan baterai cukup cas setelah di pakai dan jika tidak dipakai wajib cas 2minggu sekali.
  7. BOSCH Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

  8. monotaro Air needle scaler (Pengupas Pneumatik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.299.900

    monotaro Air needle scaler (Pengupas Pneumatik)
    Deskripsi:
    Quickly accomplish rust removal that does not fall with a wire brush. ommercial needle can be used. To the rust drop of the bead part of the iron wheel To the severe rust remover such as salt damage the slag of the weld is dropped
    atribut:
    • Overall Length (mm): 317
    • Number of Needles: 19
    • Needle Length (mm): 3Φ×180
    • Included Accessories: PT1/4 coupler, spring x 1PC, 125mm chisel x 5PC
    • Suitable Air Pressure (MPa): 0.62
    • Piston Diameter (Φmm): 19
    • Air Consumption (L/minute): 99
    • No Load Speed (rpm): 4500
  9. BOSCH Cordless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)
    Deskripsi:
    - Battery pack(A1820LIB, A1840LIB)x 1 of each- Charger (AL1860CV)- Case (L-BOXX136)
  10. KRISBOW Impact Drill Set C/W (Mesin Bor Beton)
    Mulai

    Rp1.399.900

    KRISBOW Impact Drill Set C/W (Mesin Bor Beton)
    Deskripsi:
    Impact Drill 13mm 600W with 26 Tools Set EDI6-1326VRS
    atribut:
    • Input Power (W/V/Hz): 600/220/50
    • Max. Drilling In Steel/Wood/Concrete (mm: 10/25/13
    • No Load Speed (rpm): 0-3100
  11. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  12. Panasonic Rechargeable Battery AA Eneloop PRO (Baterai Cas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp319.900

    Panasonic Rechargeable Battery AA Eneloop PRO (Baterai Cas)
    atribut:
    • Voltage (V): 1.2
    • Capacity (mAH): 2550 (Maximum); 2450 (Minimum)
    • Battery Diameter (mm): 14.5
    • Battery Height (mm): 50.5
  13. DEWALT Cordless Impact Driver Brushless (Mesin Bor Obeng Baterai)
    Mulai

    Rp5.199.900

    DEWALT Cordless Impact Driver Brushless (Mesin Bor Obeng Baterai)
    atribut:
    • Bit Holder Size (inch): 1/4
    • Impact Rate (ipm): 0-3200
    • LED Light: Yes
    • Maximum Torque (N m): 107
    • No Load Speed (rpm): 0-2800
    • Power: 280 UWO
  14. Lion Star Container Box Wagon (Kontainer)
    Rating:
    90% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp119.900

    Lion Star Container Box Wagon (Kontainer)
    atribut:
    • Color: Random Color
    • Includes Lid: Yes
  15. Makita Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    Mulai

    Rp4.599.900

    Makita Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    Here it is! The latest from Makita, the DHP490WVE 18V cordless impact drill, designed to make every DIY project easier and more powerful. Developed from its predecessor, it's even more compact.But it maintains the same powerful performance with the LXT BASIC system. Designed to be a more economical option. The Basic series is designed to meet the needs of beginner users. Same great quality, now at a more affordable price.
    atribut:
    • Chuck size (mm): 13
    • Idle Speed High Gear (rpm): 0-1.900
    • Idle Speed Low Gear (rpm): 0-500
    • Impact Rate High Gear (rpm): 0-28.500
    • Impact Rate Low Gear (rpm): 0-7.500
    • Maximum Torque (N m): 65
    • Motor Type: Brushless BL Motor
    • Voltage (V): 18
Daftar Harga mesin bor impact drill Terbaru November 2026
RYU Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)Rp1.399.900
BOSCH Cordless Impact Drill Combi (Mesin Bor Beton Baterai)Rp1.499.900
BOSCH Corded Impact Drill (Mesin Bor Beton)Rp769.900
INGCO Cordless Impact Drill Lithium Ion (Mesin Bor Beton Baterai)Rp2.099.900
PANAHA Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)Rp789.900
Makita Cordless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)Rp1.999.900
APR Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)Rp529.900
BOSCH Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)Rp1.699.900
monotaro Air needle scaler (Pengupas Pneumatik)Rp1.299.900
KRISBOW Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)Rp999.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)