Beli mesin bor beton di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Makita Mesin Bor Beton 2 Kecepatanatribut:
- Concrete Drill Capacity (mm): 20
- Electrical Power (W): 720
- Iron Capacity (mm): 8-13 (Hi-Lo)
- Kecepatan Pukulan: Hi: 0 - 58.000 ipm, Lo: 0 - 24.000 ipm
- No Load Speed (rpm): Hi: 0 - 2.900 , Lo: 0 - 1.200
- Wood Drill Capacity (mm): 25 (Hi), 40 (Lo)
- STANLEY Mesin Bor Bobok Betonatribut:
- Chuck Capacity (mm): 26
- Drilling Mode: Hammer Drill, Rotary Drill, & Chipping
- Impact Energy (J): 3.4
- Input Power (W): 800
- K3L License: Yes
- Lock-On Switch: Yes
- Variable Speed: Yes
- GARFIELL Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)atribut:
- Size (inch): 4.5
- Makita Mesin Bor Bobok Beton SDS-Plusatribut:
- Capacity Steel (mm): 13
- Capacity Wood (mm): 32
- Power Supply Cord (m): 4
- Capacity Concreate: With Diamond Core Bit: 65 mm; With T.C.T. Bit: 24 mm
- Continuous Rating Input: 780 W
- Dimensions: 407 x 120 x 220 mm
- Impacts Per Minute: 0 - 4,500 ipm
- No. Load Speed: 0 - 1,000 rpm
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- INGCO Cordless Impact Drill Lithium IonDeskripsi:INGCO P20S Cordless Impact Drill (13mm) // Bor Tembok Bateraiatribut:
- Battery Voltage (V): 20
- Maximum Impact Rate (rpm): 22500
- RYU Cordless Impact Drillatribut:
- Rasio Impact (IPM): 0 to 3000
- Chuck Size (inch): 1/2
- Battery Type: Lithium Ion
- Battery Voltage (V): 20
- Chuck Capacity (mm): 12.7
- Maximum Voltage (V) : 20
- No Load Speed (rpm): 0-2500
- BOSCH Cordless Hammer DrillDeskripsi:- Charger (AL1860CV)- Case (L-BOXX136)
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- TEKIRO Palu Karet Putih (Martil)Deskripsi:Palu Karet Putih :Palu ini digunakan untuk pekerjaan plat, misalnya untuk meratakan permukaan plat tanpa meninggalkan goresan.TEKIRO Palu Karet Putih. Merupakan jenis palu dengan karet yang lembut namun padat. Digunakan untuk proses kerja pengemalan plat atau proses pengerjaan memukul benda namun tidak merusak permukaan benda kerjaFungsi : untuk proses kerja pengemalan plat atau proses pengerjaan memukul benda namun tidak merusak permukaan benda kerjaMaterial : Rubberatribut:
- Material: Rubber
Daftar Harga mesin bor beton Terbaru March 2026
| BOSCH Mesin Bor Bobok Beton | Rp1.999.900 |
| Makita Mesin Bor Beton | Rp2.199.900 |
| Makita Mesin Bor Beton 2 Kecepatan | Rp3.099.900 |
| DCA Drill | Rp359.900 |
| STANLEY Mesin Bor Bobok Beton | Rp1.799.900 |
| GARFIELL Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi) | Rp22.900 |
| Makita Mesin Bor Bobok Beton SDS-Plus | Rp6.299.900 |
| BOSCH Mesin Bor | Rp99.900 |
| BOSCH Mesin Bor Bobok Beton | Rp3.599.900 |
| INGCO Cordless Impact Drill Lithium Ion | Rp1.499.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

































































































































































/rfP103242987-1.jpg)




/jjP103684703-2.jpg)