Beli mesin band saw kayu di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Wipro Band Saw Machine with Lamp
    Mulai

    Rp2.299.900

    Wipro Band Saw Machine with Lamp
    atribut:
    • Color: Silver
    • Blade Thickness (mm): 0.3
    • Optional Jacklight (V): 12
    • Table Titling Range (°): 0 to 45
  2. Wipro Mesin Band Saw
    Mulai

    Rp9.099.900

    Wipro Mesin Band Saw
    atribut:
    • Order No.: 41-2315-1
    • Max. Cutting (mm): Depth 160, Width 306
    • Blade Speed (m/minute): 370x800
    • Blade Length (mm): 2240
    • Blade Width (mm): 6-15
    • Motor Power (W/V/Hz): 750, 220/50
    • No Load Speed (rpm): 1400
    • Packing Size (cm): 113x55x45
    • Table Size (mm): 400x480
    • Table Titling Range (°): 0 - 45
  3. KRISBOW Mesin Gergaji Pita
    Mulai

    Rp16.999.900

    KRISBOW Mesin Gergaji Pita
    Deskripsi:
    Produk ini sangat diandalkan untuk pemotongan yang berkelanjutan dan memerlukan pemotongan dengan material yang sangat banyak. Mesin bandsaw ini sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
  4. GETRA Bone Saw Machine
    Mulai

    Rp11.999.900

    GETRA Bone Saw Machine
    Deskripsi:
    Seri Bone Saw didesain khusus untuk memotong daging beku, ikan beku dan tulang. Dengan fitur desain yang efisien, hemat energi, mudah pengoperasiannya. Body terbuat dari alumunium die cast/ Stainless steel untuk menjaga higienitas produk. Aplikasi untuk hotel, restoran, pabrik pengolah makanan dan tempat pemotongan hewan.
    atribut:
    • Body Material: Stainless Steel
  5. RYU Table Saw
    Mulai

    Rp1.099.900

    RYU Table Saw
    Deskripsi:
    Table saw dari RYU ukuran 8" dan 10". Barang berkualitas dan hemat listrik.Dapat digunakan untuk pemotongan kayu dan aluminium. Sudut potong dapat diatur hingga 45 Derajat.
  6. FOMAC Bone Sawing Machine
    Mulai

    Rp6.199.900

    FOMAC Bone Sawing Machine
    Deskripsi:
    BONE SAW MACHINE "FOMAC"Memotong daging beku atau tulang membutuhkan tenaga yang besar dan pisau yang kuat. Selain melelahkan, memotong secara manual sangat tidak disarankan untuk pengusaha kuliner karena memotong secara manual membuat resiko cidera lebih besar.Mesin Bone Saw dirancang khusus untuk memudahkan para pengusaha kuliner untuk memotong tulang dan daging beku. Mesin ini memiliki gergaji panjang dengan mata pisau yang tajam dan kuat. Mesin ini memiliki meja kerja, sehingga lebih mudah digunakan untuk memotong daging dan mesin ini mudah dibersihkan. Motor mesin Bone Saw "FOMAC" sangat kuat dan bisa diandalkan para pengusaha kuliner dan merupakan pilihan tepat.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  7. Wipro Band Saw Blade
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp56.900

    Wipro Band Saw Blade
    Deskripsi:
    - Lengths to fit the most common band saw sizes. - High Carbon Steel Material - For Quick Perfect Cutting - Resists heat build up for smoother operation and longer
    atribut:
    • Color: Black
  8. WIRASTAR Bone Saw
    Mulai

    Rp9.999.900

    WIRASTAR Bone Saw
    Deskripsi:
    Bone Saw merupakan mesin yang memiliki fungsi untuk memotong daging. Tidak sembarang daging, dengan ketajaman pisaunya bone saw mampu memotong daging bertekstur tulang dalam atau daging beku yang keras. Mesin ini unggul dengan ketajaman pisau yang maksimal. Oleh karena itu, saat penggunaan mesin operator harus teliti dan fokus dalam memanfaatkannya. Mesin ini memiliki fitur handel untuk mendorong daging ke gerigi pisau, sehingga lebih aman dari terkenanya tangan.Bone Saw WLS-1650A merupakan mesin potong daging bertekstur keras yang sering digunakan oleh para pemula bisnis. Bone Saw WLS-1650A memiliki panjang pisau 1650mm cocok untuk memotong daging dengan ukuran sedang. Bone saw memiliki material yang terbuat dari stainless steel. Material tersebut bertujuan mempermudah Anda untuk membersihkan lemak atau noda sisa daging setelah proses pemotongan.
  9. Keensaw Bandsaw Blade TPI 5/8
    Mulai

    Rp209.900

    Keensaw Bandsaw Blade TPI 5/8
    Deskripsi:
    Keensaw Blade terdiri dari kombinasi dua bagian material, yaitu High Speed Steel (HSS) pada ujung gigi dipadukan dengan besi flexible Alloy guna mencapai kelenturan dan daya tahan yang tinggi untuk memotong material.Aplikasi:-Mild steel-Case-hardened steel-Free cutting steel-Heat-treatable steel
    atribut:
    • Teeth Per Inch: 5/8
  10. shindaiwa Band Saw
    Mulai

    Rp31.999.900

    shindaiwa Band Saw
    atribut:
    • Cutting Angle (°): 90/45
    • Power Cord Length (m): 3
    • Output Power (W): 200
  11. Makita Band Saw
    Mulai

    Rp20.999.900

    Makita Band Saw
    atribut:
    • Continuous Rating Input (W): 900
    • Blade Speed High: (50 Hz)800 (60 Hz)1,000 m ((50Hz)2,624 (60 Hz) 3,280 ft) / min
    • Capacity Thickness of Throat (mm): 305(12\")
    • Capacity Thickness of cut (mm): 165(6-1/2\")
    • Dimensions (L x W x H) (mm): 615x775x1,600 (24-1/4\"x30-1/2\"x63\")
    • Net Weight (kg): 82 (181.2 lbs.)
    • Power Supply Cord (m): 2.5(8.2 ft)
  12. KRISBOW Gergaji Pita Portabel
    Mulai

    Rp4.799.900

    KRISBOW Gergaji Pita Portabel
    Deskripsi:
    Gunakan gergaji pita portabel untuk mempermudah pekerjaan Anda memotong benda kerja. Gergaji pita merupakan power tool yang menggunakan pisau yang terbuat dari material metal dengan gigi potong berukuran sama sepanjang pisau potong. Alat ini digunakan untuk jenis pemotongan yang berkelanjutan dengan material yang sangat banyak. Lengkapi alat potong Anda dengan gergaji pita portabel persembahan Krisbow sekarang.
    atribut:
    • Motor (W/V/PH): 1100/220/1
    • Blade FPM: 0 – 420
    • Blade Dimensions (LxWxH) (mm): 1140x12.5x0.6 18T
    • Cutting Capacity (mm)/(inch): 127x127/5
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 550x300x400
    • Packing Dimensions (mm): 600x340x440
    • Protection Class: II
    • Resitance: 0-2.4
  13. Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Mulai

    Rp13.999.900

    Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Deskripsi:
    Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
  14. DEWALT Table Saw
    Mulai

    Rp7.099.900

    DEWALT Table Saw
    Deskripsi:
    These corded portable table saws are attached to a rolling stand that can be used to move the table saw around a worksite. The table elevates the saw to working height.
  15. BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggam
    Mulai

    Rp1.799.900

    BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggam
    atribut:
    • K3L License: Yes
  16. RYU Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp669.900

  17. KRISBOW Pengasah Mata Gergaji Pita
    Mulai

    Rp38.999.900

    KRISBOW Pengasah Mata Gergaji Pita
    atribut:
    • Grinding Wheel Size (mm): 150 x 32 x 10
    • Grinding Wheel Speed (rpm): 2800
    • Feed (teeth/minute): 0 ~ 120
    • Range of Cutting Angle (°): 0 - 34
    • Pitch Range (mm): Max. 40
    • Depth of Teeth (mm): Max. 12
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 520x640x1230
    • Max. Thickness of Blade (mm): 3
    • Motor Power (kW/V/Ph): 0.5/220/1
Daftar Harga mesin band saw kayu Terbaru January 2026
Wipro Band Saw Machine with LampRp2.299.900
Wipro Mesin Band SawRp9.099.900
KRISBOW Mesin Gergaji PitaRp16.999.900
GETRA Bone Saw MachineRp11.999.900
RYU Table SawRp1.099.900
BOMAR Horizontal Bandsaw MachineRp31.999.900
FOMAC Bone Sawing MachineRp6.199.900
Wipro Band Saw BladeRp56.900
WIRASTAR Bone SawRp9.999.900
Keensaw Bandsaw Blade TPI 5/8Rp209.900

Data diperbarui pada 31/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)