Beli mesin bajak sawah modern di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Mesin Panen Padiatribut:
- Material: Steel
- Loncin Gasoline TillerDeskripsi:Mini traktor yang multifungsi, dapat digunakan di tanah yang basah dan kering. Mata pisau bervariasi yang diaplikasikan sesuai kebutuhan Anda. Didesain ramping untuk memudahkan Anda saat digunakan. Mesin premium dan disertai dengan pisau yang kuat sehingga mempermudah dan mempercepat pekerjaan Anda.atribut:
- Blade Type: Dryland
- BB Consumption per Hour (L/hour): 1.52 (Average Usage)
- Fuel Tank Capacity (L): 3.6
- Speed (rpm): 3600
- Tasco Mesin Potong RumputDeskripsi:Mesin Pemotong Rumputatribut:
- Fuel mixture gasoline oil: 25:1
- Ignition plug: BM-6A
- Cutter Blade: 2 Teeth & Bonus 40 Teeth Carbide Tip
- KRISBOW Blade Anti-Windatribut:
- Material: Baja
- Dimensions (cm): 39x30x30
- Shark CultivatorDeskripsi:Tiller ST800 menggunakan mesin penggerak Engine Shark SP200atribut:
- Tilling Width (mm): 800
- Tilling Depth (mm): Max. 200
- Gear Shift: -1,0,2,1
- Transmision: Belt
- Rubber Wheel (Set): 1
- FIRMAN Agricultural Machinery Rice Transplanteratribut:
- Fuel Capacity (L): 4
- Forward Speed: 0.58-1.48
- Wheel Diameter (mm): 660
- Distance Between Columns (cm): 30
- Fuel: Bensin
- Depth of Planting: 0.7-3.7 (5 Langkah)
- Dimensions (mm): 2140x1630x910
- Net Weight (kg): 162
- Plant Clamp Type: Stainless steel
- Planting Speed: 0.34-0.77
- Power: 3.5 [2.6]/3000; 4.5[3.3]/3600 max 4
- Type of Wheel: Ban Karet
- Wheel Regulator: Hidrolik
- FIRMAN Mesin Pemanen Kombinasiatribut:
- Fuel Consumption (kg/hm2): 30
- Forward Speed: 0.3-0.9
- Machine Type: Engine Diesel 12 Hp/192FE Pendingin Udara
- Cutting Width (mm): 1200
- Minimum Free Height (mm): 190
- Average Power: 8.5/3600
- Clutch Type: Friksi
- Dimensions (mm): 2750x1450x1770
- Gear Box: Class Type, Dengan Gigi Mundur
- Harvesting Capacity (kg/s): 1.2
- Hourly Productivity: 0.4 Hektar
- Net Weight (kg): 600
- Stage Distance (mm): 550
- Type of Wheel: Karet
- YANMAR Motor DieselDeskripsi:Kehandalan : - Sistem pembakaran Injeksi langsung : Sistem injeksi langsung kedalam ruang bakar dan didukung dengan desain mahkota piston berbentuk toroidal menghasilkan tenaga ekstra yang spontan dan hemat solar - Volume Silinder besar : Volume silinder yang besar menghasilkan tenaga yang besar namun tetap ekonomis - Getaran dan suara lebih halus : Penggunaan peredam getar ganda yang efektif dan sistem gigi miring , menghasilkan mesin dengan getaran yang lembut dan suara yang halus - Suku Cadang asliatribut:
- Type: Water-cooled horizontal 4 stroke diesel motor
- Combustion System: Direct Injection
- Fuel Pumps: Bosch Type
- Injector Pressure (kg/cm²): 200
- Number of Cylinder: 1
- Type of Lubricating Oil: SAE class 40 CC or CD
- TRUSCO Sprayer (Alat Penyemprot)Deskripsi:Use:Disinfectant, liquid fertilizer, herbicide alcohol disinfectant spray.atribut:
- Accessories: Shoulder strap
- Capacity (L): 4
- Hose Length (m): 1.25
- Mass (kg): 1
- Material: Nozzle: Fiberglass / Polypropylene (PP), Tank: Polyethylene (PE), Hose: Vinyl Chloride (PVC)
- Nozzle: Two Head Opening
- Nozzle Length (mm): 710
- Purpose of Use: Antiseptic solution/herbicide/liquid fertilizer/alcohol disinfectant spraying.
- ABC-SM Alat Tanam Rollatribut:
- Dimensions (mm): 1280x440x875
- FIRMAN Generator Bensin (Genset)Deskripsi:Produk genset dari Firman Indonesia menggunakan bahan bakar bensin. Digunakan sebagai penghasil energi listrik, untuk menggantikan energi listrik yang terputus atau untuk suatu wilayah yang belum masuk listrik.
- Nihonweld Welding Electrodes 1 CrMoDeskripsi:N-8018-B2 is a basis coated hydrogen controlled electrode for low alloy and creep-resisting CrMo steelsCan operate at maximum temperature of 550ºCSuitable for welding of thick steam pipe and repairing of cast steelLow spatter loss and easy slag detachmentatribut:
- Welding Positions: All Positions
- Compatible for: AWS A5.5 E8018-B2
- Typical Chemical Composition of All Weld Metal Deposits (%): C= 0.06, Si= 0.61, Mn= 0.70, Cr= 1.32, Mo=0.55
- Elongation (%): 32
- PWHT (°Cxh): 690x1
- Tensile Strength (N/mm²): 520
- Tensile Strength (ksi): 75
- Yield Point (N/mm²): 590
- PRO-QUIP Mini TillerDeskripsi:Teknologi Pro-Quip menyediakan mini tiller ROVER 750 untuk kebutuhan pertanian Anda. Mesin ini sangat cocok digunakan untuk:- Pengolahan Lahan (Tanah Basah/Kering)- Pembuatan Parit- Membuat Guludan dan- Penyiangan
- FIRMAN Tiller Gasolineatribut:
- Fuel: Pure Gasoline
- Unit Dimension (P X L X T) (mm): 880 x 460 x 660
- Plow Depth (mm): 100 - 180
- Tiling Wide (mm): 1000
- Driving Model: Gear
- Gear Change: -1, 0, 1, 2
- Maximum Voltage hp (kW): 4.5
Daftar Harga mesin bajak sawah modern Terbaru March 2026
| KRISBOW Alat Bajak Sawah Solar 6Hp | Rp20.999.900 |
| FIRMAN Traktor Bajak Sawah | Rp9.999.900 |
| Tasco Engine Tiller | Rp8.099.900 |
| KRISBOW Alat Bajak Sawah Bensin 4.5HP | Rp16.999.900 |
| KRISBOW Mesin Panen Padi | Rp9.199.900 |
| Loncin Gasoline Tiller | Rp11.999.900 |
| FIRMAN Tiller | Rp15.999.900 |
| Tasco Mesin Potong Rumput | Rp1.899.900 |
| KRISBOW Blade Anti-Wind | Rp1.099.900 |
| Shark Cultivator | Rp9.999.900 |
Data diperbarui pada 12/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

































































































































































/P101000994-1.jpg)

/P102540262-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/Nihonweld%20Welding%20Electrodes%201%20CrMo/5aP106632190-1.jpg)