FIRMAN Tiller Gasoline (Traktor Tangan)

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
FuelPure Gasoline
Unit Dimension (P X L X T) (mm)880 x 460 x 660
Plow Depth (mm)100 - 180
Tiling Wide (mm)1000
Driving ModelGear
Gear Change-1, 0, 1, 2
Maximum Voltage hp (kW)4.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan