Beli mesh rack di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Brother (Office Equipment) Rak Besi Serba Gunaatribut:
- Dimensions (cm): 200x100x38
- Alba Steel Rack (Rak Besi)atribut:
- Dimensions (HxWxD) (mm): 1850x950x435
- Plate Thickness (mm): 0.7-1.8
- Sloted Angle (mm): 40x40x1.8
- Construction: 4 Rack, 8 Corner Plate
- Color: Light Grey
- Material: Cold Rolled Steel Sheet
- Painting: Epoxy Powder Coating, Oven Painting
- Kozure Heavy Duty Rack (Rak Susun Besi)Deskripsi:Rak arsip Kozure terbuat dari material plat besi yang kuat sehingga dapat menahan beban dengan baik dimana rak arsip ini dapat menahan beban hingga 1200 Kg (1,2 ton). Rak arsip merk Kozure dapat menjadi pilihan tepat bagi Anda yang membutuhkan alternatif tempat penyimpanan dokumen atau arsip-arsip di kantor-kantor Anda sehingga dokumen-dokumen di kantor Anda dapat tertata secara rapi dan terorganisir dengan baik.Rak arsip merupakan satu dari sekian macam furniture kantor yang berfungsi sebagai tempat untuk menaruh file-file atau arsip-arsip kantor dengan penyusunan dokumen secara lateral. Tidak sepeti lemari arsip atau filling cabinet yang memiliki daun pintu dan serba tertutup, rak arsip tidak memiliki daun pintu dan penutup sisi dimana isi dari rak-rak dapat diakses secara langsung baik dari depan ataupun belakang. Untuk menaruh dokumen pada rak arsip maka dokumen-dokumen tersebut terlebih dahulu dimasukkan kedalam kotak arsip (odner). Selanjutnya odner yang sudah diisi dokumen-dokumen tersebut diletakkan pada rak arsip dan punggung dari kotak arsip dapat kita beri label sesuai dengan nama jenis dokumen yang kita simpan di dalamnya.atribut:
- Pole color: Blue
- Coating Process: Powder Coating
- Plat Thickness (mm): 0.7
- Color: Orange
- Kenmaster Rak Bolt 5 Susunatribut:
- Size: 5x40x76
- KRISBOW APAR PowderDeskripsi:Krisbow alat pemadam api multi-fungsi cocok untuk memadamkan api tipe A (benda padat), B (cairan dan gas) dan C (listrik). Desain tabung silinder tanpa las dengan waktu semprot 11 detik dan jarak semprot 3 hingga 12 meter. Dapat digunakan dengan mudah, cukup tarik pin pengaman saat akan menggunakan. Kemudian arahkan nozzle ke sumber api lalu tekan katup dan semprot/sapukan dari sisi ke sisi.atribut:
- Working Pressure (Bar): 15
- Type: Portable
- Discharge Range (m): 3 to 12
- Media: Dry chemical powder
- Operating Temperature Range (°C): -20 to 60
- Test Pressure (BAR): 25
- SUCA Rak GudangDeskripsi:Rak Unit Starting merupakan rak unit yang diposisikan sebagai permulaan, yang dapat berdiri sendiri dengan 2 tiang putih sebagai penyangga.atribut:
- Size (cm): 200x60x200
- Capacity (kg/level): 500
- Material: Full Besi
- Servvo Dry Chemical PowderDeskripsi:Alat pemadam api ringan SERVVO Dry Chemical Powder merupakan solusi ideal untuk memadamkan api kelas A, B, dan C. Menggunakan media Monoammonium Phosphate 90%, alat pemadam api ini dapat memadamkan api pada benda padat yang mudah terbakar seperti kayu, kertas, kain, dan sampah kering; kebakaran yang disebabkan oleh cairan mudah terbakar; dan kebakaran pada peralatan listrik.Alat pemadam api ringan SERVVO diproduksi berdasarkan acuan Standar Nasional Indonesia (SNI), acuan internasional NFPA dan standar Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015.atribut:
- Color: Red
- Fire Class: A, B, C
- Finishing: UV Resistance Powder Coating
- Working Temperature (°C): -20 to 60
Daftar Harga mesh rack Terbaru March 2026
| Brother (Office Equipment) Rak Besi Serba Guna | Rp1.699.900 |
| KRISBOW Rak Baja | Rp1.499.900 |
| Alba Steel Rack (Rak Besi) | Rp1.599.900 |
| Kozure Heavy Duty Rack (Rak Susun Besi) | Rp2.899.900 |
| KRISBOW Rak Baja | Rp4.499.900 |
| Kenmaster Rak Bolt 5 Susun | Rp949.900 |
| KRISBOW APAR Powder | Rp439.900 |
| SUCA Rak Gudang | Rp3.899.900 |
| Servvo Dry Chemical Powder | Rp1.199.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20Rak%20Besi%20Serba%20Guna/90P107643324-1.jpg)

/P103153939-1.jpg)
/74P102095256-3.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Alat%20Pemadam%20Kebakaran%20%26%20Ember/KRISBOW%20APAR%20Powder/g6P107070582-4.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Alat%20Pemadam%20Kebakaran%20%26%20Ember/Servvo%20Dry%20Chemical%20Powder/d6P107195474-1.jpg)