Dachang Shelving DC-36 Warehouse Rack (Rak Besi / Rak Palet / Rak Gudang)

Sebelum PPN:
Rp4.699.900 - Rp5.399.900
Spesifikasi
Number of Level4
Load Capacity per Level (kg)250
Length (mm)2000
Width (mm)600

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan