Beli mc 720 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. NITTO KOHKI Coupling Hi Cupla NBR SG-720 Steel SS41 (Kopler)
    Mulai

    Rp32.900

    NITTO KOHKI Coupling Hi Cupla NBR SG-720 Steel SS41 (Kopler)
    Deskripsi:
    Untuk menyambungkan selang kompresor dan alat-alat pneumatik. Tersedia dalam berbagai bahan, ukuran, dan bentuk. Tahan banting. - Sambungan serba guna untuk menyambungkan selang kompresor dan alat-alat pneumatik.- Bahan baja cocok untuk angin. Kuningan atau stainless steel cocok untuk air. Perlu diperhatikan bahwa cairan akan keluar dari plug ketika dilepas.- Bagian struktural penting dari model baja sudah dipanaskan agar lebih tahan lama dan awet.- Tersedia dalam berbagai bahan, ukuran, dan bentuk yang cocok untuk berbagai alat.
    atribut:
    • Material: Steel SS41
    • Packing: NBR SG-720
  2. NITTO KOHKI Hi Cupla SG-720 Brass (BSBM)
    Mulai

    Rp129.900

    NITTO KOHKI Hi Cupla SG-720 Brass (BSBM)
    atribut:
    • Material: Brass (BSBM)
    • Packing: SG-720
  3. NITTO KOHKI Hi Cupla SG-720 Steel (SS41)
    Mulai

    Rp109.900

    NITTO KOHKI Hi Cupla SG-720 Steel (SS41)
    atribut:
    • Material: Steel SS41
    • Packing: SG-720
  4. NITTO KOHKI Coupling Hi Cupla NBR SG-720 SUS 304 (Kopler)
    Mulai

    Rp119.900

    NITTO KOHKI Coupling Hi Cupla NBR SG-720 SUS 304 (Kopler)
    atribut:
    • Material: SUS 304
    • Packing: NBR SG-720
  5. Thor Spare Nylon Face
    Mulai

    Rp86.900

    Thor Spare Nylon Face
    Deskripsi:
    White - Hard Nylon For the Thorex nylon faced and Thorace hammers. Easy to change, simply screw in. The striking faces are colour coded to allow easy identification of material type and hardness. White: Hard nylon shore D61-65. All purpose face suitable for light and heavy duty applications.
    atribut:
    • Face Hardness: Hard
    • Face Color: White
    • Face Material: Nylon
  6. Butterfly Penggaris Plastik (Mistar)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp1.900

  7. BANDO Rib Ace Belt Type 4PK
    76%
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp28.900

    BANDO Rib Ace Belt Type 4PK
    Deskripsi:
    Produk Rib Ace Belt Type 4PK dari Bando ini memiliki range panjang dari 1000-1980mm cocok digunakan pada mesin-mesin transmisi mobil, bus, truk dan otomotif lainnya
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Angle (°): 40°
    • Center Distance (mm): 3.56
    • Number of Ribs: 4
    • Thickness (mm): 4.8
  8. KIT Car Wash & Glow Shampoo (Shampo Cuci Mobil)
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp8.900

    KIT Car Wash & Glow Shampoo (Shampo Cuci Mobil)
    Deskripsi:
    · Mencegah ""treeing"" dan korslet internal antara pelat positif dan negatif.
  9. BOSCH Gerinda Tangan Kecil
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    BOSCH Gerinda Tangan Kecil
    atribut:
    • K3L License: Yes
  10. Hikari Suction Hook
    Mulai

    Rp109.900

    Hikari Suction Hook
    Deskripsi:
    -New suction cup using a gel type polyurethane and synthetic rubber.-It can be used even on slight rough surfaces.-Vacuum suction type
    atribut:
    • Wheel Diameter D: 50mm
  11. Makita Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp869.900

    Makita Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  12. OMRON Healthcare Digital Thermometer
    Mulai

    Rp50.900

    OMRON Healthcare Digital Thermometer
    Deskripsi:
    Digital Thermometer MC-343F Omron digital offers a safe, accurate and quick temperature reading. It eliminates any worries about broken glass or mercury hazards. Availability of models varies across countries. Please contact our local offices for more information. - Water-resistant - Buzzer - Flexible Tip - Battery Replaceable For Oral, Rectal and Underarm Temperature Measurement Fast Measurement
    atribut:
    • Selectable: °C / °F
  13. NILFISK High Pressure Cold
    Mulai

    Rp26.999.900

    NILFISK High Pressure Cold
    Deskripsi:
    The MC 7P industrial class cold water high pressure washer combines the renowned and unmatchable lifetime and quality of the C3, 4 piston pump with optimal ergonomics and mobility to offer an innovative and unbeatable partner for applications in heavy industry, large agriculture, transport and valetting, shipping and food industry. The MC 7P is equipped with the well-known industrial C3 pump: 4 ceramic pistons, double roller bearings, flow activated unloader system and 1450rpm motor for high intensity use with maximum performance and comfort. Capable of accepting 85Degrees C inlet water, the MC 7P can be used as an effective hot water cleaner if your environment permits. The pump is also known for use with salt water and in a wide range of harsh environments. The result is optimised workload, high cleaning efficiency, reduced downtime and long lifetime. - C3 4 ceramic piston pump with 85Degrees C inlet temperature. - Tough and sturdy design with 30mm steel frame. - Optimal storage and transport with foldable handle and easy lifting points. - High mobility with large rear wheels and front castor wheel. - Easy accessibility to pump. - Optimal service concept, Ergonomic accessory concept. - Flow activated control system. - Low pump oil safety function. - Water adjustment at pump head. - 2 detergent tanks and 2-way dosing valve.
  14. Mitsuboshi Ribbed Star Belt 4Pk
    Mulai

    Rp109.900

    Mitsuboshi Ribbed Star Belt 4Pk
    Deskripsi:
    Use for:Automotive
  15. Tungaloy External & Internal Turning Insert TNMG
    Mulai

    Rp569.900

    Tungaloy External & Internal Turning Insert TNMG
    Deskripsi:
    Negative relief ang., M class, triangular insert, all-round chipbreaker for medium cutting
    atribut:
    • Min D.O.C.: 1
    • Max D.O.C.: 6
    • Min. Turning Feed: 0.20
    • Max. Turning Feed: 0.40
  16. Niigata Seiki (SK) Steel Pin Gauge
    67%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp44.900

    Niigata Seiki (SK) Steel Pin Gauge
    Deskripsi:
    - A pin gauge is a pin-shaped (cylindrical) gauge with precisely finished diameter dimensions.- This is the most common pin gauge.- All products have undergone sub-zero treatment to prevent aging.- Since it is a perfect circle, it can be used in any situation.Purpose:- For inspecting hole diameter.- As parts for molds.- For core wobbling inspection.- For R measurement.
    atribut:
    • Length (mm): 50
  17. Niigata Seiki (SK) Individual Steel Pin Gauge AA
    68%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp56.900

    Niigata Seiki (SK) Individual Steel Pin Gauge AA
    atribut:
    • Tolerance (µm): ± 0,8
    • Cylindricity (µm): 0,5
    • Hardness: HV 720 or more
Daftar Harga mc 720 Terbaru March 2026
NITTO KOHKI Coupling Hi Cupla NBR SG-720 Steel SS41 (Kopler)Rp32.900
NITTO KOHKI Hi Cupla SG-720 Brass (BSBM)Rp129.900
NITTO KOHKI Hi Cupla SG-720 Steel (SS41)Rp109.900
NITTO KOHKI Coupling Micro Cupla (Kopler)Rp36.900
NITTO KOHKI Coupling Hi Cupla NBR SG-720 SUS 304 (Kopler)Rp119.900
Thor Spare Nylon FaceRp86.900
Butterfly Penggaris Plastik (Mistar)Rp1.900
BANDO Rib Ace Belt Type 4PKRp28.900
KIT Car Wash & Glow Shampoo (Shampo Cuci Mobil)Rp8.900
BOSCH Gerinda Tangan KecilRp1.099.900

Data diperbarui pada 21/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)