Beli mata bor router di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Router Bits Shank 1/4inch Straight
    Mulai

    Rp67.900

    BOSCH Router Bits Shank 1/4inch Straight
    atribut:
    • Type, Router Bit: straight bits
    • Shank (inch): 1/4
  2. BOSCH V-Groove Bit Standard for Wood 1/4inch
    Mulai

    Rp73.900

    BOSCH V-Groove Bit Standard for Wood 1/4inch
    atribut:
    • Shank (inch): 1/4
    • Working Length (L) (inch): 31/64
    • Angle (°): 90
    • Total Length (G) (mm): 45
    • Total length (G) (inch): 1.765625
    • Working length (L) (mm): 12.4
  3. BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggam
    Mulai

    Rp1.799.900

    BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggam
    atribut:
    • K3L License: Yes
  4. BOSCH Rounding Over Bit Standard for Wood 1/4inch
    Mulai

    Rp149.900

  5. BOSCH Cordless Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  6. Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Mulai

    Rp13.999.900

    Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Deskripsi:
    Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
  7. BOSCH Mesin Bor
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp98.900

    BOSCH Mesin Bor
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  8. KRISBOW Mesin Profil Kayu
    Mulai

    Rp1.099.900

    KRISBOW Mesin Profil Kayu
    Deskripsi:
    Krisbow Mesin Profil Kayu Listrik 1200 W adalah alat perkakas listrik yang digunakan untuk mempercantik tampilan kayu. Alat ini merupakan partner ideal untuk Anda yang sering membuat meja kayu, kursi kayu, pintu atau perabotan rumah tangga lainnya.
    atribut:
    • Collet Diameter (mm): 8
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 295x145x255
    • Frequency (Hz): 50
    • Input Power (W): 1200
    • No Load Speed (rpm): 28000
    • Voltage (V): 220
  9. Makita Mesin Serut Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

  10. Wipro Router
    Mulai

    Rp999.900

  11. BOSCH Jigsaw
    Mulai

    Rp1.099.900

    BOSCH Jigsaw
    Deskripsi:
    Desain ganda yang kokoh: metal gear housing dengan casing plastik tambahanKoordinasi sempurna dan kualitas fabrikasi semua komponen, misalnya, roda gigi, plunger dan bearing untuk umur pemakaian yang lamaPerforma pemotongan tinggi berkat adanya aksi pendulum 4 level yang dapat disesuaikan
  12. BOSCH Chamfer Bit Standard for Wood 1/4inch
    Mulai

    Rp149.900

    BOSCH Chamfer Bit Standard for Wood 1/4inch
    atribut:
    • Angle (°): 45
    • Shank (inch): 1/4
    • Total length (G) (inch): 2.203125
    • Working Length (L) (inch): 37/64
    • Diameter (D) (inch): 1.375
    • Diameter (D) (mm): 34.9
    • Total Length (G) (mm): 56
    • Width B (inch): 7/16
    • Width B (mm): 11.1
    • Working length (L) (mm): 14.7
  13. BOSCH Router Bit
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Router Bit
    Deskripsi:
    Set yang cocok untuk pekerjaan perkayuan - Set mata router isi 15 yang cocok untuk digunakan di kayu - Cocok untuk pekerja kayu, desainer dan lainnya - Untuk digunakan di alat dengan holde 1/4inch
    atribut:
    • Size (inch): 1/4
  14. PROLiNK Wireless Dual and Gigabit Router
    50%
    Mulai

    Rp689.900

    PROLiNK Wireless Dual and Gigabit Router
    Deskripsi:
    WiFi Standard : - Concurrent Dual-Band: IEEE 802.11 b/g/n (2.4GHz) IEEE 802.11 a/n/ac (5GHz) RF Output Power : - 2.4GHz: Max 20dBm; 5GHz : Max 20 dBm Date Rate : - 300Mbps (2.4GHz); 867Mbps (5GHz) Wireless Mode : - Router/AP/Repeater mode Security : - 64/128-bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK MAC Address Filtering; Wi-Fi Protected Setup (WPS) Firewall : - DoS, IP/MAC Filtering, DMZ Interface : - WAN x 1 : 10/100/1000Mbps Auto MDI/MDIX Ethernet Port (RJ45) - LAN x 4 : 10/100/1000Mbps Auto MDI/MDIX Ethernet Port (RJ45) - USB2.0 x 1 (Optional) Buttons : - Power, WPS, WLAN, Reset Antenna : - 4 x Fixed High-Gain Antenna Power Adapter : - 12VDC/1A Power Consumption : - 10W (Maximum)
    atribut:
    • Fast Transfer Speed (Mbps): 1200
  15. BOSCH Planer (Mesin Ketam)
    Mulai

    Rp979.900

    BOSCH Planer (Mesin Ketam)
    atribut:
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
    • Planing Width (mm): 82
    • K3L License: Yes
    • No Load Speed (rpm): 16500
    • Part Number: 0 601 596 0K0
    • Rated Input Power (W): 650
    • Sound Level (dBA): 97
    • Sound Pressure Level (dBA): 86
  16. Makita Mesin Profil Router (Mesin Profil Kayu)
    Mulai

    Rp6.199.900

    Makita Mesin Profil Router (Mesin Profil Kayu)
    atribut:
    • Collet: 12 mm (1/2 inch)
  17. Kakuri Mini Plane
    Rating:
    98% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp329.900

    Kakuri Mini Plane
    Deskripsi:
    Usage:Surface finish of timbers and plates.
    atribut:
    • Overall Length (mm): 150
    • Weight (g): 280
    • Blade Width (mm): 42
    • Material (Unit): Evergreen oak
    • Materials (Blade): Cutlery carbon steel
Daftar Harga mata bor router Terbaru February 2026
BOSCH Router Bits Shank 1/4inch StraightRp67.900
BOSCH V-Groove Bit Standard for Wood 1/4inchRp73.900
BOSCH Mesin Gergaji Bundar GenggamRp1.799.900
BOSCH Rounding Over Bit Standard for Wood 1/4inchRp149.900
BOSCH Cordless Drill DriverRp1.299.900
Makita Mesin Potong Kayu MejaRp13.999.900
BOSCH Mesin BorRp98.900
KRISBOW Mesin Profil KayuRp1.099.900
Makita Mesin Serut KayuRp1.599.900
Wipro RouterRp999.900

Data diperbarui pada 05/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)