Beli mata bor 3mm di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Sherlock Straight Shank Iron Drill Bit (Mata Bor Lurus)atribut:
- Material: High Speed Steel Cobalt ( HSSCO)
- NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)Deskripsi:This drill is applied for general purpose.
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltDeskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- BOSCH Mata Bor Kayu Brad PointDeskripsi:Mata bor brad point standar. Sesuai untuk kayu keras dan lunakMata bor dengan titik kalibrasi dan pemotong bahuWarna mata bor: hitam, titik gerusDua aluratribut:
- Cutting Direction: Right
- Drill Bit Type: twist, wood
- Shaft Shape: Silinder
- Shape of the drill tip: Tip of M
- Solid Tool Hex Wood CountersinkDeskripsi:ISI : 6, 8, 10, 12mmatribut:
- Size Content (mm): 6, 8, 10, 12
- Taffware Drill Bit Set Vastar with Countersink HSSDeskripsi:Mata bor ini terbuat dari material baja HSS yang dapat Anda gunakan untuk mengebor kayu, alumunium, plastik, plat, dan lain-lainnya. Terdiri atas 5 buah ukuran mata bor yang berbeda, sangat kokoh dan lengkap untuk membantu pekerjaan mengebor Anda.5 Mata Bor Terdapat 5 mata bor yang dapat Anda ganti sesuai dengan kebutuhan Anda. Anda dapat menggunakan mata bor yang berbeda, sesuai dengan ukuran barang atau bor yang Anda gunakan. Penggunaan yang Cocok Mata bor ini sangat cocok untuk pekerjaan mengebor kayu, plastik, alumunium, dan plat. Bahan Berkualitas Mata bor terbuat dari material baja HSS, sangat kuat, tidak mudah patah, dan tetap tajam setelah digunakan untuk mengebor sehingga Anda bisa menggunakannya dalam waktu yang lama.atribut:
- #5 Drill Bit Diameter (mm): 1.98
- #5 Drill Bit Length (mm): 55
- #6 Drill Bit Diameter (mm): 2.38
- #6 Drill Bit Length (mm): 61
- #8 Drill Bit Diameter (mm): 2.78
- #8 Drill Bit Length (mm): 61
- #10 Bore Diameter (mm): 3.175
- #10 Drill Bit Length (mm): 62
- #12 Drill Bit Diameter (mm): 3.56
- #12 Drill Bit Length (mm): 73
- Diameter of Chuck/Drill Head (mm): 6
- Material: Baja HSS
- Taffware Mata Bor Drill Bit Countersink HSSDeskripsi:Mata bor ini terbuat dari material HSS Drill 4241 yang dapat Anda gunakan untuk mengebor kayu, alumunium, plastik, plat dan lain-lain. Terdiri atas 7 buah ukuran mata bor yang berbeda yang dapat Anda gunakan sesuai kebutuhanatribut:
- Material: Baja HSS
- WESTWARD Set Mata Bor Jobber HSSDeskripsi:The high-speed steel jobber-length drill bits in these sets provide more flexibility and absorb more shock and vibration than cobalt and carbide jobber-length drill bits, making them suitable for use in manual drilling machines and handheld power tools. They may leave a rough finish on the hole. These sets contain multiple drill bits of various sizes.atribut:
- Shank Type - Machining: Straight
- Cutting Direction: Right Hand
- Drill Bit Grouping: Set
- Drill Length Class: Jobber Length
- Item: Jobber Drill Bit Set
- Material - Machining: High Speed Steel
- Sherlock Mata Bor BetonDeskripsi:Mata Bor Beton SDS SHERLOCK Mata Terbuat Dari TUNGSTEN CARBIDE TIPS
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-GDeskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
- NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501Deskripsi:Used in wide variety of normal conditions. Will work in a broad range of materials in both machine and portable drilling.
- INGCO Set Mata Bor HSSDeskripsi:INGCO 15-Pcs HSS Drill Bit Set (1-12 mm) // Paket Mata Bor Besi Kotak Plastik
- BOSCH Drill Bit Set HSS Twist Pointteq (Mata Bor Pisau)atribut:
- X-Lock: No
- RYU Straight Shank Drill HSS CobaltDeskripsi:- 5X More Sharper- 5X More Stronger- Standard DIN 338- 135 Point Sharpe
Daftar Harga mata bor 3mm Terbaru March 2026
| Sherlock Straight Shank Iron Drill Bit (Mata Bor Lurus) | Rp98.900 |
| NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus) | Rp19.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt | Rp37.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton) | Rp26.900 |
| NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus) | Rp369.900 |
| BOSCH Mata Bor Kayu Brad Point | Rp18.900 |
| Solid Tool Hex Wood Countersink | Rp129.900 |
| Taffware Drill Bit Set Vastar with Countersink HSS | Rp23.900 |
| Taffware Mata Bor Drill Bit Countersink HSS | Rp25.900 |
| WESTWARD Set Mata Bor Jobber HSS | Rp389.900 |
Data diperbarui pada 20/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/nmP105157850-1.jpg)
/aiP103059378-5.jpg)

/36P101003114-4.jpg)
/gjP102408595-5.jpg)










/P103084161-1.jpg)


/P103083746-1.jpg)