Taffware Set Mata Bor Vastar Countersink HSS (Drill Bit Set)

Sebelum PPN:
Rp27.900
Spesifikasi
#5 Drill Bit Diameter (mm)1.98
#5 Drill Bit Length (mm)55
#6 Drill Bit Diameter (mm)2.38
#6 Drill Bit Length (mm)61
#8 Drill Bit Diameter (mm)2.78
#8 Drill Bit Length (mm)61
#10 Bore Diameter (mm)3.175
#10 Drill Bit Length (mm)62
#12 Drill Bit Diameter (mm)3.56
#12 Drill Bit Length (mm)73
Diameter of Chuck/Drill Head (mm)6
MaterialBaja HSS

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mata bor ini terbuat dari material baja HSS yang dapat Anda gunakan untuk mengebor kayu, alumunium, plastik, plat, dan lain-lainnya. Terdiri atas 5 buah ukuran mata bor yang berbeda, sangat kokoh dan lengkap untuk membantu pekerjaan mengebor Anda.5 Mata Bor Terdapat 5 mata bor yang dapat Anda ganti sesuai dengan kebutuhan Anda. Anda dapat menggunakan mata bor yang berbeda, sesuai dengan ukuran barang atau bor yang Anda gunakan. Penggunaan yang Cocok Mata bor ini sangat cocok untuk pekerjaan mengebor kayu, plastik, alumunium, dan plat. Bahan Berkualitas Mata bor terbuat dari material baja HSS, sangat kuat, tidak mudah patah, dan tetap tajam setelah digunakan untuk mengebor sehingga Anda bisa menggunakannya dalam waktu yang lama.
Fitur
5 Mata Bor Terdapat 5 mata bor yang dapat Anda ganti sesuai dengan kebutuhan Anda. Anda dapat menggunakan mata bor yang berbeda, sesuai dengan ukuran barang atau bor yang Anda gunakan. Penggunaan yang Cocok Mata bor ini sangat cocok untuk pekerjaan mengebor kayu, plastik, alumunium, dan plat. Bahan Berkualitas Mata bor terbuat dari material baja HSS, sangat kuat, tidak mudah patah, dan tetap tajam setelah digunakan untuk mengebor sehingga Anda bisa menggunakannya dalam waktu yang lama.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan