Beli mata bor 26mm di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KOBELCO Welding Electrode LB-52-18 Series (Kawat Las Elektroda)
    Mulai

    Rp549.900

    KOBELCO Welding Electrode LB-52-18 Series (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
  2. KOBELCO Welding Electrode LB-52 Series
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp329.900

    KOBELCO Welding Electrode LB-52 Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
  3. KOBELCO Welding Electrode LB-52U Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

    KOBELCO Welding Electrode LB-52U Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
  4. KOBELCO Welding Electrode RB-26 Series
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp209.900

    KOBELCO Welding Electrode RB-26 Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
  5. NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)
    40%
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp39.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.5
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
    • Elongation (%): 28
  6. KOBELCO Welding Electrode LB-26 Series
    Mulai

    Rp579.900

    KOBELCO Welding Electrode LB-26 Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
  7. NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-460 (Kawat Las Elektroda)
    Mulai

    Rp40.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-460 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania. YP: 44.8kgf/mm², TS: 54kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 7.2kgf-m. Posisi las: semua posisi dan dapat untuk las vertikal turun, Penetrasi sedang, mudah digunakan. Cocok untuk konstruksi bangunan, kapal, pipa, mesin pertanian dan tangki. Arus:AC, DC+, DC-.
    atribut:
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.8
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 53.7
    • Charpy Impact Value (kgf-m): '7.2 at 0°C
    • Elongation (%): 29
  8. KOBELCO Welding Rod TG Series
    6%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

  9. NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-308 (Kawat Las Elektroda)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp639.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-308 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Untuk pengelasan baja tahan karat 18% Cr-8% Ni. Jenis salutan: Lime Titania Posisi las: semua posisi, kecuali vertikal turun. Ampere rendah, spatter sedikit, busur api stabil, terak mudah lepas, logam las bersih, dan tahan korosi. Digunakan pada industri kimia, obat, pengolahan makanan, pupuk. YP: 40.7kgf/mm², TS: 60.8kgf/mm², Є:45%. Arus: AC, DC+.
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.4 E308-16, JIS Z 3221 D308-16
    • Current: AC, DC+
    • Yield Point (kgf/mm²): 40.7
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 60.8
    • Elongation (%): 45
  10. ENKA Electrodes for High Tensile Steel NK-7018 (Kawat Las Elektrode)
    Mulai

    Rp349.900

    ENKA Electrodes for High Tensile Steel NK-7018 (Kawat Las Elektrode)
    Deskripsi:
    NK-7018 is an iron powder low hydrogen type electrode, which has been designed for the use on heavy-duty structures in all positions. Its hydrogen content of weld metal is very low and it has excellent toughness and crack resistibility. It has applied of low carbon steel with high efficiency. high. APPLICATIONS Heavy-duty structures, shipbuilding, boilers, storage tanks, pressure vessels and thick plate structures using 50 kgf/mm2 class high tensile steel. INSTRUCTIONS FOR WELDING 1. Dry the electrodes at 350 - 400ºC for 30-60 minutes before use. 2. Choose the welding current within the suitable welding current range. 3. Adopt back step method or strike the arc on a start tab to prevent blowholes at the arc starting. 4. Keep the arc length as short as possible.
  11. ESAB Mild Steel Electrodes (Kawat Las Elektrode)
    69%
    Mulai

    Rp129.900

    ESAB Mild Steel Electrodes (Kawat Las Elektrode)
    Deskripsi:
    OK 48.04 is an AC/DC, general purpose, LMA electrode for welding mild and low-alloy steels. It has very good welding properties and deposits a high quality weld metal with very good mechanical properties. The electrode can be used for welding restrained structures where high welding stresses cannot be avoided.
    atribut:
    • Welding Current: AC, DC+(-)
  12. Nippon Resibon Grinding Wheel (Batu Gerinda Poles)
    24%
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp13.900

  13. WD Grinding Wheel Metal 4inch (Batu Gerinda Poles)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp7.900

    WD Grinding Wheel Metal 4inch (Batu Gerinda Poles)
    atribut:
    • Abrasive & Ring Dimension (mm): 100x6x16
  14. NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-309 (Kawat Las Elektroda)
    Mulai

    Rp879.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-309 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Untuk pengelasan baja tahan karat 22% Cr-12% Ni (AISI 309 atau AISI 309S) dan untuk menyambung baja tahan karat dengan baja lunak. Posisi las: semua posisi, kecuali vertikal turun. Logam lasnya mengandung Cr tinggi & sedikit Ferrite, maka daya tahan retaknya baik sekali, tahan korosi & panas. Dapat digunakan sebagai lapisan dasar untuk melapisi baja lunak yang akan dilapis keras. YP: 51kgf/mm², TS: 58.1kgf/mm²: Є:42%. Arus: AC, DC+.
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.4 E309-16, JIS Z 3221 D309-16
    • Current: AC, DC+
    • Yield Point (kgf/mm²): 51.0
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 58.1
    • Elongation (%): 42
  15. WD-40 Multi-Use Product (Pelumas Serbaguna)
    Rating:
    98% of 100
    (43)
    Mulai

    Rp60.900

    WD-40 Multi-Use Product (Pelumas Serbaguna)
    Deskripsi:
    WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
    atribut:
    • Type: Physical & Chemical Properties
    • Base Oil Type: Petroleum-based / Mineral Oil
  16. NIKKO STEEL Stick Welding Rod (Kawat Las Elektrode)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp179.900

  17. monotaro.id Lakban OPP 2inch (Solasi / Selotip)
    Rating:
    100% of 100
    (76)
    Mulai

    Rp6.900

    monotaro.id Lakban OPP 2inch (Solasi / Selotip)
    Deskripsi:
    OPP Tape atau yang biasa disebut Lakban adalah pita perekat/lakban paling umum yang sering digunakan untuk pengemasan. Opp Tape banyak digunakan dalam industrial dan office. Opp Tape terbuat dari bahan BOPP (Biaxially Oriented Polypropylene Film) dengan menggunakan lem water based yang kuat, sangat cocok dan bagus untuk digunakan pada karton box, permukaan plastik dan keperluan lainnya.
    atribut:
    • Thickness (micron): 45
    • Width (mm): 48
  18. Nippon Resibon Cutting Wheel
    25%
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp12.900

Daftar Harga mata bor 26mm Terbaru November 2026
KOBELCO Welding Electrode LB-52-18 Series (Kawat Las Elektroda)Rp549.900
KOBELCO Welding Electrode LB-52 SeriesRp329.900
KOBELCO Welding Electrode LB-52U SeriesRp349.900
KOBELCO Welding Electrode RB-26 SeriesRp209.900
NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)Rp39.900
KOBELCO Welding Electrode LB-26 SeriesRp579.900
NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-460 (Kawat Las Elektroda)Rp40.900
KOBELCO Welding Rod TG SeriesRp1.199.900
NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-308 (Kawat Las Elektroda)Rp639.900
WD Cutting Wheel For Stainless Steel (Mata Gerinda Potong)Rp5.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)