Beli masker tape di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Hagihara Industries Masking Tape
    78%
    Mulai

    Rp27.900

    Hagihara Industries Masking Tape
    Deskripsi:
    Usage:Packaging materials like curing
    atribut:
    • Tape Length (m): 25
    • Adhesive: Acrylic
    • Adhesive Power (N/10mm): 3 (to stainless steel)
  2. SUBARU Tape Cloth Tape
    Mulai

    Rp9.900

    SUBARU Tape Cloth Tape
    atribut:
    • Length (m): 12
  3. monotaro Curing Tape (Lakban Kain Curing)
    Mulai

    Rp46.900

    monotaro Curing Tape (Lakban Kain Curing)
    Deskripsi:
    Moving, the temporary stop of the construction work.
    atribut:
    • Tape Width (mm): 50
    • Tape Length (m): 25
    • Tensile strength (N / 10mm): 22
  4. Taffware Gas Respirator Mask (Masker Respirator)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp73.900

    Taffware Gas Respirator Mask (Masker Respirator)
    Deskripsi:
    Masker dengan model half face yang berfungsi untuk melindungi diri Anda dari terkontaminasi zat gas seperti amonia, hidrogen sulfida, pestisida, bahan-bahan kimia dan lain - lain. Sangat cocok digunakan oleh Anda yang memiliki profesi terkait bidang pekerjaan seperti painting, spraying, mining, pesticide, construction, laboratory.Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x TAFFWARE Masker Gas Respirator - 62002 x Cartridge2 x Filter2 x Penutup Cartridge
    atribut:
    • Color: Grey
    • Size: M
    • Packaging Dimensions (cm): 29x13x16
    • Dimensions (cm): 12x21x8.4
    • Material: Karet Silikon, Plastik dan Filter Activated Carbon
  5. TRUSCO Masking Tape (Lakban Kertas)
    50%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp40.900

    TRUSCO Masking Tape (Lakban Kertas)
    Deskripsi:
    -An excellent workability tape optimum for construction and painting.-A small paste residue tape able to be cut easily by hand with good adhesion force to rough surfaces.-Optimum for construction and painting works.
  6. TERAOKA Lakban Kain PE No. 4100 (Solasi / Selotip)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp36.900

    TERAOKA Lakban Kain PE No. 4100 (Solasi / Selotip)
    Deskripsi:
    PEC-T tape adalah tape yang terbuat dari backing kain polyethylene yang memudahkan pemotongan dengan tangan. Produk ini juga sangat mudah untuk di pegang . No. 4100 adalah pita kain polietilen khusus untuk penutup. tape juga meninggalkan sedikit residu perekat. Tipe kuat yang terbuat dari bahan yang tahan lama. Optimal untuk pekerjaan masking dan renovasi umum.
  7. FYH Pillow Block Bearing UCFC Type (Mounted Bearing)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp179.900

  8. monotaro.id Lakban Kain 2inch (Solasi / Selotip)
    Rating:
    98% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp14.900

    monotaro.id Lakban Kain 2inch (Solasi / Selotip)
    Deskripsi:
    Cloth tape atau yang biasa di sebut lakban kain adalah lakban yang terbuat dari kain katun, sisi dalamnya dilapisi dengan natural rubber resin dan sisi luarnya dilapisi dengan PE. Lakban jenis ini memiliki beberapa keunggulan yaitu lakban yang tidak mudah sobek, sangat kuat, dan tahan terhadap cuaca sehingga cocok dalam pengiriman kargo/barang sehingga tidak mengalami kerusakan ataupun terbuka pengepakannya. Jenis lakban ini banyak digunakan pada berbagai macam industri dan juga bisa digunakan pada elektronik dan kebutuhan kantor disesuaikan dengan kebutuhan anda.
    atribut:
    • Size (mmxm): 48x12
    • Thickness (micron): 250
    • Width (mm): 48
    • Length (yard): 13
    • Length (m): 12
  9. SEKISUI Floor Curing Tape No. 731
    Mulai

    Rp45.900

    SEKISUI Floor Curing Tape No. 731
    Deskripsi:
    Adopts a special cloth base material for floor curing and demonstrates stable adhesive performance. A tape with excellent hand-cutting properties and little adhesive residue.
  10. ENGINEER Spring Hook (Pengait kabel)
    40%
    Mulai

    Rp77.900

    ENGINEER Spring Hook (Pengait kabel)
    atribut:
    • Total Length (mm): 215
  11. Daimaru Lakban Kain (Solasi / Selotip)
    Rating:
    100% of 100
    (23)
    Mulai

    Rp18.900

    Daimaru Lakban Kain (Solasi / Selotip)
    atribut:
    • Size (mmxm): 48x12
  12. NACHI TAPE Lakban Kain (Solasi / Selotip)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp12.900

  13. Maxell Sliontec Curing Cloth Tape (Lakban Kain Curing)
    55%
    Mulai

    Rp129.900

    Maxell Sliontec Curing Cloth Tape (Lakban Kain Curing)
    Deskripsi:
    Usage:For curing and light-packing.
    atribut:
    • Specification: Specification: plastic core, available to cut by hand
    • Color: Green
    • Weight (g): 407
    • Tape Width (mm): 50
    • Base Material: Resin cross
    • Tape Length (m): 50
    • Tensile Strength: 60N/10mm
    • Tape Thickness (mm): 0.15
    • Adhesive: Acrylic
    • Adhesive Force: 3.6N/10mm (vs. stainless steel)
  14. Extech Battery Coolant Refractometer
    Mulai

    Rp3.199.900

    Extech Battery Coolant Refractometer
    atribut:
    • Input Power: 0
    • Netto Weight (kg): 0.2
    • Manufacturing Number: RF41
    • Dimension Unit (cm): 16.5x3.8x3.8
    • Type: Battery Coolant
  15. OLFA Cutter Knife Safety (Pisau Cutter)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp45.900

    OLFA Cutter Knife Safety (Pisau Cutter)
    Deskripsi:
    The best Safety Knife featuring an auto-guard system and round-tip blade that helps to reduce accidents. Accommodates both right- and left-handed users. No tools requird for blade replacement.
  16. SATA Quick Adjust Thin Water Pump Pliers (Tang Pipa)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp259.900

    SATA Quick Adjust Thin Water Pump Pliers (Tang Pipa)
    Deskripsi:
    - One-handed quick adjustment operation, more convenient to use- Thin head design, suitable for working in narrow spaces
  17. Hawaii tape Lakban Kain (Lakban Kain / Solasi)
    Rating:
    93% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp20.900

    Hawaii tape Lakban Kain (Lakban Kain / Solasi)
    Deskripsi:
    Dirt and stains easily removed.
    atribut:
    • Size (mmxyard): 45x12
  18. MK (Maruki Hardware) Hinge with Spring
    73%
    Mulai

    Rp28.900

    MK (Maruki Hardware) Hinge with Spring
    Deskripsi:
    Engsel pintu
    atribut:
    • Material: Steel
    • Thickness (mm): 1.2
    • Number of Holes for Screws: 6
    • Hole Diameter (mm): 4
  19. Hagihara Industries TARPEE Masking Tape
    Mulai

    Rp64.900

    Hagihara Industries TARPEE Masking Tape
    Deskripsi:
    -Polyethylene cloth tape good in hand cuttability compared with kraft and cloth tape among curing tapes.
    atribut:
    • Color: Green
    • Thickness (mm): 0.14
    • Viscosity (N/mm): 3/10
    • Tensile Strength (mm): 53.6N/10
    • Base Material: Polyethylene Cloth
    • Adhesive Materials: Acrylics
Daftar Harga masker tape Terbaru October 2026
Hagihara Industries Masking TapeRp27.900
SUBARU Tape Cloth TapeRp9.900
monotaro Curing Tape (Lakban Kain Curing)Rp46.900
Taffware Gas Respirator Mask (Masker Respirator)Rp73.900
TRUSCO Masking Tape (Lakban Kertas)Rp40.900
TERAOKA Lakban Kain PE No. 4100 (Solasi / Selotip)Rp36.900
FYH Pillow Block Bearing UCFC Type (Mounted Bearing)Rp179.900
monotaro.id Lakban Kain 2inch (Solasi / Selotip)Rp14.900
SEKISUI Floor Curing Tape No. 731Rp45.900
ENGINEER Spring Hook (Pengait kabel)Rp77.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)