MK (Maruki Hardware) Hinge with Spring

Sebelum PPN:
Rp28.900 - Rp66.900
Spesifikasi
MaterialSteel
Thickness (mm)1.2
Number of Holes for Screws6
Hole Diameter (mm)4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Engsel pintu
Feature
Ideal for wooden swing doors such as counter doors.Face fixing type.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan