Hagihara Industries TARPEE Masking Tape

Sebelum PPN:
Rp64.900 - Rp239.900
Spesifikasi
ColorGreen
Thickness (mm)0.14
Viscosity (N/mm)3/10
Tensile Strength (mm)53.6N/10
Base MaterialPolyethylene Cloth
Adhesive MaterialsAcrylics

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Polyethylene cloth tape good in hand cuttability compared with kraft and cloth tape among curing tapes.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait