Beli masker skrineer di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Skrineer Masker Duckbill Earloop 4ply White BoxDeskripsi:- Lapisan pertama: Non-Woven- Lapisan kedua: Non-Woven- Lapisan ketiga: Meltblown (BFE, VFE, PFE Filter)- Lapisan keempat: Non-Woven- Pengait telinga: Opelon Latex Free
- Skrineer Masker Earloop 3Ply Smart PlusDeskripsi:Kandungan:Lapisan 1 : Non-WovenLapisan 2 : Melthblown with BFE 99%Lapisan 3 : Non-WovenPengait Telinga : Opelon latex FreePengait Hidung : Singel MetalDeskripsi:Kemasan 1 Kotak isinya ada 50 PiecesCocok dipakai dimana saja pada saat lagi sakit seperti flu, batuk, bersin bersin, saat berkendara motor, saat di kereta dan diluar ruangan agar terhindar dari udara yang kotor akibat polusi udaraIdeal untuk pengendara motor, jamaah haji/umroh, ibu rumah tangga, baby sitter, anakanak, polisi lalu lintas, pekerja pabrik, dllMasker dengan 3 Lapisan, efektif menyaring Udara & Bakteri lebih BaikRingan, Praktis dan nyaman dipakaiTekstur berpori membuat pernafasan menjadi lebih legaBebas alergi dan tidak menimbulkan iritasiProduksi higienis, karena diproses dengan mesin full otomatis menggunakan teknologi Ultrasonic Heater SystemDesain masker simetris, kuat dan presisiMelindungi hidung dan mulit dari partikel mikro, makro dan polusi udaraMelindungi dari bakteri dan virus sampai dengan 99% yang telah di uji oleh Laboratorium Nelson di AmerikaManfaat:Untuk Melindungi Saluran Pernafasan anda (Mulut Dan Hidung) agar tidak terkontaminasi dengan udara luarKeunggulan:1. Ringan, Praktis dan nyaman dipakai2. Tekstur berpori membuat pernafasan lebih lega3. Bebas alergi dan tidak menimbulkan iritasi4. Produksi higienis karena diproses dengan mesin full otomatis menggunakan teknologi Ultrasonic Heater System5. Desain masker simetris, kuat dan presisi6. Melindungi hidung dan mulut dari partikel mikro, makro dan polusi udara7. Melindungi dari bakteri dan virus sampai dengan 99% yang telah di uji oleh Laboratorium Nelson di AmerikaAnjuran Pemakaian:Jika sehat dipakai seperlunya, jika lagi sakit flu dan sejenisnya wajib selalu dipakai, masa pemakaian efektif satu pcs masker yaitu selama 6 jam
- Indo-One Masker Medis EarloopDeskripsi:Pabrik sudah memiliki sertifikat ISO (ID : 21001 CA) sudah melalui hasil uji laboratorium dari lab yang terakreditaasi dari negara (USA, Eropa, Taiwan, dan Indonesia) yaitu sertifikat dari Nelson No. 1363956-S01, Centexbel No. 1363956-S01, TTRI No. TAG91839, ITB No. 009.M.1/11.C09.78/PM/2020Dengan BFE (Bacterial Filtration Efficiency) = 98%atribut:
- Number of Ply: 3
- Dimensions (mm): 210x95x105
- Indo-One Masker Medis HeadloopDeskripsi:Pabrik sudah memiliki sertifikat ISO (ID : 21001 CA) sudah melalui hasil uji laboratorium dari lab yang terakreditaasi dari negara (USA, Eropa, Taiwan, dan Indonesia) yaitu sertifikat dari Nelson No. 1363956-S01, Centexbel No. 1363956-S01, TTRI No. TAG91839, ITB No. 009.M.1/11.C09.78/PM/2020Dengan BFE (Bacterial Filtration Efficiency) ≥ 98%atribut:
- Number of Ply: 3
- Dimensions (mm): 210x95x105
- TRUSCO Ear-MuffDeskripsi:-Steel head band is used to reduce chance of broken head band even in a harsh work environment.-It is a high insulation ear-muffs that can be used even in an environment with high noise level.-ANSI (American National Standards Institute) Certified Products Commodity.-Steel head band with cover(with soft cushion).-The cup is adjustable for up and down.
- SunCo Sawit Minyak Goreng RefillDeskripsi:Sunco Refill 1L Diproduksi dari buah kelapa sawit segar pilihan dan difortifikasi Vitamin A.- Tidak mudah beku- Mudah mengalir (Tes Organoleptik)- Tidak serik di tenggorokan- Pasti Paling sehat untuk keluarga- Gorengan lebih krispi / renyah / garing- Warna gorengan lebih bersih- Minyak tidak cepat hitam- 96% Ibu Percaya SunCo lebih dikiit nempel dimakanan - Research Universitas AirlanggaKomposisi:Refined Palm Olein, Vitamin A Palmitateatribut:
- Packaging: Pouch
- Mr. Muscle Clear Liquid Blue GalonDeskripsi:Mr. Muscle Clear dengan formula ganda, daya bersih ekstra dan antibakteri, efektif membersihkan kotoran membandel pada kaca dan permukaan lainnya dengan mudah dan cepat, serta membunuh bakteri sehingga bersih cemerlang kaca seperti hilang. Gunakan Mr. Mucle Clear pada meja, jendela, lemari, cermin, komputer, TV, etalase toko, krom, stainless steel, plastik, vinyl, serta keramik/poselen. Kotoran dapat dibersihkan dengan mudah dan cepat.atribut:
- Packaging: Gallon
- Product Form: Liquid
- Volume (ml): 3700
- Stella Isi Ulang Pengharum Ruangan MaticDeskripsi:Inovasi terbaru dari Stella pengharum ruangan yang mudah ditempatkan dimana saja dan kapan saja sesuai kebutuhan.atribut:
- Volume (ml): 160
- Cling Glass Cleaner Bottle (Pembersih Kaca)atribut:
- Volume (ml): 440
- Packaging: Bottle
- Cling Glass Cleaner Pouch (Pembersih Kaca)Deskripsi:Cling with Spf (Spot Preventation Formula) effectively cleaning glass, ceramics, TV / monitor, chrome, stainless steel, plastic, vinyl and wood. Prevent spots and dirt are not easily attached to back.atribut:
- Packaging: Pouch
- SENSI Masker Medis Earloop 3 Ply Sekali PakaiDeskripsi:Masker medis sekali pakai dengan pengait telinga bebas latek. lebih nyaman digunakan untuk kegiatan setiap hariDengan desain tiga lapis melindungi 95% debu,virus, dan partikel di udara lainnya.atribut:
- Type: 3Ply Earloop
- Material (nosepiece): 3mm latex-free round elastic earloop, plastic, and wire
- Material (outer layer): 20g/m² PP green spunbond
- Material (filter layer): 20g/m² meltblown, 95% BFE
- Material (inner layer): ES Thermobonded soft
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 11603010092
- Skrineer Masker Duckbill Earloop 4ply Black BoxDeskripsi:- Lapisan pertama: Non-Woven- Lapisan kedua: Non-Woven- Lapisan ketiga: Meltblown (BFE, VFE, PFE Filter)- Lapisan keempat: Non-Woven- Pengait telinga: Opelon Latex Free
- SENSI Masker Earloop Bebas LatexDeskripsi:SENSI Masker tipe pengait telinga dengan 3 lapisan yang berfungsi menyaring udara kotor dan menahan percikan cairan, mengurangi risiko penyebaran virus, kuman dan bakteri serta debu atau partikel mikro lainnya. Lapisan yang lembut, mudah bernapas, terbuat dari bahan bebas lateks dan fiberglass, penyepit tulang hidung lebih aman karena tidak memakai kawat logam.atribut:
- Number of Ply: 4
- Type: Earloop
- Draeger Aerotest Simultan HPDeskripsi:- Monitored breathing airBy using the Dräger Aerotest Simultan HP, the quality of the breathing air from a compressor or a compressed air cylinder can be tested. The application of the test system ensures the reliable testing in accordance with the purification standard EN 12 021. The Aerotest product family is based on the well known Dräger-Tubes® - a reliable and quick test method to detect and measure possible toxic gases. The Dräger Aerotest Simultan HP enables the quantitative detection of various potentially harmful substances, e.g. carbon monoxide, carbon dioxide, water vapor and oil in dispersing compressed air. The values can either be determined individually or simultaneously.- Fast and simple applicationUsing normal tools, the measuring instrument can be connected via a G 5/8 connector to the high-pressure air network. It takes five minutes until the Aerotest displays an indication about the degree of contamination of the filled breathing air.- The Dräger Oil ImpactorThe new Dräger Oil Impactor is especially designed to detect oil aerosols in compressed air. It is a system that, besides measurements of normal oils, enables the measurement of synthetic oils independent of the oil type and viscosity. Quantitative results are easily visible via a tiered structure.- Always ready for useAll components of the Dräger Aerotest Simultan HP are arranged in a carrying case and therefore always ready for use.atribut:
- Connection: G 5/8
- Dimensions (LxWxH) (mm): 350x300x85
- Flow (L/minute): 0.2 and 4.0
- Supply Pressure (bar): 200/300
- Multi One Plus Masker Medis/Surgical 3ply EarloopDeskripsi:Surgical Mask 3 Ply Earloop- Earloop 3 ply dengan 3 lapisan :Lapisan dalam berwarna putih : nonwovenLapisan tengah Filter BFE (antivirus) : meltblownLapisan luar berwarna hijau muda : nonwoven- BFE 99%, teknologi triple guard protection yang mampu melindung dari bakteri dan virus denganstandar filtrasi tinggi.- Splash resistant, tidak tembus percikan air- Melindung pernapasan dari partikel mikro, makro, dan polusi udara- Comfort, lembut dan nyaman dipakai- Breathable, bernapas lebih lega- Ada nose clip (kawat di bagian hidung)- Sudah Teregistrasi Kemenkes RI AKD 21603910542Nelson Lab TestCE CertificateISO 13485:2016 Certificateatribut:
- Bacteria Filtration Efficiency (%): 99
- Type: 3ply Earloop
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 21603910542
- Color: Light Green
- Material (inner layer): Nonwoven
- Material (filter layer): Meltblown, BFE (antivirus)
- Material (outer layer): Nonwoven
- Motorola Handy Talky MototrboDeskripsi:With this dynamic evolution of MOTOTRBO digital two-way radios, you’re better connected, safer and more efficient. The XiR P6600i Series is designed for the everyday worker who needs effective communications. With systems support and loud, clear audio, these next-generation radios deliver cost-effective connectivity to your organisation.atribut:
- Channel Capacity: 32
- Power Supply (V): 7.5
Daftar Harga masker skrineer Terbaru March 2026
| Skrineer Masker Duckbill Earloop 4ply White Box | Rp15.900 |
| Skrineer Masker Earloop 3Ply Smart Plus | Rp6.900 |
| Indo-One Masker Medis Earloop | Rp29.900 |
| TORA Sikat Kawat Kuning | Rp16.900 |
| Indo-One Masker Medis Headloop | Rp29.900 |
| TRUSCO Ear-Muff | Rp599.900 |
| SunCo Sawit Minyak Goreng Refill | Rp11.900 |
| Mr. Muscle Clear Liquid Blue Galon | Rp39.900 |
| Stella Isi Ulang Pengharum Ruangan Matic | Rp35.900 |
| Cling Glass Cleaner Bottle (Pembersih Kaca) | Rp9.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Skrineer%20Masker%20Duckbill%20Earloop%204ply%20White%20Box/k0P114629720-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Skrineer%20Masker%20Earloop%203Ply%20Smart%20Plus/P103081696-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Operasi/Indo-One%20Masker%20Medis%20Earloop/okP105716884-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Operasi/Indo-One%20Masker%20Medis%20Headloop/otP105716893-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Sumbat%20Telinga/Alat%20Penutup%20Telinga%20(Earmuff)/TRUSCO%20Ear-Muff/P103027360-1.jpg)



/dtP101576497-12.jpg)
/9gP111172340-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Operasi/SENSI%20Masker%20Medis%20Earloop%203%20Ply%20Sekali%20Pakai/hqP101571638-25.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Skrineer%20Masker%20Duckbill%20Earloop%204ply%20Black%20Box/jiP114629702-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/SENSI%20Masker%20Earloop%20Bebas%20Latex/j6P103674690-5.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Detektor%20Gas%20(Keselamatan)/Detektor%20(Unit%20Utama)/Draeger%20Aerotest%20Simultan%20HP/lxP112569789-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%20Masker%20Karet%20Earloop%203ply/1mP106785058-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily%20Terhadap%20Pilek%2C%20Pollen%20%26%20Virus/Multi%20One%20Plus%20Masker%20Medis%2FSurgical%203ply%20Earloop/2tP106654101-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Radio/Motorola%20Handy%20Talky%20Mototrbo/lzP105391791-1.jpg)