Trasti 3 Ply Elastic Mask (Masker Antibakteri)

Rating:
100% of 100
(6)
Sebelum PPN:
Rp34.900
Spesifikasi
Type3Ply Earloop
MaterialNonwoven 3 layers
Length (mm)175
Width (mm)95
Thickness (mm)2
Marketing Authorization Number of KEMENKES RIAKD 21603020219

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk