Beli marble cutter di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Jason Mata Bor Diamond Core DrillDeskripsi:For drilling holes in: Glass, marble, limestone, slate, glass jars ceramics porcelain, granite,stained glass ceramic, tile porcelain, tile stone
- RYU Marble CutterDeskripsi:It Has a Diameter of 4inch to Cut The Ceramic/Marble With a Sturdy and Strong Body.atribut:
- Power (W): 1.20
- Diameter Potong Pisau: 110mm
- No Load Speed (rpm): 13
- DOLIZ Marble CutterDeskripsi:Marble Cutter/Mesin Potong Marmer/Batu dari Doliz dengan tipe BA116. Dengan alat ini anda dapat memotong Marmer ataupun Batu mulia dengan mudah dan hasil yang rapi.atribut:
- Input Power (W): 1400
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Blade Diameter (mm): 110
- Max. Cutting Ability (mm): 34
- No Load Speed (rpm): 13000
- Saw Blade Bore Diameter (mm): 20
- Deli Marble Cutteratribut:
- Color: Yellow
- Rated Power (W): 1250
- Ref. No.: REF. EDL-YS110-E1
- SAP: 100154187
- Packaged Form: 1:PCS 6:CAR
- Cutting Blade Size (mm): φ110
- KRISBOW Mesin Pemotong Keramikatribut:
- Blade Diameter (mm): 110
- Dimensions (LxWxH) (mm): 220x210x180.
- Frequency (Hz): 50
- Input Power (W): 570
- Maximum Cutting Capacity (mm): 34
- No Load Speed (rpm): 13300
- Voltage (V): 220
- BOSCH Marble Sawatribut:
- K3L License: Yes
- Makita Mesin Potong Rumput Tanpa Kabelatribut:
- Spindle Size: M10x1.25LH
- NRT-PRO Marble Cutteratribut:
- Size (mm): 110
- Power (W): 1200.0
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Revolution Per Minute (rpm): 12800
- INGCO Marble Cutteratribut:
- Voltage (V): 220-240
- Frequency (Hz): 50/60
- Input Power (W): 1400
- Diameter Blade (mm): 110x20
- Maximum Cutting Capacity (mm): 34
- No Load Speed (rpm): 13000
- Kenmaster Marble Cutteratribut:
- Blade Diameter (mm): 110
- Power (W): 1240
- Cutting Depth (mm): 35
- Speed (rpm): 12000
- Voltage (V/Hz): (220)/(50)
- BENZ WERKZ Electric Marble Cutteratribut:
- Rated Power: 800 Watt
- Voltage: 220v/50Hz
- No Load Spd: 12000 Rpm
- Blade Size: 110 mm
- Feature: Egro Design & 2m cable cord
- Qty/Ctn: 6 Unit/Ctn
- BITEC Marble Cutteratribut:
- Part Number: 061.370.B0
- Power: 900 W
- Capacity: 115 mm, 13.000 rpm
- KRISBOW Mesin Gergaji PitaDeskripsi:Produk ini sangat diandalkan untuk pemotongan yang berkelanjutan dan memerlukan pemotongan dengan material yang sangat banyak. Mesin bandsaw ini sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
- AKS Pengasah Mata Gerinda dan Boratribut:
- Inside Diameter of Saw Blade (mm): 120-750
- Max. Grinding Drill Bit Diameter (mm): Ø 13
- Sand Wheel Size (mm): Ø 125xØ 32
- Machine Dimensions (mm): 530x340x400
- Power (W): 150
- LIVEO Tangga Rumah LipatDeskripsi:- Sudah bersertifikat EN131 (Standart Eropa)- Tahan beban sampai 150kg- 4 anak tangga- Jarak antar anak tangga 29cm- Cocok untuk rumah tangga- Terdapat handle untuk pegangan- Dapat di lipat & mudah di bawaatribut:
- Material: Metal Powder Coating
- Certified: EN 131
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga marble cutter Terbaru March 2026
| Jason Mata Bor Diamond Core Drill | Rp13.900 |
| RYU Marble Cutter | Rp769.900 |
| DOLIZ Marble Cutter | Rp799.900 |
| Deli Marble Cutter | Rp659.900 |
| KRISBOW Mesin Pemotong Keramik | Rp899.900 |
| BOSCH Marble Saw | Rp1.299.900 |
| Makita Mesin Potong Rumput Tanpa Kabel | Rp12.999.900 |
| NRT-PRO Marble Cutter | Rp459.900 |
| INGCO Marble Cutter | Rp899.900 |
| Kenmaster Marble Cutter | Rp559.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





























































































































































/P102891537-1.jpg)