Dongcheng Corded Marble Cutter (Mesin Potong Keramik)

Sebelum PPN:
Rp619.900
Spesifikasi
Size (mm)110
Blade Diameter (mm)Φ110/115
Maximum Cutting Capacity (mm)30
No Load Speed (rpm)13000
Rated Input Power (W)1200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan