Beli manifold value di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Value Vacuum Pump
    Mulai

    Rp1.299.900

  2. monotaro Manifold Kit For R134A With Hose
    Mulai

    Rp1.599.900

    monotaro Manifold Kit For R134A With Hose
    Deskripsi:
    For R134a car air conditioners
    atribut:
    • Material (Hose): 3 layers of inner pipe NBR (special rubber for refrigerant gas) + nylon + outer pipe NBR
    • Hose Length (mm): About 1410
    • Dimensions (Width W x Height H) (mm): 170×225
    • Pressure gauge (kPa): 0-3400 (high pressure side)
    • Included Accessories: Charge hose (red (M12 x 1.75), blue, yellow (M10 x 1.5) x 1 each), service can valve 1, quick joint (red, blue x 1 each), storage case 1
    • Material (Main Unit): (Manifold) Aluminium, (Fitting) Brass
    • Gauge Diameter (Φmm): 80
    • Compound meter (kPa): -100 to 1700 (low pressure side)
    • Refrigerant Used: R134a
  3. Value Double Manifold
    Mulai

    Rp1.099.900

    Value Double Manifold
    Deskripsi:
    Value VRM2-B-0401 adalah sebuah manifold gauge set yang digunakan untuk mengukur tekanan refrigeran pada sistem pendingin, seperti AC. Manifold ini dirancang untuk digunakan dengan berbagai jenis refrigeran termasuk R22, R134a, R407c, dan R410a/R32. Produk ini dilengkapi dengan dua buah pressure gauge dengan skala 550 psi dan 800 psi serta memiliki diameter gauge 68 mm. Manifold gauge set ini biasanya dijual dalam satu set lengkap dengan koper untuk penyimpanan dan perlindungan
    atribut:
    • Number of Hoses: 3pcs (Blue, red, yellow)
    • Gauge Diameter (mm): 68
    • Refrigerant: R410a, R22, R134a, R407c, R32
    • Pressure Scale (psi): 550 & 800
  4. Value Manifold Set
    BARU
    Mulai

    Rp899.900

    Value Manifold Set
    Deskripsi:
    The Manifold Value VMG-2-R32 is a high-quality manifold gauge specifically designed for R32, R410a, R134a, and R407c refrigerants. It is equipped with two 68mm gauges, high pressure 800 psi (red) and low pressure 550 psi (blue), and 3 charging hoses.
    atribut:
    • Gauge Diameter (mm): 68
    • Hose Length (cm): 120 x 3pcs (red, blue, yellow)
  5. KRISBOW Manifold Gauge Sets
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp329.900

  6. CP Brass Manifold Gauge Set
    Mulai

    Rp499.900

    CP Brass Manifold Gauge Set
    Deskripsi:
    Fungsi dari manifold gauge adalah untuk mengukur tekan negatif maupun tekanan positif dan digunakan untuk memperbaiki pendingan pada AC atau kulkas.
  7. Tasco R134A Car Air Conditioner Gauge ManiFold
    Mulai

    Rp2.699.900

    Tasco R134A Car Air Conditioner Gauge ManiFold
    Deskripsi:
    Alat ukur manifold dan tekanan AC untuk refregeran R134a dan R404A
  8. CKE Axial Dirrect Drum/Blower Fan
    Mulai

    Rp5.899.900

    CKE Axial Dirrect Drum/Blower Fan
    Deskripsi:
    Axial fan/ drum axial/ drum blower/ blower gedung dapat menciptakan tekanan udara yang tinggi yang berguna untuk keperluan pembuangan maupun ventilasi. Axial fan biasa digunakan pada sistem ventilasi silindrikal pendek, yang aliran masuk dan keluarnya dapat dihubungkan. Pengaplikasian produk-produk axial sendiri meliputi mall, apartemen, kantor, gudang, industri dan lain-lain.
  9. TEKIRO Manifold Gauge Sets (Pengukur Tekanan AC)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp899.900

    TEKIRO Manifold Gauge Sets (Pengukur Tekanan AC)
    Deskripsi:
    Solid Brass and seamless manifold body for R-12 & R-134a
    atribut:
    • Blue Gauge (low) (Psi): 0-350
    • Red Gauge (High) (Psi): 0-500
    • Dimension 1 (mm): 73
    • Burst Pressure (psi): 300
    • Working Pressure (psi): 600
    • Dimension 2 (mm): 73
    • Dimension 3 (mm): 11
    • Dimension 4 (mm): 11
    • Dimension 5 (mm): 11
    • Dimension 6 (mm): 175
    • Dimension 7 (mm): 17
  10. monotaro Manifold Kit For R410A (With Hose)
    Mulai

    Rp1.399.900

    monotaro Manifold Kit For R410A (With Hose)
    Deskripsi:
    Easy to use ball valve type. With sight glasses for convenient fluid confirmation. For R410a refrigerant
    atribut:
    • Compound Gauge (MPa): -1 to 3.8 (low pressure side)
    • Pressure (MPa): -1 to 5.3 (high pressure side)
    • External Dimensions (mm): 120×230
    • Accessories: Charge hose (red, blue, yellow x 1 each), storage case
    • Hose Length (mm): Approximately 920
    • Body Material: (Manifold) Aluminium, (Fitting) Brass
    • Connection Diameter: (Charge Hose) 5/16 Flare
    • Connection Port Diameter: (Manifold kit body) 5/16 flare
    • Coolant: R410A, R32
    • Gauge Diameter (Φmm): 80
    • Material (Hose): NBR
    • Mounting Screw: 1/8NPT
    • Normal Pressure (MPa): 5.5
    • Purpose: For R410A/R32 Refrigerant
  11. KWT Manifold Set
    Mulai

    Rp1.699.900

  12. DAYTON Manifold Gauge Sets
    Mulai

    Rp1.899.900

    DAYTON Manifold Gauge Sets
    Deskripsi:
    Mechanical manifold gauge sets test, evacuate, and charge refrigeration and A/C systems. Also referred to as manifold gauges, they have high and low side dial pressure gauges on a manifold with a hanging hook.
    atribut:
    • UNSPSC: 41112403
    • Hose Length (inch): 72
    • Product Type: Mechanical Manifold Gauge Set
  13. Imperial Manifold Gauge Sets
    Mulai

    Rp2.699.900

    Imperial Manifold Gauge Sets
    Deskripsi:
    Mechanical manifold gauge sets test, evacuate, and charge refrigeration and A/C systems. Also referred to as manifold gauges, they have high and low side dial pressure gauges on a manifold with a hanging hook.
  14. Daikin Manifold Block
    Mulai

    Rp5.399.900

    Daikin Manifold Block
    Deskripsi:
    -1 to 5 circuits can be easily constructed by stacking solenoid valves and modular stack valves.
  15. Daikin Modular Stack Valve
    Mulai

    Rp959.900

    Daikin Modular Stack Valve
    Deskripsi:
    -Stack the stack valve on the manifold blocks to assemble a hydraulic unit.-Easy circuit change.-Miniaturization of hydraulic equipment is realized.
    atribut:
    • Mounting Type: Gasket
  16. SMC Manifold Base
    Mulai

    Rp599.900

  17. RUCIKA Manifold
    Mulai

    Rp489.900

  18. JTC R-134A Manifold
    Mulai

    Rp2.999.900

  19. SUPERCOOL C Diagnostic Tool
    Mulai

    Rp3.099.900

    SUPERCOOL C Diagnostic Tool
    Deskripsi:
    Manifold gauge sets, sometimes called HVAC gauges or refrigeration gauges, diagnose and repair refrigerators or cooling systems. They measure both low- and high-refrigerant pressure with either digital or mechanical gauges to troubleshoot issues such as leaks or to help when evacuating and recharging a system.
    atribut:
    • Application: Automotive A/C
    • Material: Aluminium, Brass, Steel
    • Number of Pieces: 5
    • Package Quantity: 1
Daftar Harga manifold value Terbaru March 2026
Value Vacuum PumpRp1.299.900
monotaro Manifold Kit For R134A With HoseRp1.599.900
Value Double ManifoldRp1.099.900
Value Manifold SetRp899.900
KRISBOW Manifold Gauge SetsRp329.900
CP Brass Manifold Gauge SetRp499.900
Tasco R134A Car Air Conditioner Gauge ManiFoldRp2.699.900
CKE Axial Dirrect Drum/Blower FanRp5.899.900
TEKIRO Manifold Gauge Sets (Pengukur Tekanan AC)Rp899.900
monotaro Manifold Kit For R410A (With Hose)Rp1.399.900

Data diperbarui pada 17/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)