Value Manifold Single (Pengukur Tekanan AC)

Sebelum PPN:
Rp559.900
Spesifikasi
Connection Size (inch)2 x 1/4 SAE
Gauge Diameter (mm)68
Number of Hoses1
Pressure Scale (psi)-30inHG - 550
RefrigerantR22, R134a, R407C, R410A

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The Value VRM1-B-0404 is a durable, single-tap, low-pressure manifold gauge designed for HVACR technicians to measure pressure in refrigeration systems. Compatible with R22, R134a, R407C, and R410A refrigerants, it features a 68mm gauge with a -30inHG to 550psi range, a protective rubber casing, and a ball valve handle

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait