Beli maktek di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Bit Screwdriver X-Line Set (Mata Obeng)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp90.900

  2. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  3. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  4. TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)
    Rating:
    98% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp41.900

    TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)
    Deskripsi:
    TEKIRO Tang Kombinasi Mini merupakan tang kombinasi berbahan besi chrome vanadium untuk menjepit kawat atau kabel dan gagangnya plastik lapis karet, agar tidak licin. Tang ini memiliki ujung rahang yang bergerigi rapat, untuk menjepit kawat atau kabel. Di tengahnya, bagian yang bergerigi renggang, untuk mengunci mur, serta rahang tajam sebagai pemotong kawat dan kabel, sehingga ideal digunakan untuk melengkapi perkakas Anda.Fungsi : untuk memotong, menjepit, dan mebuka sebuah media dalam bidang teknikMaterial : heat treated alloy stellDimensi : 125mm 15mm 80mm
    atribut:
    • Jaw Profile: Serrated Flat & Curved Pipe Grip with Side Wire Cutter
    • Pliers Type: Combination Pliers
  5. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  6. Makita Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.499.900

  7. 3M Buffing Thunder
    35%
    Mulai

    Rp12.999.900

    3M Buffing Thunder
    Deskripsi:
    The buffing sander 9025 retains a large amount of eccentricity while reducing the size and weight, improving both workability and high polishing power. Resin parts such as DVD and TV.
    atribut:
    • Buff used: Magic type
    • Pad Size (mm): 75
    • Orbit Diamond (mm): 10
    • Hose Mounting Port: R1 / 4
    • Exhaust: rear
    • Overall Length (mm): 150
    • Air Consumption (m³/minute): 0.15
    • No Load Rotation Speed (rpm): 11000
    • Working Air Pressure Range (MPa): 0.4-0.6
  8. MODERN Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Mulai

    Rp1.499.900

    MODERN Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    atribut:
    • Voltage DC (V): 20
    • Battery: Li-ion 4.0Ah
    • Bit Socker (mm): 17, 19, 21, 23
    • Maximum Torque (N m): 700
    • No Load Speed (rpm): 3200
  9. STABILA Spirit Level Type 70 (Waterpass)
    Mulai

    Rp319.900

    STABILA Spirit Level Type 70 (Waterpass)
    atribut:
    • Accuracy (mm/m): ± 0.5
    • End caps: Standard
    • Vial Type: 1 x Horizontal, 1 x Vertical
  10. RYU Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    36%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp399.900

  11. Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp469.900

  12. BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp519.900

  13. MODERN Cordless Drill (Mesin Bor Baterai)
    Mulai

    Rp819.900

    MODERN Cordless Drill (Mesin Bor Baterai)
    atribut:
    • Voltage DC (V): 20
    • Battery: Li-ion 2.0Ah
  14. Makita Mesin Profil Trimmer
    Mulai

    Rp1.399.900

    Makita Mesin Profil Trimmer
    atribut:
    • Collet: 6 mm (1/4 inch)
    • No Load Speed (rpm): 30
  15. MODERN Cordless Gerinda
    Mulai

    Rp1.599.900

    MODERN Cordless Gerinda
    atribut:
    • Battery: Li-ion 4.0Ah
    • Grinding Diameter (mm): 100
    • No Load Speed (rpm): 8500
    • Voltage (V): 20
Daftar Harga maktek Terbaru November 2026
BOSCH Bit Screwdriver X-Line Set (Mata Obeng)Rp90.900
Makita Mesin Amplas OrbitalRp1.399.900
BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Rp1.299.900
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp109.900
TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)Rp41.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
RYU Impact Drill (Mesin Bor Beton)Rp489.900
Makita Mesin Gergaji BundarRp3.499.900
3M Buffing ThunderRp12.999.900
MODERN Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)Rp1.499.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)