Beli makita planner di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)atribut:
- Uncertainty K (dB): 3
- Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
- Planing Width (mm): 82
- K3L License: Yes
- No Load Speed (rpm): 16500
- Part Number: 0 601 596 0K0
- Rated Input Power (W): 650
- Sound Level (dBA): 97
- Sound Pressure Level (dBA): 86
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- Makita Mesin Potong Kayu MejaDeskripsi:Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
- RYU PlannerDeskripsi:The Blade Material is Made of Carbide. So It is Stronger and Durable. The Construction is More Sturdy, So It Can Be Used For Heavy Duty Work, More Powerful Motor.
- BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- WISON Mesin Planner (Mesin Serut)atribut:
- Feedling Speed per minute: 10.2
- Max Planning Depth (mm): 4
- Max Planning Width (mm): 400
- Motor Power (HP): 3
- Thickness of Workpiece (mm): 150
- Spindle Speed (rpm): 5270
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- FUJIYAMA Mesin Serut Kayu Poweratribut:
- Shiplapping (mm): 20
- Makita Iron Cutting Machineatribut:
- Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
- Makita Cordless Impact Driver BrushlessDeskripsi:12V max CXT BL Brushless Cordless A-Mode (Assist Mode) 135 N·m (1,200 in.lbs.) Impact Driver
- BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)atribut:
- K3L License: Yes
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
Daftar Harga makita planner Terbaru March 2026
| Makita Mesin Serut Kayu | Rp1.599.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
| BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu) | Rp979.900 |
| Makita Cordless Hammer Drill Driver | Rp2.999.900 |
| Makita Mesin Gergaji Bundar | Rp3.399.900 |
| Makita Mesin Bor Listrik | Rp429.900 |
| Makita Mesin Potong Kayu Meja | Rp13.999.900 |
| RYU Planner | Rp499.900 |
| Makita Cordless Drill Driver | Rp1.699.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik) | Rp1.299.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/P101518398-1.jpg)






/6sP101518244-38.jpg)
/P101005203-1.jpg)
/P101004306-1.jpg)

/P101000154-1.jpg)



/P101518299-1.jpg)