Beli makita mesin amplas di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Sander (Mesin Amplas)
    Mulai

    Rp2.099.900

    BOSCH Sander (Mesin Amplas)
    Deskripsi:
    Desain ringkas dan ergonomis dengan permukaan softgrip yang besar untuk berbagai posisi menggenggam dan kenyamanan prima. Sistem Mikrofilter Bosch: penyedotan debu yang sempurna dan efisien. Pra seleksi kecepatan untuk material pekerjaan tertentu.
  2. monotaro Air Belt Sander (Mesin Sabuk Amplas)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.599.900

    monotaro Air Belt Sander (Mesin Sabuk Amplas)
    Deskripsi:
    Ideal for polishing in narrow places. Belt replacement can be done with one hand and efficiency will be greatly improved. Moreover, scattering of scrap residue is kept to the minimum by rear exhaust. Deburring, rust removal, polishing, etc.
    atribut:
    • Air Outlet: PT1/4
    • No Load Rotation Speed (rpm): 18000
  3. KRISBOW Mesin Amplas Sabuk & Duduk
    Mulai

    Rp3.199.900

    KRISBOW Mesin Amplas Sabuk & Duduk
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Dimensions (mm): 56.5x28x33
    • Disc Size (inch): 6
    • Input Power (W): 370
    • Belt Size (inch): 4x36
    • No Load Speed (rpm): 2850
  4. BOSCH Cordless Impact Drill (Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

  5. Makita Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp869.900

    Makita Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  6. Makita Mesin Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp439.900

  7. BOSCH Gerinda Tangan Kecil
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    BOSCH Gerinda Tangan Kecil
    atribut:
    • K3L License: Yes
  8. Makita Mesin Bor Listrik
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp429.900

  9. Makita Cordless Impact Wrench
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp3.199.900

  10. Makita Cordless Hammer Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Makita Cordless Hammer Drill Driver
    Deskripsi:
    Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
  11. Makita Rotary & Random Orbital Disc Sander
    Mulai

    Rp4.999.900

    Makita Rotary & Random Orbital Disc Sander
    Deskripsi:
    These cordless disc sanders run on Makita batteries of a compatible platform and matching voltage. The batteries can also power other Makita tools. Cordless disc sanders operate in areas without access to wired power and eliminate the tripping hazard of a cord.
    atribut:
    • UNSPSC: 27112708
    • Power Source: Corded
  12. BOSCH Sanding Disc Velcro C411
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp189.900

    BOSCH Sanding Disc Velcro C411
    Deskripsi:
    Amplas velcro disc-C411-125 mm-8 hole-P60 untuk mesin amplas random orbit sander, diameter 125mm, 8 lubang. Cocok untuk mengamplas di permukaan cat, kayu, metal,pernis, filler material composit dan roughcastLapisan stearate spesial yang mencegah penyumbatan dan memastikan masa pakai lebih panjangMengandung aluminium oxide premium yang menghasilkan daya kikis tinggi
    atribut:
    • Disc Diameter (mm): 125
    • Perforation (holes): 8
  13. TORA Abrasive Paper (Kertas Amplas)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp2.900

  14. Makita Finishing Sander
    Mulai

    Rp879.900

    Makita Finishing Sander
    Deskripsi:
    The Makita 1/3 Sheet Finishing Sander (model BO3710) combines fast, smooth performance with a contoured rubberized palm grip and ease-of-use features. The BO3710 is ideal for woodworkers and finish carpenters who require a best-in-class sander. The precision engineered all ball bearing construction is engineered to reduce vibration and noise. The efficient through-the-pad dust collection system helps provide a cleaner work environment, while the fabric dust bag has an extra wide mouth for faster disposal.
  15. BOSCH Orbital Sander (Mesin Amplas Orbital)
    Mulai

    Rp1.999.900

    BOSCH Orbital Sander (Mesin Amplas Orbital)
    Deskripsi:
    - Dirancang untuk pengampelasan yang praktis dan unggul- Baterai 18 V dengan posisi yang ideal untuk pengampelasan yang stabil dan tidak membuat lengan cepat lelah- Motor tanpa sikat yang efisien dengan tingkat penyusutan yang konsisten dan waktu pengoperasian maksimal 40 menit dengan baterai GBA 4Ah- Desain ergonomis dengan getaran yang rendah hingga 2,2 m/s2 untuk pengampelasan yang nyaman- Cocok untuk mengampelas kayu, material kayu, atau plester dan membersihkan lapisan cat
    atribut:
    • Orbital Stroke Rate (opm): 12,000 – 20,000
    • Uncertainty K (m/s²): 1.5
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Vibration Emission Value ah (m/s²): 2.2
    • Voltage, Electrical (V): 18
    • Dimensions (mm): 153x123x134
    • Eccentricity (mm): 1.25
    • No Load Speed (rpm): 6,000 – 10,000
    • Orbit Diameter (mm): 2.5
    • Rated input power: 0
    • Sanding Pad Diameter (mm): 125
    • Sanding Sheet / Disc Attachment: Hook-and-loop Fastening
    • Sound Level (dBA): 85
    • Sound Pressure Level (dBA): 74
  16. BOSCH Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp519.900

    BOSCH Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  17. BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)
    Mulai

    Rp979.900

    BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)
    atribut:
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
    • Planing Width (mm): 82
    • K3L License: Yes
    • No Load Speed (rpm): 16500
    • Part Number: 0 601 596 0K0
    • Rated Input Power (W): 650
    • Sound Level (dBA): 97
    • Sound Pressure Level (dBA): 86
Daftar Harga makita mesin amplas Terbaru March 2026
Makita Mesin Amplas OrbitalRp1.399.900
Makita Mesin Amplas Palm (Palm Sander)Rp1.199.900
BOSCH Sander (Mesin Amplas)Rp2.099.900
monotaro Air Belt Sander (Mesin Sabuk Amplas)Rp1.599.900
KRISBOW Mesin Amplas Sabuk & DudukRp3.199.900
BOSCH Cordless Impact Drill (Bor Listrik)Rp1.499.900
Makita Gerinda TanganRp869.900
Makita Mesin Gerinda TanganRp439.900
BOSCH Gerinda Tangan KecilRp1.099.900
Makita Mesin Bor ListrikRp429.900

Data diperbarui pada 18/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait