Beli magnifying glasses di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Kaca Pembesar KepalaDeskripsi:Tipe lensa yang dapat diganti lensanya lebih jelas dibandingkan dengan tipe lensa tumpang tindih. Hal itu dikarenakan distorsi yang lebih minim. Anda juga dapat menggunakan lensa yang ada dengan menumpuknya untuk memperbesar objek. Dilengkapi dengan lampu LED, alat ini dapat digunakan untuk observasi di ruangan gelap dan sulit dilihat. Lingkar kepala dapat diubah sesuai kemauan. Atur tali kepalanya dan Anda dapat menggunakannya sesuai dengan ukuran kepala Anda.atribut:
- Accessories: 1 AAA Batteries (for Testing)
- Power: 1 AAA Batteries
- Focal Length (mm): 1.2x: 520 to 620 1.8x: 230 to 320 2.5x: 150 to 250 3.5x: 80 to 120 If rolled-up: 3x: 115 to 125 3.7x: 82 to 92 4.7x: 57 to 67 4.3x: 65 to 75 5.3x: 48 to 58 6x: 40 to 50
- Lens: (Replacement) 4 sheets (with the Lens Storage Case)
- Magnification: 1.2x, 1.8x, 2.5x and 3.5x If rolled-up: 3x (1.2x + 1.8x), 3.7x (1.2x + 2.5x), 4.7x (1.2x + 3.5x), 4.3x (1.8x + 2.5x), 5.3 x (1.8x + 3.5x), 6x (2.5x + 3.5x)
- monotaro Substantial Microscope (Mikroskop)Deskripsi:It is 20 x magnification, 40 x switching type.atribut:
- Working Distance (mm): 53
- Base Dimensions (mm): W114 X D168 X H22
- Stand: Pole stand type
- Focus Adjustment: Mirror vertical movement type
- Eyepiece: 10 x (20 fields of view)
- Objective Lens: 2x, 4x (switchable)
- Pillar Stand Diameter (mm): 14
- Eyepiece tilt angle (degrees): 45
- Height (mm): 220-300
-
Instruction Manual:
- Mass (kg): 1.67
- Total magnification (actual field of view): 20 times (phi 10mm) - 40 times (phi 5mm)
- monotaro Magnifying Lens (Magnifying Glass)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Magnifying glassatribut:
- Use: For Negative and Positive Film Inspection
- TRUSCO MagnifierDeskripsi:General extended inspection.atribut:
- Finishing Material: Lens: Glass
- Purpose of Use: For general expansion inspection.
- monotaro Scale Loupe (Kaca Pembesar)Deskripsi:Dilengkapi lensa pembesar dan skala ukur untuk inspeksi dimensi mikro. Cocok untuk pengukuran cepat pada cetakan, PCB, dan bahan cetak.atribut:
- Type: Scale Loupe
- Lens Diameter (mm): 30
- Magnification: 6
- Dimensions (mm): (Closed) 51 × 38 × 12, (Open) 51 × 38 × 47
- Material: Lens / Green glass frame / Steel
- TRUSCO High Magnification Loupe X6 Blackatribut:
- Material: Lens: glass, acrylic body: ABS
- Finishing Material: Lens: Glass
- Weight (g): 43
- Type: Pocket magnifier
- Lens Diameter (phi mm): 30
- Magnification: 6
- Purpose of Use: For precision work.
- Shinwa Rules Binocular Head Magnifieratribut:
- Material: Body: ABS resin
- Type: Head Loupe
- Shinwa Rules Power Magnifier Qatribut:
- Volume: 1 unit
- Size: 10mm 15x
- I.L.K Binocularsatribut:
- Set Contents: Soft case, wipe glasses
- Material: Lens Coating: red color coating, body: aluminum alloy rubber-covered
- Width (mm): 102
- Weight (g): 196
- Depth (mm): 92
- Overall Height (mm): 44
- Magnification: 10
- Lens Size (mm): 25
- Field of View: 5.8 degrees
- monotaro Magnifier Magnifier (Kaca Pembesar)Deskripsi:It is a flexible tube with a large lens of phi 100, so it is gentle to the eyes. ince the magnet is used for the base, it can be installed on a machine tool or a steel manufacturing table.atribut:
- Type: Stand Magnifier (with magnet)
- Overall Length (mm): 460
- Adsorption Ability (N): 800
- TRUSCO LED Flashlight Magnifieratribut:
- Continuous Operating Time (hour): 30 (Manganese Dry Cell)
- Length (mm): 180
- Lens: Acrylic Glass (Two-Ply)
- Lens Size (mm): 30
- Magnification: 10
- Measuring Range (mm) : 20
- Minimum Indication (mm): 0.5
- Power: AA Batteries x 2 (Sold Separately)
- Purpose of Use: For inspection in dark places.
- Replacement Bulb: Can not be replaced
- TRUSCO Scale Loupe (With Graduations)atribut:
- Dimensions (Diameter phi x Height H) (mm): 35 x 43
- Finishing Material: Lens Material: Glass
- Lens Diameter (phi mm): 28
- Magnification: Ten times
- Measuring Range (mm) : 10
- Minimum Indication (mm): 0.2
- Purpose of Use: Precision part, drawings, various appraisals and tool inspections.
- Weight (g): 20
- TRUSCO Stereo Microscopeatribut:
- Width (mm): 200
- Weight (kg): 3.6
- Height (mm): 275
- Depth (mm): 255
- Working Distance (mm): 100
- Work Observable Height (mm): 95
- TRUSCO Magnifier (High Magnification Type)atribut:
- Finishing Material: Lens: Glass
- Lens Diameter (phi mm): 28
- Magnification: 10
- Purpose of Use: For precision parts check, small letters such as books etc.
- Type: High Magnification Loupe
- Weight (g): 38
- TRUSCO Head Type Magnifieratribut:
- Finishing Material: Lens Construction-Material x2.3: Glass and x3.3:Glass + Acrylics
- Magnification: 2.3 times, 3.3 times (two steps)
- Purpose of Use: Precision work requiring the use of both hands.
- Weight (g): 190
- SIGHTRON 25X Zoom Monocularatribut:
- Brightness: 9.61-1.56
- Depth (mm): 121
- Field of View: 4.0-2.1degree
- Lens Size (mm): 25
- Magnification: 8-25
- Overall Height (mm): 32
- Purpose of Use: For monitoring and checking people, places, objects that are difficult to see from far away. To make it easier to see by enlarging things and letters that are hard to see even when it is close.
- View Field of 1000m Destination: 70-37
- Weight (g): 260
- Width (mm): 32
- LEAF Magnifying Lens with LightDeskripsi:Usage:(When the light source is poor) inspection and measurement of in a dark place.atribut:
- Purpose of Use: Inspection and measurement in dark places (or where light source is limited).
- TRUSCO Stand Magnifieratribut:
- Arm Length (mm): 350
- Base Dimensions (mm): Width 73 x Depth 90
- Finishing Material: Lens Material: Glass
- Lens Diameter (phi mm): 90
- Magnification: 2.5x
- Purpose of Use: Assembly and inspection of parts and so on.
- Type: Flexible Type
- Weight (g): 890
Daftar Harga magnifying glasses Terbaru March 2026
| monotaro Kaca Pembesar Kepala | Rp239.900 |
| monotaro Substantial Microscope (Mikroskop) | Rp3.299.900 |
| monotaro Magnifying Lens (Magnifying Glass) | Rp149.900 |
| TRUSCO Magnifier | Rp169.900 |
| monotaro Scale Loupe (Kaca Pembesar) | Rp189.900 |
| TRUSCO High Magnification Loupe X6 Black | Rp469.900 |
| Shinwa Rules Binocular Head Magnifier | Rp259.900 |
| Shinwa Rules Power Magnifier Q | Rp159.900 |
| I.L.K Binoculars | Rp749.900 |
| monotaro Magnifier Magnifier (Kaca Pembesar) | Rp1.099.900 |
Data diperbarui pada 03/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/p2P101562902-8.jpg)
/P101001046-3.jpg)

/dfP102244483-6.jpg)




/iuP102244678-3.jpg)

/P101000650-1.jpg)

/P101000653-1.jpg)