TRUSCO Stand Magnifier

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Arm Length (mm)350
Base Dimensions (mm)Width 73 x Depth 90
Finishing MaterialLens Material: Glass
Lens Diameter (phi mm)90
Magnification2.5x
Purpose of UseAssembly and inspection of parts and so on.
TypeFlexible Type
Weight (g)890

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Flexible arm type stand magnifier in which the lens position is freely changed.UseFor assemble parts, testing.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan