Beli magnaflux penetrant di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Magnaflux Spotcheck SKD-S2 (Developer)Deskripsi:Spotcheck® SKD-S2 adalah pengembang pelarut non-halogenasi yang memenuhi persyaratan utama untuk paduan khusus dan aplikasi nuklir. Spotcheck® adalah suspensi siap pakai dari partikel-partikel putih yang berkembang dalam pelarut cepat kering. Ini menghasilkan lapisan putih buram, yang memberikan latar belakang kontras yang sangat baik untuk indikasi penetran.atribut:
- Density: Bulk: 7.5 lb/gal (870 g/L)
- NPE-Free: Yes
- Magnaflux Spotcheck SKC-S (Pembersih)Deskripsi:Spotcheck® SKC-S adalah bahan yang tidak terhalogenasi yang digunakan dalam proses inspeksi penetran cair. SKC-S digunakan pada kain lembab untuk menghilangkan penetrasi permukaan dari area inspeksi sebelum menerapkan pengembang.atribut:
- Flash Point: > 57°F / 14°C
- Density: 6.29 lb/gal / 755 g/L
- Corrosion: Meets AMS 2644 requirements
- Non Volatile Residue (ppm): <50
- NPE-Free: Yes
- Magnaflux Spotcheck SKL-SP2 (Penetran)Deskripsi:General Description : Spotcheck SKL-SP1 is a solvent removable (or post emulsifiable) red colour contrast penetrant. SKL-SP1 exhibits outstanding penetrating characteristics which provide for maximum reliability in locating surface-open flaws and discontinuities. SKL-SP1 can be used over the entire spectrum of industrial applications, where a visible penetrant inspection system meets the requirements for surface-open flaw detection. Applications : Typical applications include castings, forgings, leak testing, welds and general metal work. SKL-SP1 has also been successfully used on non-porous ceramics and similar materials. However it is not recommended for the inspection of plastic materials, as it may stain, soften or even dissolve the base material under test. Composition : SKL-SP1 is composed of a blend of petroleum distillates, plasticiser and an oil soluble organic red dye.atribut:
- Color: Dark Red
- Odour: Bland
- Density (g/cm³): 0.845
- Viscosity (mm²/s): 3.4
- Corrosion: Meets AMS 2644
- AMS 2644 Class: Type 2 Method B, C, D
- Magnaflux Spotcheck 7HFDeskripsi:Magnavis® 7HF Black Visible Magnetic Particle Wet Method Prepared Bath dirancang untuk pemeriksaan tempat bagian-bagian yang, karena ukuran atau lokasinya, harus diperiksa di lapangan. Magnavis® 7HF tersusun atas bubuk magnetik Magnaflux 7C Hitam yang tersuspensi dalam minyak mineral volatilitas rendah. Ini menawarkan keuntungan yang signifikan dalam situasi di mana pengolahan massal ditemukan menjadi tidak praktis dan sering digunakan dalam kombinasi dengan WCP-2 White Contrast Paint.atribut:
- Appearance: Oily liquid and fine particle solution
- Color in Visible Light: Black
- Odor: Odorless
- Flash Point: > 200°F / 93°C
- Magnaflux Magnetic Particle TestingDeskripsi:These kits include a magnetic yoke and particles for dry, nonfluorescent magnetic particle inspection (MPI) to locate quality issues in welds. Each leg on the yoke is placed on opposites sides of the weld to magnetize the metal. Dry particles are sprinkled on the surface and are drawn to flaws. Dry particle inspection is less likely to detect slight defects than wet particle inspection. Nonfluorescent particle testing is used in well-lighted areas and does not require an ultraviolet light.
- Magnaflux Spotcheck WCP2Deskripsi:Cat Kontras Magnavis® WCP-2 memberikan latar belakang putih yang meningkatkan indikasi partikel magnetik. Magnavis® WCP-2 terdiri dari pigmen aseton dan anorganik dan menggunakan propelan aerosol karbon dioksida untuk kemudahan aplikasi.atribut:
- Appearance: Opaque paint with a matte finish
- Color in Visible Light: White
- Odor: Mild Solvent
- Flash Point: NA (Aerosol)
- TASETO Developer Remover Penetrant SetDeskripsi:TASETO COLOR CHECK is a Penetrant testing material which is widely used in the inspection of surface discontinuit ies of Welds, Forgings, Pressure Vessels, Casting, General Metal Work, Power Plant Construction and Leak Testing.Apply the developer and suck out the penetrant inside a flaw after drying the developer to make an enlarged pattern indicating defect on a white background.The developer can be easily removed with cloth or scrubbing brush.Can also be used widely for cleaning of various parts since it has excellent detergency against oil stain, etc.With its excellent penetrating property, penetrates into fine defects when applied to an inspection object. When a developer is applied after the removal treatment, a clear pattern indicating defect is formed on a white background.The detection sensitivity is high, being classified as high sensitivity of JIS Z 2343.atribut:
- Color: White, Transparent, Red
- Capacity (ml): 420
- Mitutoyo Micrometer Hitungan MekanikDeskripsi:Micrometer dengan layar penghitung angka untuk pembacaan yang lebih mudah jika dibandingkan dengan tipe garis. Micrometer ini bisa disetarakan dengan micrometer digital dengan layar konvensional
- Toptul Set Kunci Sok 1/4 inch 12pt SAEDeskripsi:Set Content:- BBEB0806-0818 1/4inch Dr. 12PT Flank Sockets 3/16inch, 7/32inch, 1/4inch, 9/32inch, 5/16inch, 11/32inch, 3/8inch, 7/16inch, 1/2inch, 9/6inch- CAAA0802-0806 1/4inch Dr. Extension Bar - 2inch, 4inch, 6inch (L)- CAHA0840 1/4inch Dr. Universal Joint- CAEA0812 1/4inch(F)x3/8inch(M) Dr.Adapter- CTCK0811 1/4inch Dr. Sliding T-Handle- CFAC0806 1/4inch Dr. Swivel Handle- CHAG0813 - GCAD1818 1/4inch Dr. 36 Teeth Reversible Ratchet Handle with Quick Release-CJBG0815 - GCAD1811 1/4inch Dr. 36 Teeth Reversible Ratchet Handle with Quick Release
- WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Deskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
- Magnaflux High Performance Ultrasonic Couplantatribut:
- Compatibility: Most composites and metals
- Size (ml): 354
- Type: Ultrasonic Testing (NDT)
- CRC Weld Check PenetrantDeskripsi:WELD CHECK PENETRANT, 10.5 WT OZModel#: 03106DESCRIPTION:A red colored liquid penetrant for the non-destructive testing of surfaces and structures.APPLICATIONS:Non-destructive inspection of materials, parts, assemblies, equipment, surfaces or structures.atribut:
- Net Fill: 10.5 Wt Oz
- Appearance: Red Liquid
- Propellant: Aerosols, Flammable, Limited Quantity
- Secure Paper Shredder Maxi Cross Cutatribut:
- Cut Type: Cross Cut
- Superon Cairan Dye Penetrant Inspection SystemDeskripsi:KEY APPLICATIONS AREAS :Will locate surface discontinuities or other indications on all non – porousmaterials (Metals, Plastics, Ceramics.):- Cracks- Seams- Porosity- Laps- Laminations- Cold ShutsUsed to detect welding, casting & forging defects, cracks & leaks in new – components and fatigue cracks on in – service components.Will detect wide spectrum of flaw sizes regard less of flaw orientation, up to 1 microns to 30 micron depth on standard Ni – Cr test panel.Superior capillary action, Non – Toxic, Non – Corrosive..... Free from halides & sulfides.Confirms to MIL–1–25135, MILSTD 271, IS: 3658 – 1981“Code of practice for liquid penetrant flaw detection “.Three part systemAPPLICATION :Evaluation of micro surface defects & flaws in weld deposits, wrought & cast products of both Ferrous &Non – Ferrous metals, powder metallurgy parts, ceramics, plastics & Glass objects. Perfect for examining Stress corrosion and Fatigue cracks – Cranes, Bridges, Vessels, Piping, Railway’s. So as to prevent breakdowns, injuries or loss of life.atribut:
- Size (ml): 400
Daftar Harga magnaflux penetrant Terbaru March 2026
| Magnaflux Weld NDT Penetrant | Rp209.900 |
| Magnaflux Set Penetran Weld NDT | Rp319.900 |
| Magnaflux Spotcheck SKD-S2 (Developer) | Rp109.900 |
| Magnaflux Spotcheck SKC-S (Pembersih) | Rp109.900 |
| Magnaflux Spotcheck SKL-SP2 (Penetran) | Rp109.900 |
| Magnaflux Spotcheck 7HF | Rp439.900 |
| KOWA Wiring Duct | Rp179.900 |
| Magnaflux Magnetic Particle Testing | Rp5.199.900 |
| Magnaflux Spotcheck WCP2 | Rp439.900 |
| TASETO Developer Remover Penetrant Set | Rp299.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Cairan%20Inspeksi%2C%20Pendeteksi%20Cacat/Magnaflux%20Weld%20NDT%20Penetrant/P102050651-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Semprotan%20Slide/Magnaflux%20Set%20Penetran%20Weld%20NDT/14P105879040-3.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/Magnaflux%20Spotcheck%20SKD-S2%20(Developer)/qjP103469955-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/Magnaflux%20Spotcheck%20SKC-S%20(Pembersih)/qsP103469964-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/Magnaflux%20Spotcheck%20SKL-SP2%20(Penetran)/qaP103469946-3.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/Magnaflux%20Spotcheck%207HF/psP103469928-1.jpg)


%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/Magnaflux%20Spotcheck%20WCP2/q1P103469937-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Cairan%20Inspeksi%2C%20Pendeteksi%20Cacat/Pendeteksi%20Cacat/TASETO%20Developer%20Remover%20Penetrant%20Set/00P107907000-1.jpg)



/0cP101000012-28.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/CRC%20Weld%20Check%20Penetrant/P102076514-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Anti%20Slip/Non%20Brand%20Anti%20Slip%20Linear%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/8yP103111322-2.jpg)