Beli long ratchet di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KENTA Full Metal Ratchet Type Torque Wrench Preset
    Mulai

    Rp7.599.900

    KENTA Full Metal Ratchet Type Torque Wrench Preset
    Deskripsi:
    All-steel construction,superb durability.The 45-tooth reversible ratchet head results in both clockwise and counter clockwise.+/-4% accuracy in clockwise direction exceeds international specifications.Unique, stay-in-place,Lock Ring makes adjustments easier and secures selected torque from accidental change.Dual Metric and English scales are easy to read and set.The identity code marked on each wrench makes it possible to trace.Non slip handle with groove design.
  2. KENTA Setting Torque Wrenches (100-1000nm)
    Mulai

    Rp15.999.900

    KENTA Setting Torque Wrenches (100-1000nm)
    atribut:
    • Drive (inch): 3/4
    • Width (mm): 59
  3. CDI Micrometer Adjustable Newton Meter Torque Wrenches Single Scale
    Mulai

    Rp13.999.900

    CDI Micrometer Adjustable Newton Meter Torque Wrenches Single Scale
    atribut:
    • Torque Adjustable Range (N・m): 150 to 800
    • Input Drive (mm): 19.0
    • Total Length (mm): 1067
    • Accuracy: ±3%CW、±4%CCW (20 to 100% of full scale)
  4. TEKIRO Ratchet Handle Rubber
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Ratchet Handle Rubber
    Deskripsi:
    TEKIRO RATCHET HANDLE GAGANG KARET merupakan suatu alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan baut dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Apabila ingin merubah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Fungsi : melepas dan mengencangkan baut atau murMaterial : Chrome VanadiumHeat treated Chrome Vanadium steel, Drop forged for extra strength, Silver matt finishing, material Chrome vanadium
  5. TEKIRO Kunci Torsi
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.299.900

    TEKIRO Kunci Torsi
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
  6. monotaro Spinner Handle (Gagang Soket Fleksibel)
    Mulai

    Rp87.000

    monotaro Spinner Handle (Gagang Soket Fleksibel)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Gagang Soket Fleksibel
    atribut:
    • Material: Chromium vanadium steel
    • Surface Treatment: CHROME PLATED
  7. monotaro Set Mata Obeng Kunci Sok Ratchet (Obeng & Kunci Ratchet Set)
    Mulai

    Rp549.900

    monotaro Set Mata Obeng Kunci Sok Ratchet (Obeng & Kunci Ratchet Set)
    Deskripsi:
    A bargain set packed with various bits ranging from plus, minus to Torx, and anti-jamming type. -A 72-gear ratchet handle and a quick-release extension bar with a magnet are also very convenient.
    atribut:
    • Case Dimensions (mm): 166x85x31
    • Plug-In Angle (mm [inch]): 6.35[1/4]
    • Number of Set Items: 38
    • Set Contents: Ratchet wrench, Quick release extension bar with magnet, 1/4x25mm, bits: Torx (T10, T15, T20, T25x2, T30, T40), Tamper resistant (T10H, T15H, T20H, T25H, T30H), Minus (SL 3, SL 4, SL 5, SL 6), Adapter (1/4), Hexagon (H2, H2.5, H3, H4, H5, H6), Adapter (1/
  8. GEDORE Long Reversible Ratchet
    Mulai

    Rp2.099.900

    GEDORE Long Reversible Ratchet
    atribut:
    • Number of Teeth: 48
    • Input Drive (mm): Convex 12.7
    • Total Length (mm): 350
  9. BluePoint Ratchet Combination Wrench Locking Flexible Head
    Mulai

    Rp519.900

    BluePoint Ratchet Combination Wrench Locking Flexible Head
    Deskripsi:
    - Corrosive resistant bi-mold cushion grips for improved comfort and performance, - Wrenches have multiple locking head positions for easier access to tough to reach fasteners, - Long reach solid shank steel handle for improved reach and leverage, - Dual pawl reversible ratchet head, - Flex head pivots 90° in either direction.
  10. KANON Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Mulai

    Rp2.899.900

    KANON Torque Wrench (Kunci Torsi)
    atribut:
    • Pricision (%): +/-3
  11. TOHNICHI Kunci Torsi (Kunci Torsi)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp2.199.900

  12. monotaro Digital Torque Wrench (Kunci Torsi Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.799.900

    monotaro Digital Torque Wrench (Kunci Torsi Digital)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Momen Digital
    atribut:
    • Pricision (%): CW ± 2 / CCW ± 2
    • Accessories: Resin case
    • Power: Two AAA batteries x 2 (sold separately)
    • Number of Gears: 36
    • Overall Length (mm): 460
    • Plug-In Angle (mm [inch]): 9.5[3/8]
    • Measurement Direction: CW (right) / CCW (left)
    • Torque Range (N m): 10 to 135
  13. KENTA Setting Torque Wrenches (2.5-20nm)
    Mulai

    Rp5.699.900

    KENTA Setting Torque Wrenches (2.5-20nm)
    Deskripsi:
    Wide range of applications including Automotive,Automotive Aftermarket, Aerospace, Air Conditioning.Installation and General Engineering.Wrench “clicks” to signal the pre-set torque has been reached.±3% accuracy in clockwise direction. (20% - 100% range)Incorporating a calibrated adjustable scale that allows the user to change the torque setting quickly and easily.Ergonomic soft grip for comfortable handling.Set torque can be secured by Lock Knob.Precision, easy-to-read dual Metric and English scales.Fast and efficient operation.Including Inspection certificate.Complied to ISO6789 and ASME B107.14-2004.
    atribut:
    • Drive (inch): 1/4
    • Width (mm): 37
    • Overall Length (mm): 280
  14. TEKIRO Set Kunci Ring Pas Tipe Metric
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO Set Kunci Ring Pas Tipe Metric
    Deskripsi:
    - High durable- Easy to use- Corrosion resistance
  15. Kennedy Torque Multiplier Maxtorque 2700 Nm
    Mulai

    Rp19.999.900

    Kennedy Torque Multiplier Maxtorque 2700 Nm
    atribut:
    • Product Number: TM2700
    • Square Drive Output: 1in.
    • Square Drive Input: 3/4in.
    • Drive Size: 3/4in.
    • Multiplication Ratio: 0.20902777778
    • Part Number: KEN5573630K
    • Torque Range (N m): to 2700
  16. GENIUS Torque Wrench
    Mulai

    Rp2.299.900

    GENIUS Torque Wrench
    Deskripsi:
    Genius Tools Wrenches are designed for maximum life and performance. Using only the highest quality materials, our Wrenches are made from industry leading Chrome Vanadium or Chrome Molybdenum steel and are heat treated for maximum strength. All wrenches are tested for quality and strength, and each torque wrench is tested to ensure they meet our strict precision calibration standards.
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  17. FACOM Torque Wrench SQ1/4
    Mulai

    Rp9.899.900

    FACOM Torque Wrench SQ1/4
    Deskripsi:
    - Click wrenches with dual Ibf.in or Ibf.ft and N.m graduation.- Reversible model.- Full metal wrenches with knu rled handle.- Numbered wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate.
    atribut:
    • Square (inch): 3/8
    • Graduation (lbf-inch): 5
    • Dimensions (mm): 379x20x20
    • Torque Range (lbs-inch): 200 to 1000
  18. monotaro Set Mata Kunci Torsi (Kunci Torsi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    monotaro Set Mata Kunci Torsi (Kunci Torsi)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsi
    atribut:
    • Pricision (%): ± 4
    • Number of Gears: 24T
    • Overall Length (mm): 263
    • Plug Angle (mm): 6.35
    • Head Shape: Ratchet type
    • Set Contents: H3/H4/H5/H6/H8/H10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/H5 x 100mm/Extension bar
    • Torque Range (N m): 1 to 25
  19. TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp329.900

    TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
  20. BRITOOL Classic Torque Wrenches
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.099.900

    BRITOOL Classic Torque Wrenches
    Deskripsi:
    Alat yang digunakan untuk mengeratkan baut atau mur dengan tingkat kekuatan dan kekencangan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Dari definisi ini kita tentu dapat menyimpulkan fungsi dari kunci momen adalah untuk mengukur gaya puntir pada mur maupun baut hingga mencapai momen kekencangan tertentu.
Daftar Harga long ratchet Terbaru December 2025
KENTA Full Metal Ratchet Type Torque Wrench PresetRp7.599.900
KENTA Setting Torque Wrenches (100-1000nm)Rp15.999.900
CDI Micrometer Adjustable Newton Meter Torque Wrenches Single ScaleRp13.999.900
TEKIRO Ratchet Handle RubberRp139.900
TEKIRO Kunci TorsiRp1.299.900
monotaro Spinner Handle (Gagang Soket Fleksibel)Rp87.000
monotaro Set Mata Obeng Kunci Sok Ratchet (Obeng & Kunci Ratchet Set)Rp549.900
GEDORE Long Reversible RatchetRp2.099.900
BluePoint Ratchet Combination Wrench Locking Flexible HeadRp519.900
KANON Torque Wrench (Kunci Torsi)Rp2.899.900

Data diperbarui pada 06/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)