Beli long nose pliers di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SATA Electronic Long Nose Pliers
    Mulai

    Rp149.900

    SATA Electronic Long Nose Pliers
    Deskripsi:
    70621 Electronic Long Nose Pliers 5" Product Description ● Made of Cr-V chrome vanadium steel, with high-frequency quenching of the cutting edge ● Japanese style long pointed nose, with spring ●
    atribut:
    • Maximum Shear Capacity Copper Wire (mm): 2.6
  2. monotaro Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)
    Rating:
    60% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp159.900

    monotaro Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)
    Deskripsi:
    Work on a narrow and deep place where the tool did not enter is convenient. To automobile and machine maintenance. o work in a narrow and deep place that you can not reach
    atribut:
    • Grip: Non slip clip (red)
    • Hardness: HRC45
    • Material: S55C
  3. TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp38.900

    TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)
    Deskripsi:
    TEKIRO TANG LANCIP MINI (N - R) /TANG LANCIPTEKIRO Tang Lancip Mini merupakan tang lancip berbahan besi yang didesain ergonomic dengan handle anti slip. Tang lancip digunakan untuk menjepit dan memotong sebuah media dengan kepala yang panjang dan meruncing kedepan. Dilengkapi dengan pemotong sebuah media yang sangat kuat untuk memotong kawat, kabel, dan lainnya.Fungsi : untuk memegang benda kerja yang kecil, membuat mata sambungan Material : heat treated alloy stell
  4. Yamoto Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)
    Mulai

    Rp149.900

    Yamoto Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)
    atribut:
    • Finish/Coating: Chemically Blackened
    • Insulated: No
    • Jaw Material: Steel
    • Jaw Style: Smooth
    • Number of Pieces: 1
    • Special Features: Slip Guard
  5. KRISBOW Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)
    Mulai

    Rp82.900

    KRISBOW Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)
    Deskripsi:
    Long Nose Plier 6inch adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya merek KRISBOW dengan ukuran 6inch ( tang). Tang digunakan untuk memegang, memuntir dan memotong benda kerja, misal kawat penghantar (kabel). Penggunaan tang tidak boleh memotong kabel dengan cara tang dipukul dengan palu, karena akan merusak palu. Terbuat dari carbon steel.
    atribut:
    • Applications: Clamping
    • Type: Long Nose Plier
  6. GRIP ON TOOLS Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)
    Mulai

    Rp98.900

    GRIP ON TOOLS Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk menjepit benda rata maupun bulat dan dikombinasikan dengan pemotong dibagian dalamnya. Berukuran 7 inch atau setara dengan 15cm dengan gagang ergonomis yang dilapisi karet elastis membuat tang ini nyaman saat digenggam.
    atribut:
    • Size (inch): 7
  7. SATA Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)
    Mulai

    Rp119.900

    SATA Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)
    Deskripsi:
    - Specially treated cutting edge for extended cutting life- Durable Chrome Nickel steel construction ensures lasting use- Black finishing applied prior to polishing to help protect against corrosion- TPE two-tone handle for maximum user comfort and reduced hand fatigue
  8. DEEN Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)
    Mulai

    Rp859.900

    DEEN Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)
    Deskripsi:
    Long nose pliers for easy access to objects in deep places. We have a lineup of three types of tip shapes: straight, 45 ° vent, and 90 ° vent. A set of 3 is also available to make it easy to handle all situations.
    atribut:
    • Overall Length (mm): 295
    • Tip Shape: Straight
  9. TEKIRO Long Nose Pliers Electronic (Tang Jepit Lancip)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp66.900

    TEKIRO Long Nose Pliers Electronic (Tang Jepit Lancip)
    atribut:
    • Cutting Capacity (mm): Hard Steel: 1.6, Medium Steel: 2.0
    • Size (inch): 5
    • Dimension 1 (mm): 125
    • Dimension 2 (mm): 91
    • Dimension 3 (mm): 34
    • Dimension 4 (mm): 14
  10. TRUSCO Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

  11. DEWALT Long Nose Compound Action Pliers (Tang Jepit)
    Mulai

    Rp649.900

  12. BAHCO Long-Nose Radio Pliers (Tang Jepit)
    Mulai

    Rp669.900

    BAHCO Long-Nose Radio Pliers (Tang Jepit)
    Deskripsi:
    -Hand-friendly ergo handle.-Soft and hard wire can be cut strongly.-With on/off function return springs, speed up on work can be expected.
    atribut:
    • Cutting Performance Copper Wire (φ mm): 2.5
    • Iron Wire (φmm): 1.4
    • Tip Shape ExF (mm): 2.5x2.0
    • Total Length (mm): 140
  13. TEKIRO Long Nose Pliers Insulated (Tang Jepit Lancip)
    Mulai

    Rp219.900

    TEKIRO Long Nose Pliers Insulated (Tang Jepit Lancip)
    Deskripsi:
    TEKIRO Tang Lancip Insulasi 6". Merupakan tang dengan fungsi untuk menjepit benda benda kecil atau menjepit benda yang berada di ruang yang sempit. Tang lancip insulasi ini menggunakan material chrome vanadium dan handle yang dilapisi VDE membuatnya memiliki ketahanan karat dan kekuatan yang tinggi serta lapisan VDE dapat melindungi pengguna dari listrik hingga 1000V.Fungsi : Untuk menjepit benda kecil atau benda yang berada di ruang yang sempit.Material : Chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  14. SATA Long Nose Pliers Electronic Angle (Tang Jepit Lancip)
    Mulai

    Rp149.900

    SATA Long Nose Pliers Electronic Angle (Tang Jepit Lancip)
    atribut:
    • Size (inch): 6
    • Max Cutting Capacity copper wireØ (mm): 2.6
    • Origin: China
  15. TRUSCO Long Nose Pliers Slighty Long (Tang Jepit Lancip)
    Mulai

    Rp359.900

    TRUSCO Long Nose Pliers Slighty Long (Tang Jepit Lancip)
    Deskripsi:
    -Longer than ordinary radio pliers and finished thinner at the tip, making it ideal for working in recessed places.-With pliers function to hold bolts and nuts. .-Serrated tip
    atribut:
    • Cutting Performance (Copper Wire): phi2.6mm
    • Iron Wire: phi1.5
    • Material: Special Steel
    • Total Length: 172mm
  16. TTC Needle Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)
    Mulai

    Rp379.900

    TTC Needle Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)
    Deskripsi:
    -With the long nose, it is optimum for work in narrow and deeply profound recess.-Blade Part Hardness is HRC58±4. .-With mechanical spring-Serrated tip
Daftar Harga long nose pliers Terbaru October 2026
SATA Electronic Long Nose PliersRp149.900
monotaro Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)Rp159.900
TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)Rp38.900
Yamoto Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)Rp149.900
KRISBOW Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)Rp82.900
GRIP ON TOOLS Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)Rp98.900
WERA Precision Screwdriver (Obeng Presisi)Rp93.900
SATA Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)Rp119.900
DEEN Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)Rp859.900
Deli Mini Pliers (Tang Jepit)Rp36.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)