TEKIRO Long Nose Pliers Electronic (Tang Jepit Lancip)

Rating:
100% of 100
(1)
Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp66.900
Spesifikasi
Cutting Capacity (mm)Hard Steel: 1.6, Medium Steel: 2.0
Size (inch)5
Dimension 1 (mm)125
Dimension 2 (mm)91
Dimension 3 (mm)34
Dimension 4 (mm)14

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk