SATA Long Nose Pliers Electronic Angle (Tang Jepit Lancip)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
Size (inch)6
Max Cutting Capacity copper wireØ (mm)2.6
OriginChina

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Forged by Cr-V steel
- Long and thin head design, jaw with a 45° opening
- Pliers body attached with spring, labor-saving during continuous operation

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait