Beli locking plier di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TONE Locking Pliers Long Nose (Tang Buaya)
    Mulai

    Rp349.900

    TONE Locking Pliers Long Nose (Tang Buaya)
    Deskripsi:
    -Long nose type optimum for fine works and works in small spaces.
  2. TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp98.900

    TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya)
    Deskripsi:
    TEKIRO TANG BUAYA LURUS 7 INCH biasa dilengkapi dengan pengunci obyek yang dioperasikan dengan cara memuntir pada bagian ujung tangkainya. Fungsi dari tang ini adalah untuk menjepit suatu baut dan mur.Fungsi : mengunci baut atau murMaterial : Chrome Vanadiumdipergunakan untuk pekerjaan menjepit / menggigit objek dengan cengkraman yang sangat kuat layaknya kekuatan gigitan buaya yang sangat kencang dan sulit dilepaskan.Ukuran panjang 7" inch atau sekitar 177 mm dengan lebar 54 mm.Bahan Besi yang sudah disepuh dan Anti Karat.Pabrikasi dengan metoda 'Drop Forging' untuk meningkatkan kekerasan kunci.Silver Matt Fully Polish Finishing.Produk ini sangat berkualitas dan presisi.
    atribut:
    • Dimension 3 (mm): 12
  3. UHT Micro Hand Tool
    Mulai

    Rp7.099.900

    UHT Micro Hand Tool
    Deskripsi:
    -Increase internal cooling fins to prevent heat generation.-Polishing of mold, dental laboratory, polishing of jewelry.
    atribut:
    • Chuck Inner Diameter: 3.175mm
    • Air consumption: 0.12 to 0.16
    • Hose Intake Port: Quick Joint
    • Exhaust: Back
    • Total Length: 160.5mm
    • No. Load Speed: 65000min -1 power
    • Purpose of Use: Polishing of mold, dental laboratory, polishing of jewelry.
  4. PROTO Locking Pliers (Tang Buaya)
    Mulai

    Rp549.900

    PROTO Locking Pliers (Tang Buaya)
    Deskripsi:
    The Proto locking pliers is a universal tool for a multitude of uses. Two tools in one includes a wire cutter.
    atribut:
    • Plier Type: Locking Pliers
    • Grip Style: Plain
    • Plier Material: Steel
    • Handle Opening Type: Lever
  5. UHT Micro Hand Tool
    Mulai

    Rp8.099.900

    UHT Micro Hand Tool
    Deskripsi:
    -Increase internal cooling fins to prevent heat generation.-Polishing of mold, dental laboratory, polishing of jewelry.
    atribut:
    • Chuck Inner Diameter: 2.4mm
    • Air consumption: 0.12 to 0.16
    • Hose Intake Port: Quick Joint
    • Exhaust: Back
    • Total Length: 160.5mm
    • No. Load Speed: 65000min -1 power
  6. IRWIN Locking Pliers Curved Jaw (Tang Buaya)
    Mulai

    Rp399.900

    IRWIN Locking Pliers Curved Jaw (Tang Buaya)
    atribut:
    • Material: Nickel chrome vanadium
  7. INGCO Locking Pliers C-Clamp
    Mulai

    Rp109.900

    INGCO Locking Pliers C-Clamp
    Deskripsi:
    INGCO C-Clamp Locking Plier 11inch // Tang Buaya Catok Jepit Klem
    atribut:
    • Size (inch): 11
  8. MILWAUKEE Locking Pliers (Tang Buaya)
    Mulai

    Rp429.900

    MILWAUKEE Locking Pliers (Tang Buaya)
    Deskripsi:
    Milwaukee Torque Lock Locking Tools provide faster tool setup and more locking force for the professional tradesmen. The patent pending thumb screw provides the user with a more convenient geometry for hand force, while providing clearance to generate more torque with the unique screwdriver through-hole design. Featuring hardened jaws for more gripping power, and forged alloy steel for maximum durability, Milwaukee locking tools are made for the toughest jobsites. Milwaukee stands behind their product and offers a Limited Lifetime Warranty with all locking tools.
    atribut:
    • Plier Type: Locking Pliers
    • Adjustment Mechanism: Torque Lock(TM)
    • Plier Material: Steel
    • Finish: Chrome Plated
    • Handle Opening Type: Lever
    • Steel Type: Alloy Steel
    • Tether Ready: Yes
  9. UHT Micro Hand Tool
    Mulai

    Rp7.099.900

    UHT Micro Hand Tool
    Deskripsi:
    -Increase internal cooling fins to prevent heat generation.-Polishing of mold, dental laboratory, polishing of jewelry.
    atribut:
    • Chuck Inner Diameter: 3mm
    • Air consumption: 0.12 to 0.16
    • Hose Intake Port: Quick Joint
    • Exhaust: Back
    • Total Length: 160.5mm
    • No. Load Speed: 65000min -1 power
    • Purpose of Use: Polishing of mold, dental laboratory, polishing of jewelry.
  10. UHT (Ushio) Micro Hand Tool
    Mulai

    Rp6.199.900

    UHT (Ushio) Micro Hand Tool
    Deskripsi:
    A 17mm, dodecagonal body that fits perfectly in your hand. Precise and quick finish. It is powerful without feeling vibration or heat generation. You won't get tired even if you work for a long time.For precision grinding and polishing work
    atribut:
    • Type: Straight type
    • Overall Length (mm): 143
    • Shank: 3mm
    • Switching Method: Control grip valve
    • Exhaust Type: Rear
    • Air Consumption (nl/minute): 120
    • Hose Fitting Size: PT 1/4
    • Mass of Main Unit (g): 130
    • Maximum Rotation Speed (rpm): 65000
    • Suitable Air Pressure (MPa): 0.4
  11. TEKIRO Tang Burung
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp95.900

  12. TRUSCO Locking Pliers Strog Type (Tang Buaya)
    Mulai

    Rp259.900

    TRUSCO Locking Pliers Strog Type (Tang Buaya)
    Deskripsi:
    Use:For hand vice work such as positioning etc.
    atribut:
    • Head hardness: HRC40 to 48
  13. UHT Micro Hand Tool
    Mulai

    Rp7.599.900

    UHT Micro Hand Tool
    Deskripsi:
    -Adopts high performance motor realizing 55000rpm at air pressure of 0.4MPa and 65000rpm at air pressure of 0.6MPa.-Increase internal cooling fins to prevent heat generation.-Polishing of molds, processing of precision parts, deburring.
    atribut:
    • Chuck Inner Diameter: 3mm
    • Air consumption: 0.12 to 0.16
    • Hose Intake Port: Quick Joint
    • Exhaust: Back
    • Total Length: 160.5mm
    • No. Load Speed: 65000min -1 power
    • Purpose of Use: Polishing of molds, processing of precision parts, deburring.
  14. KRISBOW Locking Pliers Long Nose (Tang Buaya)
    Mulai

    Rp78.900

    KRISBOW Locking Pliers Long Nose (Tang Buaya)
    Deskripsi:
    Locking Pliers Long Nose 6.5inch ini merupakan alat yang digunakan untuk mengencangkan/memegang benda kerja sehingga tidak lepas dari genggaman. Alat ini biasa digunakan pada proses pengelasan dimana memerlukan cengkraman yang kuat untuk memegang benda kerja. Alat ini dibuat dari material baja paduan sehingga sangat kuat dan dapat diandalkan untuk pekerjaan anda. Tang jepit ini merupakan tipe Locking Plier Long Nose dengan ukuran 6.5inch. Tang jepit sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
    atribut:
    • Type: Locking Plier Long Nose
    • Material: Chrome Vanadium
    • Applications: Clamping
  15. FATOOLS Diagonal Cutting Pliers 1000V (Tang Potong)
    Mulai

    Rp489.900

  16. JTC Locking (Grip) Plier
    Rating:
    20% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp209.900

    JTC Locking (Grip) Plier
    atribut:
    • Jaw Capacity (inch): 5
  17. JTC Long Nose Locking(Grip) Pliers
    Mulai

    Rp219.900

    JTC Long Nose Locking(Grip) Pliers
    atribut:
    • Insulated Uninsulated: Uninsulated
    • Jaw Capacity: 6\"
    • Side Cutter: No
    • Size: 150 mm
    • Type: Locking Plier
Daftar Harga locking plier Terbaru March 2026
TONE Locking Pliers Long Nose (Tang Buaya)Rp349.900
TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya)Rp98.900
MAXPOWER Locking Pliers Curved Jaw (Tang Buaya)Rp57.900
KYOTO TOOL (KTC) Locking Pliers Straight Jaw (Tang Buaya)Rp249.900
UHT Micro Hand ToolRp7.099.900
PROTO Locking Pliers (Tang Buaya)Rp549.900
UHT Micro Hand ToolRp8.099.900
IRWIN Locking Pliers Curved Jaw (Tang Buaya)Rp399.900
Gestar Locking Pliers Heavy Duty Curved Jaw (Tang Buaya)Rp109.900
INGCO Locking Pliers C-ClampRp109.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait