Kennedy Flat Nose Pliers Long (Tang Jepit)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp309.900
Spesifikasi
Jaw MaterialSteel
TypeNeedle Nose Pliers
Handle MaterialPlastic
Handle Length (mm)115
Jaw Length (mm)60
Overall Length (mm)160
Tip Size (mm)5
InsulatedNo
eclassCode21040301

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ideal for general gripping especially thin materials. Bonded vinyl coated handle. Double polished head and joint. Induction hardened cutting edges.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait