Beli lock sliding door di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Yane Sliding Door Lock For Aluminium Dooratribut:
- Material: Aluminium
- WEST Sliding Door Lockatribut:
- Type: Cylinder lock
- Included Accessories: Key x 3
- Lock: (Case) H01
- Back Set (mm): 20.5
- Mounting Door Thickness (mm): 25-45
- Miwa Lock Lever Handle Locks (Handel Pintu)Deskripsi:Application :Entrance, office, hospital room, toilet, etc.atribut:
- Material: Cylinder, thumb turn:Stainless steel
- Back Set (mm): 64
- Case Depth (mm): 82
- Round Diameter (mm): 48
- Door Thickness (mm): 33 to 42
- Specification: 3 keys included, U9 cylinder
- Mitsubishi Electric Earth Leakage Circuit Breaker Nv63 Seriesatribut:
- Frame (AF): 50
- Connection Method: Surface type
- MIWA (MIWA Lock) Integral Lock Entrance YKKDeskripsi:For key exchange of doorknobs at the entrance and door! Genuine manufacturer!atribut:
- Symbol: (Front) HBZSP2
- Remark: General entrance grip ball
- Screw Pitch (mm): 80
- Applicable Door Thickness (mm): 30
- Back Set (mm): 100
- Front Shape: Vertical L
- Avian Cat Genteng dan Seng AvitexDeskripsi:Cat Genteng & Seng Avitex adalah produk dengan kualitas premium yang terbuat dari bahan akrilik dan pigmen khusus serta diformulasikan untuk perubahan cuaca yang ekstrim¿ Cat Genteng & Seng Avitex juga cocok digunakan untuk ubin batu, rambu penyeberangan, dan permukaan eksterior lainnya. Kegunaan dan Keistimewaan: - Hasil akhir mengkilap. - Bisa digunakan untuk eksterior. - Melindungi dan memperindah genteng beton, asbes, seng dan plesteran semen. - Mempunyai daya tutup yang baik.
- No Drop Bitumen HitamDeskripsi:No Drop Bitumen Black adalah pelapis bitumen non fiber berbasis air, bersifat elastis dan bermutu tinggi. Memberikan perlindungan pada permukaan sebagai pelapis anti bocor, mencegah rembesan air serta anti karat. Setelah mengering No Drop Bitumen Black akan menjadi lapisan bitumen berwarna hitam yang akan melindungi permukaanatribut:
- Color: Black
- Theoretical Spread (m²/L): 2
- Minebea Showa Sliding Door Lockatribut:
- Mounting Door Thickness (mm): 25-45
- Osaka Sanitary Ptfe Ferrule Gasket Type-Batribut:
- Material: PTFE
- Type: Ferrule gasket B type
- Shape: Ferrule gasket
- Dimension E (mm): 5
- MIWA Lever Handle Locks for Residence Interior Dooratribut:
- Applicable Door Thickness (mm): 28 to 40
- Back Set (mm): 51
- Material: Handle: Aluminium Die-Casting, Seat: Stainless Steel
- MIWA U9 Hmd Grip Tabletatribut:
- Accessories: With 3 keys
- Color: ST
- Miwa Lock Lever Handle Locks (Handel Pintu)Deskripsi:-Bevel front and adjustment strike are equipped as standard features.-Entrance, Office, Hospital Room, Bathroom, etc.atribut:
- Back Set: 51mm
- Miwa Lock Deadbolt Mortise Locks (Kunci Mortise)Deskripsi:-Since the key operation is same as the LA lock, it is optimum for a supportive lock for these series.-Supportive lock for one-door/two-locks, inspection ports, doors without a knob. etc.
- MIWA (MIWA Lock) U9 HMD Outer Throne OnlyDeskripsi:HM type replacement D type grip ball equipped with U9 cylinder (key side only).atribut:
- Color: ST
Daftar Harga lock sliding door Terbaru March 2026
| Yane Sliding Door Lock For Aluminium Door | Rp58.900 |
| WEST Sliding Door Lock | Rp1.299.900 |
| MIWA (MIWA Lock) Sliding Door Lock | Rp829.900 |
| Miwa Lock Lever Handle Locks (Handel Pintu) | Rp2.699.900 |
| Mitsubishi Electric Earth Leakage Circuit Breaker Nv63 Series | Rp2.299.900 |
| Non Brand Plate Bordes Steel | Rp1.999.900 |
| MIWA (MIWA Lock) Integral Lock Entrance YKK | Rp1.099.900 |
| Avian Cat Genteng dan Seng Avitex | Rp229.900 |
| No Drop Bitumen Hitam | Rp48.900 |
| Minebea Showa Sliding Door Lock | Rp1.599.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/Miwa%20Lock%20Lever%20Handle%20Locks%20(Handel%20Pintu)/P102028810-1.jpg)


%20Integral%20Lock%20Entrance%20YKK/dgP110705484-1.jpg)




/Osaka%20Sanitary%20Ptfe%20Ferrule%20Gasket%20Type-B/gjP110830595-1.jpg)



/Miwa%20Lock%20Lever%20Handle%20Locks%20(Handel%20Pintu)/P102390302-4.jpg)

/Miwa%20Lock%20Deadbolt%20Mortise%20Locks%20(Kunci%20Mortise)/P102389634-4.jpg)
%20U9%20HMD%20Outer%20Throne%20Only/jjP110743703-1.jpg)