MIWA (MIWA Lock) Integral Lock Entrance YKK

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Symbol(Front) HBZSP2
RemarkGeneral entrance grip ball
Screw Pitch (mm)80
Applicable Door Thickness (mm)30
Back Set (mm)100
Front ShapeVertical L

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For key exchange of doorknobs at the entrance and door! Genuine manufacturer!

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait