Beli listrik makita di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Makita Mesin Bor Listrik
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp429.900

  2. Makita Mesin Bor 13mm
    Mulai

    Rp4.599.900

    Makita Mesin Bor 13mm
    atribut:
    • Iron Capacity (inch): 1/2
  3. Makita Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp869.900

    Makita Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  4. BOSCH Mesin Bor
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Mesin Bor
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  5. Makita Cordless Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.699.900

  6. KOKUYO Map Kertas Flat V Binding Tool Bahan Resin A3-S (Map File)
    Mulai

    Rp51.900

    KOKUYO Map Kertas Flat V Binding Tool Bahan Resin A3-S (Map File)
    Deskripsi:
    The binding is made of resin, so it has strong holding power and documents will not shift.
    atribut:
    • Size: A3-S
    • Type: Vertical type
    • Storage Dimension (mm): 15
    • Material: Cover / Colored paperboard (using waste paper pulp), binding and holding plate, sliding piece: R-PS
    • Storable Sheet Number: 150
    • Binding Specification: 80mm pitch
    • Eco Mark Certification Number: 17 112 157
    • Filing Thickness (mm): 15
    • Height (mm): 430
    • Hole Intervals (mm): 80
    • Kinds: Flat file
    • Number of Holes: 2
    • Outer Width (mm): 313
    • Paper Quality: Recycled material compounding ratio / Cover paper: color paperboard (recycled paper pulp blending ratio 71%), binding holder holding plate, sliding piece: R-PS 100%
    • Spine Width (mm): 18
    • Standard: Conformed to the Green Purchasing Law, Eco Mark certified products
    • Width (mm): 231
  7. Uticon Stop Kontak Kabel Roll (Cable Reel)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    Uticon Stop Kontak Kabel Roll (Cable Reel)
    Deskripsi:
    Kabel Gulung, Casing terbuat dari bahan resin tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Kabel berkualitas tinggi dengan standar Internasional & SNI, Dilengkapi lampu indikator pemakaian, Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana-mana, Steker arde insulasi berkualitas tinggi berstandar Internasional & SNI, Dilengkapi dengan terminal grounding (arde) untuk keamanan
  8. Makita Orbital Jigsaw
    Mulai

    Rp1.799.900

    Makita Orbital Jigsaw
    atribut:
    • Cutting Capacity 90degree (mm): 65 (Wood), 6 (Iron)
    • Cut Length (mm): 18
    • Cut Length (inch): 11/16
    • Electrical Power (W): 450
    • Rotation Speed (rpm): 500 - 3.100 rpm
  9. Makita Cordless Hammer Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Makita Cordless Hammer Drill Driver
    Deskripsi:
    Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
  10. BOSCH Jigsaw
    Mulai

    Rp1.099.900

    BOSCH Jigsaw
    Deskripsi:
    Desain ganda yang kokoh: metal gear housing dengan casing plastik tambahanKoordinasi sempurna dan kualitas fabrikasi semua komponen, misalnya, roda gigi, plunger dan bearing untuk umur pemakaian yang lamaPerforma pemotongan tinggi berkat adanya aksi pendulum 4 level yang dapat disesuaikan
  11. Makita Mesin Bor Pembuka Baut
    Mulai

    Rp5.499.900

    Makita Mesin Bor Pembuka Baut
    atribut:
    • Impacts Per Minute: 2.000 ipm
  12. Makita Electric Breaker Anti Vibration
    Mulai

    Rp43.999.900

    Makita Electric Breaker Anti Vibration
    atribut:
    • Hex Shank: 28.6 mm (1-1/8 Inch)
    • Kecepatan Pukulan: 1.100ipm
    • Electrical Power (W): 2000
  13. Niigata Seiki (SK) Type Pin Gauge Set AA 2.1 Series
    Mulai

    Rp139.900

    Niigata Seiki (SK) Type Pin Gauge Set AA 2.1 Series
    atribut:
    • Diameter Precision (µm): ± 0.8
    • Gauge Length (mm): 50
    • Hardness: HV 650 or more
    • Roundness/Cylindricity (µm): 0.5
  14. BOSCH Cordless Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  15. Makita Mesin Bor Bobok Beton SDS-Plus
    Mulai

    Rp6.299.900

    Makita Mesin Bor Bobok Beton SDS-Plus
    atribut:
    • Capacity Steel (mm): 13
    • Capacity Wood (mm): 32
    • Power Supply Cord (m): 4
    • Capacity Concreate: With Diamond Core Bit: 65 mm; With T.C.T. Bit: 24 mm
    • Continuous Rating Input: 780 W
    • Dimensions: 407 x 120 x 220 mm
    • Impacts Per Minute: 0 - 4,500 ipm
    • No. Load Speed: 0 - 1,000 rpm
Daftar Harga listrik makita Terbaru March 2026
Makita Mesin Bor ListrikRp429.900
Makita Mesin Bor 13mmRp4.599.900
Makita Gerinda TanganRp869.900
BOSCH Mesin BorRp99.900
Makita Cordless Drill DriverRp1.699.900
KOKUYO Map Kertas Flat V Binding Tool Bahan Resin A3-S (Map File)Rp51.900
Uticon Stop Kontak Kabel Roll (Cable Reel)Rp239.900
Makita Orbital JigsawRp1.799.900
Makita Cordless Hammer Drill DriverRp2.999.900
BOSCH JigsawRp1.099.900

Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)