Beli line tools di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Makita Mesin Potong Kayu MejaDeskripsi:Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
- RYU Table SawDeskripsi:Table saw dari RYU ukuran 8" dan 10". Barang berkualitas dan hemat listrik.Dapat digunakan untuk pemotongan kayu dan aluminium. Sudut potong dapat diatur hingga 45 Derajat.
- BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)atribut:
- K3L License: Yes
- Shinwa Rules Mesin Gergaji Bundar Guide Triangle PCatribut:
- Volume: 1 unit
- Size: 30cm
- BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)Deskripsi:Desain ganda yang kokoh: metal gear housing dengan casing plastik tambahanKoordinasi sempurna dan kualitas fabrikasi semua komponen, misalnya, roda gigi, plunger dan bearing untuk umur pemakaian yang lamaPerforma pemotongan tinggi berkat adanya aksi pendulum 4 level yang dapat disesuaikan
- WISON Mesin Planner (Mesin Serut)atribut:
- Feedling Speed per minute: 10.2
- Max Planning Depth (mm): 4
- Max Planning Width (mm): 400
- Motor Power (HP): 3
- Thickness of Workpiece (mm): 150
- Spindle Speed (rpm): 5270
- BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)atribut:
- Uncertainty K (dB): 3
- Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
- Planing Width (mm): 82
- K3L License: Yes
- No Load Speed (rpm): 16500
- Part Number: 0 601 596 0K0
- Rated Input Power (W): 650
- Sound Level (dBA): 97
- Sound Pressure Level (dBA): 86
- DEWALT Compound Miter SawDeskripsi:The DW713 10 Inch Compound Miter Saw has a 15 Amp motor delivering 5,000 rpm, extended power and durability. Features stainless steel miter detent plate and cam miter lock that provide repeatable accuracy and durability with easy adjustments. Tall slidingatribut:
- Power Input: 1600 watt
- Output Power: 1000 watt
- Blade Diameter: 250 mm
- Blade Bore: 25.4 mm
- Bevel Capacity: 48/-3 degrees
- Mitre Capacity: 50/50 degrees (right/left)
- Max.Depth of Cut: 89 mm (saws)
- Maximum Cutting Capacity: 114x41 mm (at 45/45 degrees)
- No. Load Speed: 5000 r.p.m
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- TOTAL Table SawDeskripsi:Voltase: 220-240V - 50Hz. Cutting Capacity: - 80mm (90°). - 55mm (45°). Work table size: 725x490mm. Extension table size (left & right): 440x125. Extension table size (rear): 460x125mm. Positive stops at 90° and 45°. 4 Feet Iron Flat Sturdy and Stable. Packed by carton box.
- BOSCH Mitre Saw Machine (Gergaji Mesin)Deskripsi:Dirancang untuk Aluminium Cutting yang presisiEfisiensi pemotongan tinggi dan presisi pemotonganPerforma tinggi pada pemotongan Aluminium berfrekuensi tinggiatribut:
- Bevel Setting (°): 45 L
- Mitre Setting (°): 47 L / 52 R
- Cutting Capacity (mm): 89 x 89 (0°), 62 x 130 (45° Mitre), 86 x 67 (45° Bevel)
- Tool Dimensions (mm): 535 x475 x330
- Saw Blade Bore Diameter (mm): 25.4
- K3L License: Yes
- No Load Speed (rpm): 4800
- Part Number: 0 601 B29 0K0
- Rated Input Power (W): 1700
- Saw Blade Diameter (mm): 254
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- WISON Mesin Bor Bobok Kayuatribut:
- Max Width of Slot Mortising (mm): 16
- Motor (V): 220
- Power (W): 550
- Size Working Table (mm): 200x120
- Spindle Speed (rpm): 2860
Daftar Harga line tools Terbaru April 2026
| Makita Mesin Potong Kayu Meja | Rp13.999.900 |
| RYU Table Saw | Rp1.199.900 |
| BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin) | Rp1.799.900 |
| Makita Mesin Serut Kayu | Rp1.599.900 |
| Shinwa Rules Mesin Gergaji Bundar Guide Triangle PC | Rp539.900 |
| BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin) | Rp1.099.900 |
| WISON Mesin Planner (Mesin Serut) | Rp17.999.900 |
| Makita Mesin Gergaji Bundar | Rp3.399.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik) | Rp1.299.900 |
| BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu) | Rp979.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/P101518299-1.jpg)


/P101518329-1.jpg)
/P101005203-1.jpg)

/6sP101518244-38.jpg)
/P101518398-1.jpg)



/jhP101518701-3.jpg)
/P101000154-1.jpg)