Beli light pen di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- EDISON LED Pen LightDeskripsi:LED Pen Light40 Lumen aluminium pen light that requires 2x AAA batteries (not Included)atribut:
- Lumens (lm): Max. 40
- Beam Distance (m): 30.0
- Battery Size: AAA
- Color: Black
- Case Material: Aluminium
- Protection Rating: IPX4
- Bulb Type: LED
- Rechargeable: Non-Rechargeable
- Battery Life (hour): 20
- OneMed Penlight LED with BatteryDeskripsi:Senter model pena bahan gagang plastik berwarna yang dapat dipakai untuk cek pemeriksaan di daerah gelap (rongga mulut/ telinga, dll) -Merk: OneMed -Lampu: LED (Sangat Terang) -Tahan lama (bisa di pakai bertahun-tahun,min. 2 thn) -SInar Fokus -Tidak perlu ganti bulb/bohlam -Cocok dibawa di saku/tas. -Termasuk baterai AAA 2 buah 3Volt satuan: pcs
- ABN Deluxe PenlightDeskripsi:Penlight / Senter medis Deluxe ABN digunakan untuk keperluan diagnosa, terbuat dari bahan stainless steel yang berkualitas.Penlight Deluxe ABN adalah senter untuk pemeriksaan pasien berbentuk pulpen. Alat ini biasanya digunakan untuk memeriksa mata, telinga dan hidung pasien. Merupakan perlengkapan wajib untuk praktikum mahasiswa kedokteran, kebidanan dan keperawatan.Selain itu penlight merupakan perlengkapan wajib yang harus ada di klinik atau ruang periksa dokter.Desain mewah dari bahan stainless steel sangat cocok untuk professional dan ahli kesehatan seperti dokter dan dokter spesialis.atribut:
- Light Color: Halogen/Yellow
- GENTOS Led Penlight Flukesatribut:
- Irradiation Distance (m): Approx. 20 (at maximum)
- Total Luminous Flux (Lm): Approx. 18 (maximum)
- Suitable Battery: AAA Alkaline Battery x 2
- Light Source: phi 5mm White LED x 1
- Continuous Lighting Time: About 12 hours
- Lighting Time: About 12 hours
- Color: Light purple
- Included Accessories: Pen clip, test Battery
- Irradiation range: Wide beam
- Mass (g): 40 (including batteries)
- Protection Class: IP54 compliant
- Special Purpose: Drip-proof
- Water Resistant: Splash-proof Type
- M10 Aluminium Pen LightDeskripsi:5mm Nichia LED with focused lens Lightweight, anodized, rust-resistant aluminium alloy body. Operated by 1 AAA batteries (not included). IPX4 water resistant.atribut:
- Brightness (lumens): 20
- Length (inch): 4.5
- Energizer Premium Pen Lightatribut:
- Light Output (Lumens): 50
- Beam Distance (m): 10
- Runtime (hour): 8
- TEKIRO Treker Kaki Tiga (Alat Pencabut Laher)Deskripsi:untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotif dengan 3 kaki tumpuanFungsi : untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotifMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Kenmaster Senter Baterai Aluminium Mini LED (Senter)atribut:
- Material: Alumunium Alloy
- Color: Random Color
- Size (cm): 11
- GENTOS LED Pen LightDeskripsi:-It has a pen clip and can be inserted in a pocket of work clothes.-Pen Clip.-Drip Proof Specificationatribut:
- Allowable Weight: 26.0cm
- Wheel Diameter D: 125mm
- Wheel Width: 32mm
- Mounting Height H: 163mm
- Shaft Length L: 78mm
- Pipe Diameter d: 23mm
- Accessories: Pen Clip
- Main Body Materials: Resin
- Mounting Pipe Outer Diameter T: 25mm
- Shaft Metal Fitting Materials: Zinc die cast
- Shaft resin Materials: Polyethylene, elastomer
- Tightening Cap Materials: Die cast(nickel-plated finishing)
- Wheel Materials: Elastomer(with radial ball bearing)
- GENTOS LED Mini LightDeskripsi:-Equipped with a key chain and convenient to carry around.-Test Battery-Key ring-1m Drop Endurance-Eneloop can be usedatribut:
- Brightness: 15lm
- Outer DiameterxTotal Length: 15.5x72.4mm
- Power Supply: AAA Alkaline Battery (x1) Included
- Protection Grade: IP54
- Maximum Lighting Time: 12 hours
- FACOM Screw Starteratribut:
- Length (mm): 130
- Fenix Pen LightDeskripsi:The Fenix T6 Penlight is not only an exquisite writing instrument, but it’s also designed to be used as an EDC flashlight. The built-in flashlight allows you to have up to 80 lumens of light when you need it. The silicon nitride bead on the tail can be used to break glass in an emergency. The Schmidt ink cartridge makes writing smooth and effortless. Made of A6061-T6 aluminum, this penlight is built tough, and can withstand hard impacts and is dustproof and heavy splash resistant. The Fenix T6 is sure to become your favorite pen and EDC flashlight.Included: Schmidt 6.8CM ink cartridge, USB Type-C charging cable, spare O-ringatribut:
- Battery: Built-in 100mAh Li-Polymer battery
- Bulb Type: LED
- Diameter (inch): 0.55
- Diameter (mm): 14
- Length (inch): 5.51
- Length (mm): 140
- Lens Material: Polycarbonate
- Lighting Mode: Three brightness levels
- Maximum Beam Distance (ft): 59
- Maximum Beam Distance (m): 18
- Maximum Lumen (lm): 80
- Maximum Runtime (hour): 26
- AS ONE Flexible Arm ClampDeskripsi:- The flexible arm allows installation of sensors, etc. in multiple directions. - With a muff, adjustment and movement are easy.atribut:
- Accessories: spare cap
- Material: Body / Zinc Die Cast (Chrome Plating), Arm / Steel (Chrome Plating)
- Mountable Shaft Diameter (mm): 9.5-18
- OLIGHT LED Flashlight (Senter)Deskripsi:Olight Seeker 2 pro adalah senter LED dengan output besar dan dapat diisi ulang. Didukung oleh baterai rechargeable kapasitas maksimum (5000mAh) 21700, yang membantu senter ini menghasilkan output maksimum 3200 lumens. Senter ini menggunakan LED berkualitas tinggi yang dipasangkan dengan lensa optik TIR, memberikan pengalaman pencahayaan jarak menengah dekat yang sempurna. Seeker 2 pro memiliki side switch yang besar terletak di dekat kepala lampu untuk pengoperasian dengan ibu jari yang nyaman dan indikator di kedua sisi switch dengan jelas menampilkan daya baterai dan tingkat kecerahan. Dengan design body memiliki alur jari dan dibalut oleh bahan silikon dermatoglyphic, Seeker 2 pro dirancang secara ergonomis agar sangat nyaman dan memberikan pegangan yang tidak licin
- GENTOS LED Handy Lightatribut:
- Color: Black
- Content Set: Test battery
- Lighting Mode: On-Off
- Material: Aluminium
- Protection Grade: IPX4 (splash-proof)
- OLFA Hook Cutter Safety (Pisau Kait)Deskripsi:Featuring Quick Blade Change, every OLFA Safety Knife makes a contribution to safe working conditions.
Daftar Harga light pen Terbaru October 2026
| EDISON LED Pen Light | Rp149.900 |
| OneMed Penlight LED with Battery | Rp38.900 |
| ABN Deluxe Penlight | Rp219.900 |
| GENTOS Led Penlight Flukes | Rp239.900 |
| M10 Aluminium Pen Light | Rp189.900 |
| Energizer Premium Pen Light | Rp169.900 |
| Joyko Senter | Rp59.900 |
| KRISBOW Senter LED | Rp95.900 |
| TEKIRO Treker Kaki Tiga (Alat Pencabut Laher) | Rp159.900 |
| Kenmaster Senter Baterai Aluminium Mini LED (Senter) | Rp45.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Lain%20-%20lain/OneMed%20Penlight%20LED%20with%20Battery/5vP105707211-1.jpg)






/b8P101000404-4.jpg)
/8nP102277311-2.jpg)





/oyP103564898-1.jpg)

/jhP101547701-7.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)