Beli lifting hook di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Taiyo Seiki Iron Works Heavy Hook (without Latch)Deskripsi:The surface is coated with an eco-friendly "non-chrome coating" (orange) that removes harmful chrome. Has excellent strength and wear resistance.Lifting of luggage for civil engineering, construction work, etc.atribut:
- Basic Working Load (t): 0.50
- Dimensions c (mm): 26
- Dimension D (mm): 22
- Dimensions h (mm): 125
- Dimension L (mm): 79
- Material: special alloy steel
- KITO Parts for Chain Block (for CB020)atribut:
- Applicable Model: CB020
- Type: Hook Latch Assembly Only
- TRUSCO Number: 390-1271
- GUNNEBO Industries Safety HookDeskripsi:Safety hook with clevis connector and standard latch.atribut:
- Grade: 10
- POWERTEC Eye HookDeskripsi:Pada sistem pengangkatan beban ke atas terdapat alat yang digunakan untuk mengaitkan maupun menarik beban. Pengait ini selain berfungsi menarik dan mengaitkan beban, juga berfungsi sebagai pengaman saat beban dipindahkan.Eye hoist hook with latch merupakan komponen dari satu kesatuan alat lifting yang biasa digunakan untuk mengaitkan dan memindahkan beban ke atas. Jenis hook ini juga biasa disebut sebagai container hook.Container hook dapat mengaitkan sekaligus memberikan keamanan yang tinggi terhadap beban yang diangkat. Pengaman pada container hook terdapat pada komponen latch yang menjadi penghalang keluar-masuknya beban ke dalam container hook.Container hook merk Powertec terbuat dari material besi paduan yang kuat. Material ini juga tidak mudah berkarat dan rusak jika digunakan dalam waktu yang lama. Powertec juga memastikan container diproduksi dengan ketebalan dan kekuatan tinggi. Latch pada container hook terbuat dari material aluminium berkualitas yang dapat secara otomatis menutup hook jika tidak ada tarikan untuk membuka.
- GUNNEBO Industries Sling Hook with Latchatribut:
- Grade: 10
- DRI Ratchet Lashing Double J-HookDeskripsi:Ratchet Lashing: Safety and Efficiency in TransportationIn the world of industry and logistics, safety and efficiency in the transportation of goods are very important. Did you know that one of the products that plays a crucial role in ensuring goods are securely fastened in trucks, containers and motorcycles is ratchet lashing.One of the main advantages of ratchet lashing is the anti-slip buckle and double J-hook that are often used. The anti-slip buckle ensures that the belt stays firmly locked without slipping during use, while the double J-hook provides additional security by providing an additional point to tie items more stably.
- OTC Lifting Bracket Pairatribut:
- UNSPSC: 31160000
- GUNNEBO Industries Standard Lifting Bow Shackle with Safety BoltDeskripsi:Documentation: Test certificate and traceable raw material/inspection certificate according to EN-10204 -3.1. DNV 2.7-1 and DNV 2.7-3 Type Approval.atribut:
- Finish: All parts hot dip galvanized, brown painted bolts on top of galvanized
- Material: High Tensile Carbon Steel, Quenched and tempered, Grade 6
- Safety Factor: 6:1
- Standard: DNV 2.7-1 Type Approved, EN 13889 and U.S Fed. Spec. RR-C-271
- Temperature (°C): -20 to 200
Daftar Harga lifting hook Terbaru March 2026
| Taiyo Seiki Iron Works Heavy Hook (without Latch) | Rp159.900 |
| KITO H 3 Clutch for M 3 CB 1/2 T | Rp94.900 |
| POWERTEC Clevis Sling Hook with Latch | Rp149.900 |
| KITO Parts for Chain Block (for CB020) | Rp129.900 |
| Crosby Hook Eye | Rp589.900 |
| POWERTEC Eye Hoist Hook with Latch Alloy | Rp37.900 |
| GUNNEBO Industries Safety Hook | Rp2.199.900 |
| ROHA Clevis Slip Hook with Latch Alloy Steel | Rp209.900 |
| POWERTEC Eye Hook | Rp26.900 |
| Jason Eye Hook | Rp26.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/2kP107135092-1.jpg)


/P103045162-1.jpg)