HHH Beam Trolley

Sebelum PPN:
Rp5.999.900
Spesifikasi
Materialsteel
Applicable Beam Width (mm)60-125
Minimum turning radius (mm)1000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Since the wheel spacing can be adjusted continuously, it can be attached to non-standard H and I type steel.

Easy to install.
Use
Factory, warehouse, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait