Beli lift rumah di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- OIC Hand Pallet Bateraiatribut:
- Type: Battery Pallet
- NAMI Truk Forklift Elektrik Counter Balance TKatribut:
- Power Type: Battery
- Operation Type: Seated
- Load Center: 500mm
- Rim Size Rear: 4.33R-8
- Tyres No. Front/Rear (X=drive): 2X/2
- LIVEO Wall Drying HangersDeskripsi:Wall Drying Hangers Liveo LV-306. Detail Produk dari Liveo LV306: Jemuran dinding type LV306 ini memiliki panjang pipa 1 meter (1.1cm bracket) x 3 batang pipa, Terbuat dari Stainless Steel (type 304) Anti Karat & Garansi 1 Tahun, Mampu menahan beban hingga 25kg bisa untuk menjemur sprei, dll. Pemasangannya mudah dengan cara di bor di tembok/dinding rumah dengan 4 buah dynabolt (kami menyediakan jasa pemasangan dengan tarif 100rb/produk hanya untuk wilayah Jabodetabek). Penggunaan nya juga sangat mudah jika ingin di gunakan tinggal tarik saja batang pipa sampai full terbentang (90cm) jika sudah selesai di gunakan tinggal dorong kembali batang pipa tadi ke dalam (20cm). Kemasan LV-306: Terpisah antara dus bracket (Siku) dengan Pipa Jemuran. Tersedia di dalam kemasan:- Free 12 Suspending Rings untuk gantungan baju (Hanger) - Mur dan baut komplet sesuai batang jemuran - Dynabolt untuk pemasangan di dindingatribut:
- Material: Stainless Steel
- FORTUNA JemuranDeskripsi:Jemuran Alumunium Fortuna Merupakan Jemuran Knock Down/Rakit Dengan Bahan Alumunium yang Sangat Kuat. Cocok Untuk Rumah Tangga, Apartemen, Bisnis Loundre, dll. Terdapat 11 Palang.atribut:
- Material: Aluminium
- monotaro Lift TableDeskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Table Liftatribut:
- Wheel: Front wheel: fixed caster Rear wheel: swivel caster
- INOAC Foam Polyethylene Sheet for Crafting & Drawers (Lembaran PE)atribut:
- Length (mm): 1000
- Width (mm): 1000
- Operating Temperature Limits (°C): -20 - 70
- Density (kg/m³): 65
Daftar Harga lift rumah Terbaru April 2026
| OIC Hand Pallet Baterai | Rp179.999.900 |
| OIC Lift Table | Rp7.499.900 |
| NAMI Truk Forklift Elektrik Counter Balance TK | Rp419.999.900 |
| Hikari Polyvinyl Chloride Board | Rp36.900 |
| LIVEO Wall Drying Hangers | Rp749.900 |
| FORTUNA Jemuran | Rp549.900 |
| monotaro Lift Table | Rp6.199.900 |
| BINA KARYA Jemuran | Rp179.900 |
| Tasco Lawn Mower | Rp3.599.900 |
| Fast Lift Hand Stacker | Rp13.999.900 |
Data diperbarui pada 04/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)

































































































































































/dvP102025499-5.jpg)