Beli leveling di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TE-CO Stud Leveling Mount (Baut Kaki Adjuster)Deskripsi:These swiveling-stud leveling feet help absorb stress and level out the equipment on uneven surfaces.atribut:
- UNSPSC: 23153130
- Construction: Steel
- Finish: Yellow Zinc-Plated
- Leveling Mount Type: Fixed Stud
- Material: 12L14 Steel
- System of Measurement: Inch
- Spacer Tile Leveling SystemDeskripsi:TILE LEVELING SYSTEM / ALAT PERATA KERAMIKBerguna untuk membantu pemasangan keramik/granit agar permukaan menjadi rata, rapi dan presisi. Mempercepat pekerjaan tukang. Sangat di rekomendasikan agar hasil pemasangan keramik/granit menjadi rata dan presisi.KEUNGGULAN :1. Mudah digunakan2. Terbuat dari plastik sehingga keramik bebas lecet3. Dapat dipakai kembaliatribut:
- Color: White
- Material: PE Plastic
- LEVEL-IT Stud Leveling Mount (Baut Kaki Adjuster)Deskripsi:These non-skid swiveling-stud leveling feet feature an elastomer pad on the bottom of their base to hold them firmly in place without moving or slipping. Their stud swivels in all directions to accommodate uneven floors or surfaces.atribut:
- UNSPSC: 23153130
- Base Dia. (inch): 3
- Base Material: Steel
- Bolt Length (inch): 2
- Construction: Steel
- Finish: Nickel-Plated
- Height (inch): 3.63
- Hex (inch): 1-1/16
- Includes: Locking Nut
- Leveling Mount Type: Swiveling Stud
- Load Capacity (lbs): 7400
- Manufacturer Part Number: NSW-4N
- Material: Steel
- System of Measurement: Inch
- Thread Size (inch): 3/4\"-10
- Thrust Pad Material: Non-Skid Pad
- S W Stud Leveling Mount (Baut Kaki Adjuster)Deskripsi:These non-skid swiveling-stud leveling feet feature an elastomer pad on the bottom of their base to hold them firmly in place without moving or slipping. Their stud swivels in all directions to accommodate uneven floors or surfaces.atribut:
- UNSPSC: 23153130
- Construction: Steel
- Material: Steel
- EZREN Reusable Tile Levelingatribut:
- Material: PP
- Wipro Paint Scraper Rubber Handle (Kape Cat Gagang Karet)atribut:
- Color: Black Silver
- Non Brand CSF/SWF Series Coil Springatribut:
- Color: Yellow
- T-LEVELS Tile LevelsDeskripsi:Selain masalah presisi nat, ketidakrataan permukaan keramik juga merupakan persoalan yang bisa berakitbat fatal. Permukaan lantai yang tidak rata bisa mengakibatkan adanya sisi tertentu yang menyimpan kotoran atau sarang kuman. Untuk menghasilkan nat keramik lantai/dinding yang rata, T-Levels menjadi solusi yang bisa dipakai dalam pemasangan keramik, yakni dengan mejepit keramik hingga rata.atribut:
- Size Tile (cm): 60x60, 80x80, 100x100
- TRUSCO Fluorescent Leveling StringDeskripsi:-Using a polyester string with less stretching, optimum for tile works.-It is in a blister case with a hook that is convenient for display.-For tile or other general survey.atribut:
- Color: Yellow
- String Length: 1000m
- Wire Diameter: 0.6mm (fine)
- Purpose of Use: For tile or other general survey.
- Spacer Tile Leveling Paket KomplitDeskripsi:TILE LEVELING SYSTEM / ALAT PERATA KERAMIKBerguna untuk membantu pemasangan keramik/granit agar permukaan menjadi rata, rapi dan presisi. Mempercepat pekerjaan tukang. Sangat di rekomendasikan agar hasil pemasangan keramik/granit menjadi rata dan presisi.KEUNGGULAN :1. Mudah digunakan2. Terbuat dari plastik sehingga keramik bebas lecet3. Mudah dilepaskan hanya perlu dipatahkan dengan palu karet atau ditendangatribut:
- Product Contents: 200 Clip + 100 Wedge + 1 Tang + 50 T Cross
- Spacer Tile Leveling T Spin SystemDeskripsi:REUSABLE TILE LEVELING / ALAT PERATA KERAMIK DAPAT DI GUNAKAN KEMBALI MODEL PUTARBerguna untuk membantu pemasangan keramik lantai agar permukaan menjadi rata, rapi dan presisi. Mempercepat pekerjaan tukang, Sangat di rekomendasikan agar hasil pemasangan keramik lantai rata dan presisi.Biaya Pemasangan Menjadi Murah karena hanya perlu membelinya 1 kali, dan di pakai berulang-ulangKEUNGGULAN :Biaya per proyek yang rendah ( menghemat biaya pemasangan ubin)Dapat digunakan berkali kaliPin Terbuat dari Baja lebih yang kuat1 bungkus sudah lengkap dan langsung bisa digunakanPin Bisa di lepas, jika mana hendak menganti ukuran pin.WAJIB DIKOMBINASIKAN DENGAN TILE SPACER :Tile Spacer 1 mmatribut:
- Ceramic Thickness (mm): 4-14
- ACE OLDFIELDS Kape Gagang PlastikDeskripsi:Kape yang lentur dan tidak mudah berkarat memiliki gagang yang kuat dan berkualitas.atribut:
- Color: Black
- Taffware Machine Self Leveling 16 Line Laser 4D Remote (Alat Ukur Laser)Deskripsi:Laser level adalah sebuah alat bantu yang berguna untuk menentukan sebuah objek telah lurus baik secara vertikal maupun horizontal. Alat dari Taffware Hilda memiliki 16 buah titik laser sehingga dapat menentukan axis vertikal maupun horizontal dalam waktu bersamaan dengan mudah. Alat ini biasa digunakan untuk keperluan konstruksi yang membutuhkan presisi yang sempurna. Alat ini juga sudah dilengkapi remote untuk memudahkan Anda mengendalikannya dari jarak jauh. Uniknya lagi, bila alat ini berada dalam posisi permukaan miring maka alat akan langsung mengeluarkan bunyi sebagai notifikasi kepada Anda bahwa permukaan tidak rata atau dataratribut:
- Input (V/Hz): 100 - 240, 50/60
- Material: Plastik
- LINCOLN ELECTRIC TIG Welder (Mesin Las)Deskripsi:The Lincoln Invertec series stick/TIG package comes with a power source and includes a stick electrode holder and cable, an air-cooled TIG torch, a TIG consumables kit, a work cable with clamp, a flow gauge/regulator, a gas hose, and a case. The Lincoln Invertec series base model comes with a power source and a work cable with clamp. Please see the product detail page for the full list of equipment included with each product.
- WESTWARD Engine Crane Load Leveling Sling (Derek Otomotif)Deskripsi:The Westward® engine load leveling sling is designed to be used between an overhead lifting hoist and an unevenly weighted load such as an auto engine with transmission intact. This engine leveler can increase efficiency in a variety of hoisting applications by allowing the operator to lift off-center loads and adjust the working angle of the loads. Adjust is secured with locking boltsIncludes a crossbar and 2 sling hooksatribut:
- Material: Steel
- Item: Engine Load Leveling Sling
- Lifting Capacity (lbs): 1500
- MARSHALLTOWN Concrete FloatDeskripsi:For use with finish trowels, bull floats, and concrete brooms, these floats help to level and smooth concrete slabs, removing surface imperfections and preparing them for finishing.atribut:
- UNSPSC: 27112202
- End Type: Square
- For use with: Finish Trowels, Bull Floats, Concrete Brooms
- Handle Diameter (inch): 1 1/4
- Handle Length (inch): 9
- Shike Tools Spirit Level (Waterpass)Deskripsi:Waterpass adalah alat yang digunakan untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rata baik pengukuran secara vertikal maupun horizontal.atribut:
- Size (mm): 200
- Material: Aluminium
Daftar Harga leveling Terbaru October 2026
| Spacer Tile Leveling T Cross System | Rp46.900 |
| TE-CO Stud Leveling Mount (Baut Kaki Adjuster) | Rp609.900 |
| Spacer Tile Leveling System | Rp12.900 |
| LEVEL-IT Stud Leveling Mount (Baut Kaki Adjuster) | Rp729.900 |
| S W Stud Leveling Mount (Baut Kaki Adjuster) | Rp459.900 |
| EZREN Reusable Tile Leveling | Rp139.900 |
| monotaro.id Foot Adjuster | Rp37.900 |
| Wipro Paint Scraper Rubber Handle (Kape Cat Gagang Karet) | Rp23.900 |
| Non Brand CSF/SWF Series Coil Spring | Rp11.900 |
| T-LEVELS Tile Levels | Rp449.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/puP109581930-1.jpg)

/4rP109566171-1.jpg)
/5vP109576211-1.jpg)


/knP103079743-5.jpg)






/o4P107923868-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Argon/LINCOLN%20ELECTRIC%20TIG%20Welder%20(Mesin%20Las)/rmP109499994-1.jpg)
/p9P107727909-1.jpg)

/g9P108166585-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)