LEVEL-IT Stud Leveling Mount (Baut Kaki Adjuster)

Sebelum PPN:
Rp729.900
Spesifikasi
UNSPSC23153130
Base Dia. (inch)3
Base MaterialSteel
Bolt Length (inch)2
ConstructionSteel
FinishNickel-Plated
Height (inch)3.63
Hex (inch)1-1/16
IncludesLocking Nut
Leveling Mount TypeSwiveling Stud
Load Capacity (lbs)7400
Manufacturer Part NumberNSW-4N
MaterialSteel
System of MeasurementInch
Thread Size (inch)3/4\"-10
Thrust Pad MaterialNon-Skid Pad

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These non-skid swiveling-stud leveling feet feature an elastomer pad on the bottom of their base to hold them firmly in place without moving or slipping. Their stud swivels in all directions to accommodate uneven floors or surfaces.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Leveling Mount Leveling Mount Type Swiveling Stud Base Dia 1 1/4 in Height 3 in Load Capacity 2800 lb Thread Size 3/8 In.-16 Construction Steel Hex 5/8 in Includes Locking Nut Bolt Length 2 in Finish Nickel-Plated Base Material Steel Thrust Pad Material Non-Skid Pad Base Steel w/ Non-Skid Pad

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait