Beli lemari piala di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- HighPoint Lemari Metal GranadaDeskripsi:Metal Storage dari Series Granada terbuat dengan menggunakan pelat besi 0,6-0,7mm. Menggunakan system knock down. Konstruksi dengan system clip dan tidak memakai baut. Di antara pintu terpasang bumper karet untuk mengurangi suara benturan. Posisi engsel berada dalam cabinet untuk menjaga keamanan. Setiap hambal dapat menahan beban berat rata (UDL) 30kgReady Stock item akan dikirimkan dalam waktu 2-4 hari kerja untuk area JaDeTaBek. Dan membutuhkan waktu 45 hari jika produk sedang kosongatribut:
- Color: Grey
- TIGER (Office) Lemari Baja Pintu Kaca Geseratribut:
- Size (WxDxH): 900x400x1850 mm
- Material: Plat Besi 0.6mm
- KRISBOW Lemari Arsip Pintu Geseratribut:
- Outside Dimensions (LxWxH): 400x900x1850
- Material: Cold Roll Steel
- Type of Cabinet: Standard Cabinet
- Type of Construction: Knocked Down
- Max. Load Per Shelving (kg): 20
- Plate Thickness (mm): Approx. 0.6
- Powder Coating Finish (mm): Approx. 0.1
- Type of Lock: Standard Lock
- Type of Top: Flat
- Kozure Lemari Arsip Pintu Kaca Geseratribut:
- Color: Blue Light Grey
- Material: Glass and Iron Plate
- Thickness (mm): 0.7
- Dimensions (mm): 1850x900x400
- KRISBOW Lemari Arsip 4 Susunatribut:
- Material: Cold Roll Steel
- Type of Construction: Knocked Down
- Max. Load Per Shelving (kg): 20
- Powder Coating Finish (mm): Approx. 0.1
- Plate Thickness (mm): Approx. 0.6
- Type of Top: Flat
- Butterfly Papan Jalanatribut:
- Color: Random Transparet Color
- Size: Folio
- TIGER (Office) Loker Pakaian 6 pintu (Lemari)atribut:
- Material: Plat Besi 0.6mm
- Number of Compartments: 6
- Number of Doors: 6
- Kozure Lemari Loker Besiatribut:
- Plat (mm): 0.7
- Painting Process: powder coating
- Lion Metal Steel Lockeratribut:
- Dimensions (mm): 380x380x1830
- Dimensions (cm): 38x38x183
- INTAGSTAR Lemari Pintu SlidingDeskripsi:Almari arsip 2 pintu sliding / geser kaca dengan rak di dalamnya, dilengkapi dengan kunci almari . Kombinasi 2 warna yaitu light grey di bagian pintu, dan grey di bagian body. Dimensi : W 900 x D 400 x H 1850mm Sangat cocok untuk penyimpanan arsip kantor atau buku2 tebal .atribut:
- Color: Light Grey, Grey
- Kozure Loker 20 Pintu (Lemari)atribut:
- Color: Light Grey-Blue
- Dimensions (cm): 189x144x8.5
- Dimensions (mm): 1890x1440x85
- Number of Compartments: 20
- Number of Doors: 20
- KRISBOW Lemari Loker Multiatribut:
- Length Dimension (cm): 107
- Width Dimension (cm): 96
- TIGER (Office) Loker Pakaian 15 pintu (Lemari)atribut:
- Pintu: 15 Pintu
- Material: Plat Besi 0.6mm
- TIGER (Office) Steel Cupboard Two Doors (Lemari Arsip)atribut:
- Material (mm): Iron Plate 0.6
- Material: Plat Besi 0.6mm
- TIGER (Office) Loker Pakaian 9 pintu (Lemari)atribut:
- Door: 9 Doors
- Material (mm): Iron Plate 0.6
- TIGER (Office) Loker Pakaian (Lemari)atribut:
- Dimensions (cm): 38x45x185 (WxDxH)
- Material: Plat Besi 0.6mm
Daftar Harga lemari piala Terbaru March 2026
| HighPoint Lemari Metal Granada | Rp1.799.900 |
| TIGER (Office) Lemari Baja Pintu Kaca Geser | Rp2.599.900 |
| KRISBOW Lemari Arsip Pintu Geser | Rp3.199.900 |
| Bantex Papan Jalan dengan Cover Folio | Rp33.900 |
| Kozure Lemari Arsip Pintu Kaca Geser | Rp1.899.900 |
| KRISBOW Lemari Arsip 4 Susun | Rp2.799.900 |
| Glory Furniture Lemari Pendek (Filling Cabinet) | Rp1.299.900 |
| Butterfly Papan Jalan | Rp21.900 |
| KRISBOW Loker | Rp1.499.900 |
| Chitose Rack & Storage | Rp299.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%20Lemari%20Baja%20Pintu%20Kaca%20Geser/P101004279-1.jpg)




/d1P104794469-1.jpg)



%20Loker%20Pakaian%206%20pintu%20(Lemari)/P101004285-1.jpg)



/6xP102095249-5.jpg)

%20Loker%20Pakaian%2015%20pintu%20(Lemari)/P102275030-2.jpg)
%20Steel%20Cupboard%20Two%20Doors%20(Lemari%20Arsip)/7mP101004274-3.jpg)
%20Loker%20Pakaian%209%20pintu%20(Lemari)/P102274996-2.jpg)
%20Loker%20Pakaian%20(Lemari)/P101004284-1.jpg)