Beli lemari dokumen kantor di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Lemari Arsip Pintu Geseratribut:
- Outside Dimensions (LxWxH): 400x900x1850
- Material: Cold Roll Steel
- Type of Cabinet: Standard Cabinet
- Type of Construction: Knocked Down
- Max. Load Per Shelving (kg): 20
- Plate Thickness (mm): Approx. 0.6
- Powder Coating Finish (mm): Approx. 0.1
- Type of Lock: Standard Lock
- Type of Top: Flat
- HighPoint Lemari Metal GranadaDeskripsi:Metal Storage dari Series Granada terbuat dengan menggunakan pelat besi 0,6-0,7mm. Menggunakan system knock down. Konstruksi dengan system clip dan tidak memakai baut. Di antara pintu terpasang bumper karet untuk mengurangi suara benturan. Posisi engsel berada dalam cabinet untuk menjaga keamanan. Setiap hambal dapat menahan beban berat rata (UDL) 30kgReady Stock item akan dikirimkan dalam waktu 2-4 hari kerja untuk area JaDeTaBek. Dan membutuhkan waktu 45 hari jika produk sedang kosongatribut:
- Color: Grey
- TIGER (Office) Steel Cupboard Two Doors (Lemari Arsip)atribut:
- Material (mm): Iron Plate 0.6
- Material: Plat Besi 0.6mm
- Brother (Office Equipment) Lemari TinggiDeskripsi:Almari Tinggi Dua Pintu
- Glory Furniture CredenzaDeskripsi:Dengan tiga pintu yang berjajar rapi, lemari arsip kantor Glory ini memiliki muatan yang cukup banyak, yang dapat menampung kebutuhan dokumen, arsip, serta barang-barang keperluan pekerjaan yang penting untuk "diamankan".
- Aditech Office Slide Drawer (Laci Sorong Kantor)Deskripsi:Ingin memiliki laci yang mudah untuk digerakkan ke sana-sini? Laci sorong Aditech dengan tiga tingkat area simpan ini bisa menjadi jawabannya. Dengan komponen yang juga berkualitas tinggi, laci ini akan menjadi "sahabat" karib Anda dalam menyimpan kebutuhan Anda.atribut:
- Material: MFC (Melamine Face Chipboard)
- KRISBOW Lemari Arsip Pintu Ayunatribut:
- Outside Dimensions (LxWxH): 400x900x1850
- Material: Cold Roll Steel
- Type of Cabinet: Standard Cabinet
- Type of Construction: Knocked Down
- Max. Load Per Shelving (kg): 20
- Plate Thickness (mm): Approx. 0.6
- Powder Coating Finish (mm): Approx. 0.1
- Type of Lock: Standard Lock
- Type of Top: Flat
- KRISBOW WINNIE Lemari Arsip Kantor Pintu GeserDeskripsi:Lemari arsip Krisbow seri Winnie hadir sebagai solusi penyimpanan dokumen yang praktis dan efisien. Dilengkapi rak dalam yang dapat diatur ketinggiannya menawarkan fleksibilitas untuk menyimpan berkas dengan ukuran beragam, mulai dari map hingga buku tebal. Konstruksi rangka yang kokoh dan kuat menjamin keamanan dokumen penting Anda. Fitur pengunci memberikan proteksi ekstra terhadap akses yang tidak sah. Lemari ini ideal untuk mengoptimalkan ruang kerja di kantor, sekolah, atau kampus, membantu Anda menjaga kerapian dan memudahkan pencarian dokumen penting.atribut:
- Material: Steel
- Finishing: Powder Coating
- Door Material: Metal & Glass
- Shelf Load Capacity (kg): 30
- Color: Beige
- Door Opening: Sliding
- Dimensions (cm): 90x40x185
- Kozure Lemari Arsip Pintu Kaca Geseratribut:
- Color: Blue Light Grey
- Material: Glass and Iron Plate
- Thickness (mm): 0.7
- Dimensions (mm): 1850x900x400
- HighPoint Laci Dorong One Series (Drawer)Deskripsi:Produk HighPoint One sudah di pasarkan sejak tahun 1988. Terkenal karena mutunya / tahan lama. Merupakan sistem furniture yang komplit dapat mengisi dari ruang staff, resepsionis, sampai ruang meeting dan direksi. MB135, Laci dorong HighPoint one, memiliki 3 laci untuk menyimpan berbagai perlengkapan dan keperluan kantor anda. Design sederhana dan cocok digunakan diruang kantor anda. Produk ini menggunakan bahan particle board yang lulus uji seritfikasi E1 Grade (Standard Eropa) sehingga aman dan ramah lingkunganatribut:
- Color: Beech
- Material: Particle Board Density 680kg/m³, E1 Grade Emission
- Board Thickness: Top Side 18mm
- Top Table Profile: Half Rounded
- Profilling Process: Soft Forming
- Edging Material: Plastic Moulding
- Size (cm): 40x48x54
- KRISBOW Lemari Arsip 4 Susunatribut:
- Material: Cold Roll Steel
- Type of Construction: Knocked Down
- Max. Load Per Shelving (kg): 20
- Powder Coating Finish (mm): Approx. 0.1
- Plate Thickness (mm): Approx. 0.6
- Type of Top: Flat
- INTAGSTAR Lemari Pintu SlidingDeskripsi:Almari arsip 2 pintu sliding / geser kaca dengan rak di dalamnya, dilengkapi dengan kunci almari . Kombinasi 2 warna yaitu light grey di bagian pintu, dan grey di bagian body. Dimensi : W 900 x D 400 x H 1850mm Sangat cocok untuk penyimpanan arsip kantor atau buku2 tebal .atribut:
- Color: Light Grey, Grey
- TIGER (Office) Lemari Arsip 4 Laci (Lemari Arsip)Deskripsi:- Untuk memudahkan Anda dalam penyimpanan dokumen.- Desainnya yang modern membuat kantor tetap terlihat rapi, dan modern.- Dilengkapi dengan besi untuk menggantungkan map gantung / hang map di dalamnya.- Material plat tebal 0.6mm
- INTAGSTAR Swing Door Cabinet (Full Height)Deskripsi:Almari arsip 2 pintu ayun dengan rak di dalamnya, dilengkapi dengan kunci almari . Kombinasi 2 warna yaitu light grey di bagian pintu, dan grey di bagian body. Dimensi : W 900 x D 400 x H 1850mm Sangat cocok untuk penyimpanan arsip kantor atau buku2 tebal .
- SAN Office Cabinet Faber (Filling Cabinet)Deskripsi:Pintu ayun 1/2 kaca dengan 2 laciatribut:
- Plate Thickness (mm): 0.8
- TIGER (Office) Steel Cupboard Sliding Door (Lemari Arsip)atribut:
- Size (WxDxH): 900x400x1850 mm
- Material: Plat Besi 0.6mm
- INTAGSTAR Lemari Arsip Central LockDeskripsi:Filling cabinet 3 laci untuk penyimpanan dokumen maupun ordner Ukuran laci nya yang standard bisa digunakan untuk Map Gantung berukuran Folio Material plat tebal 0.6mm Warna kombinasi light grey untuk bagian laci / pintu, dan grey untuk bagian body Dimensi : W 452 x D 620 x H 1031 mm
- KRISBOW Lemari Arsip Pintu AyunDeskripsi:File Cabinet with Drawer Swing Blueatribut:
- Outside Dimensions (LxWxH): 400x900x1800
- Inside Dimension (LxWxH)(mm): 380x898x790
- Material: Cold Roll Steel
- Type of Construction: Knocked Down
- Max. Load Per Shelving (kg): 20
- Powder Coating Finish (mm): Approx. 0.1
- Plate Thickness (mm): Approx. 0.6
- Type of Lock: Standard Lock
- Type of Top: Flat
Daftar Harga lemari dokumen kantor Terbaru March 2026
| KRISBOW Lemari Arsip Pintu Geser | Rp3.199.900 |
| HighPoint Lemari Metal Granada | Rp1.799.900 |
| TIGER (Office) Steel Cupboard Two Doors (Lemari Arsip) | Rp2.299.900 |
| Brother (Office Equipment) Lemari Tinggi | Rp2.899.900 |
| Glory Furniture Credenza | Rp2.999.900 |
| Aditech Office Slide Drawer (Laci Sorong Kantor) | Rp1.599.900 |
| KRISBOW Lemari Arsip Pintu Ayun | Rp2.899.900 |
| KRISBOW WINNIE Lemari Arsip Kantor Pintu Geser | Rp2.599.900 |
| Kozure Lemari Arsip Pintu Kaca Geser | Rp1.899.900 |
| HighPoint Laci Dorong One Series (Drawer) | Rp1.099.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































%20Steel%20Cupboard%20Two%20Doors%20(Lemari%20Arsip)/7mP101004274-3.jpg)
%20Lemari%20Tinggi/1xP107643069-1.jpg)

/drP104795495-2.jpg)



/jiP102275702-5.jpg)


%20Lemari%20Arsip%204%20Laci%20(Lemari%20Arsip)/P102274903-3.jpg)
/P103138435-1.jpg)
/P103022170-1.jpg)
%20Steel%20Cupboard%20Sliding%20Door%20(Lemari%20Arsip)/P101004278-1.jpg)