HighPoint Laci Dorong One Series (Drawer)

Rating:
100% of 100
(2)
Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
ColorBeech
MaterialParticle Board Density 680kg/m³, E1 Grade Emission
Board ThicknessTop Side 18mm
Top Table ProfileHalf Rounded
Profilling ProcessSoft Forming
Edging MaterialPlastic Moulding
Size (cm)40x48x54

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Produk HighPoint One sudah di pasarkan sejak tahun 1988. Terkenal karena mutunya / tahan lama. Merupakan sistem furniture yang komplit dapat mengisi dari ruang staff, resepsionis, sampai ruang meeting dan direksi. MB135, Laci dorong HighPoint one, memiliki 3 laci untuk menyimpan berbagai perlengkapan dan keperluan kantor anda. Design sederhana dan cocok digunakan diruang kantor anda. Produk ini menggunakan bahan particle board yang lulus uji seritfikasi E1 Grade (Standard Eropa) sehingga aman dan ramah lingkungan

Ulasan Produk