Beli lemari dokumen di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- HighPoint Lemari Metal GranadaDeskripsi:Metal Storage dari Series Granada terbuat dengan menggunakan pelat besi 0,6-0,7mm. Menggunakan system knock down. Konstruksi dengan system clip dan tidak memakai baut. Di antara pintu terpasang bumper karet untuk mengurangi suara benturan. Posisi engsel berada dalam cabinet untuk menjaga keamanan. Setiap hambal dapat menahan beban berat rata (UDL) 30kgReady Stock item akan dikirimkan dalam waktu 2-4 hari kerja untuk area JaDeTaBek. Dan membutuhkan waktu 45 hari jika produk sedang kosongatribut:
- Color: Grey
- KRISBOW Lemari Arsip 4 Susunatribut:
- Material: Cold Roll Steel
- Type of Construction: Knocked Down
- Max. Load Per Shelving (kg): 20
- Powder Coating Finish (mm): Approx. 0.1
- Plate Thickness (mm): Approx. 0.6
- Type of Top: Flat
- monotaro Document Storage Floor CaseDeskripsi:Documents, flyers, storage of catalogs.atribut:
- Accessories: Title index, adjuster -
- Material: Body / steel, drawer / PP
- Dimensions (Width W x Depth D x Height H) (mm): 277 x 350 x 845.5 (not including the adjuster)
- Color: off white
- Aditech Office Cabinet RackDeskripsi:Jajaran rak dengan ukuran yang kecil dalam jumlah banyak merupakan salah satu alasan mengapa lemari ini cocok untuk dijadikan sebagai area penyimpan dokumen kertas, ataupun brosur-brosur kantor.atribut:
- Dimensions (cm): 90x40x180
- Material: MFC (Melamine Face Chipboard)
- Kozure Lemari Arsip Pintu Kaca Geseratribut:
- Color: Blue Light Grey
- Material: Glass and Iron Plate
- Thickness (mm): 0.7
- Dimensions (mm): 1850x900x400
- TIGER (Office) Steel Cupboard Glass Filing Cabinet (Lemari Arsip)atribut:
- Dimensions (mm): 900x400x1850
- Material (mm): Iron Plate 0.6
- KOKUYO Map Dokumen Toughness (Map File)Deskripsi:Since foam PP is used for the cover, it is excellent in durability and autonomy. The binding tool has a hinge mechanism, so it is easy to read. Compared to F-520, it is 1.5 times thick and has the same thickness type.atribut:
- Paper Quality: Cover/foamed R-PP50%, binding plate/R-PS100%, slide frame/R-PP100%
- Height (mm): 307
- Outer Width (mm): 228
- Storage Dimension (mm): 18
- Storable Sheet Number: 180
- Number of Holes: 2
- Binding Specification: 80mm pitch
- Material: Cover/Foamed R-PP, Binding/Pressing plate: R-PS, Slide frame: R-PP
- Size: A4-S
- Spine Width (mm): 29
- Type: Vertical
- TIGER (Office) Steel Cupboard Two Doors (Lemari Arsip)atribut:
- Material (mm): Iron Plate 0.6
- Material: Plat Besi 0.6mm
- INTAGSTAR Swing Door Cabinet (Full Height)Deskripsi:Almari arsip 2 pintu ayun dengan rak di dalamnya, dilengkapi dengan kunci almari . Kombinasi 2 warna yaitu light grey di bagian pintu, dan grey di bagian body. Dimensi : W 900 x D 400 x H 1850mm Sangat cocok untuk penyimpanan arsip kantor atau buku2 tebal .
- TIGER (Office) Lemari Arsip 4 Laci (Lemari Arsip)Deskripsi:- Untuk memudahkan Anda dalam penyimpanan dokumen.- Desainnya yang modern membuat kantor tetap terlihat rapi, dan modern.- Dilengkapi dengan besi untuk menggantungkan map gantung / hang map di dalamnya.- Material plat tebal 0.6mm
- Kenmaster Rak 4 SusunDeskripsi:- Besi tebal, kuat berkualitas- Di lapisi dengan cat Powder Coating- Cat anti karat & tahan gores- Terdapat breket siku penghubung sehingga lebih kuat- 4 susun, jarak dapat di atur sendiri- Cocok untuk Rumah, Gudang, Garasi- Mudah dibongkar pasang (DIY)Kenmaster Rak 4 Susun Multipurpose cocok untuk menyimpan beban berat di rumah, kantor, gudang atau garasi. Selain itu Kenmaster Rak 4 Susun Multipurpose dapat digunakan untuk merapikan buku pelajaran anak agar tersusun rapi dan mudah dicari saat dibutuhkan. Cocok juga untuk tempat majalah, sepatu, dokumen kantor atau perlengkapan rumah dan dapur.atribut:
- Color: Black
- Dimensions (cm): 76.6x30x137.1
- Load Capacity (kg): Total Beban 300 (75/Shelving)
- Material: Full Plat Besi
- No. of Shelf: 4
- Batavialab Acid Storage CabinetDeskripsi:Specification :Metal Galvanized Steel 1,0 mmTwo Shelves Adjustable steel galvanisDouble Walled steel with air vent holeInside and Ouside, retains powder coatingLabel at doorGrip handles stainless steel
- TRUSCO Document Drawer (A4, Double Row)Deskripsi:39atribut:
- Material: Body:Steel Drawer:Polystyrene (PS) Resin
- Width (mm): 528
- Depth (mm): 334
- Height (mm): 497
- Specification: Keyless
- KRISBOW Lemari Arsip Pintu Geseratribut:
- Outside Dimensions (LxWxH): 400x900x1850
- Material: Cold Roll Steel
- Type of Cabinet: Standard Cabinet
- Type of Construction: Knocked Down
- Max. Load Per Shelving (kg): 20
- Plate Thickness (mm): Approx. 0.6
- Powder Coating Finish (mm): Approx. 0.1
- Type of Lock: Standard Lock
- Type of Top: Flat
- KRISBOW Tangga Lipat Slimatribut:
- Item: Ladder
- Material: Aluminium
- Color: Aluminium
- Maximum Loading Capacity (kg): 100
- Type: Aluminium Step Ladder
- 3M E-A-Rsoft FX Earplugs Uncorded Poly Bag 312-1261atribut:
- Color: Yellow
- Size: One Size Fits Most
- Hearing Protection Style: Roll Down Foam
- Material: Polyurethane
- Noise Reduction Ratings (NRR): 33 Decibel
- Packaging: Poly bag
- Shape: Bell
- Banded: No
- CSA Class: CSA Class AL
- Corded: No
- Dielectric: No
- Earplug Material: Foam
- Earplug Size: Regular
- Electrically Insulated: Yes
- Insertion Style: Roll Down
- Metal Detectable: No
- Moisture Resistant: No
- Product Series: E-A-Rsoft
- Product Type: Earplugs
- Recommended Application: Assembly, Blasting, Cleaning, Composite Finishing, Demolition, Electrical, Facility Maintenance, Final Finish, Grinding, Machine Operation, Paint Preparation, Painting, Sanding, Welding
- Recommended Industry: Automotive, General Manufacturing, Metal Fabrication, Military Maintenance, Mining, Oil & Gas, Pharmaceutical, Repair & Operation (MO), Transportation
- Reusable: No
- Roll-Down Required: Yes
- Slow-Recovery Foam: Yes
Daftar Harga lemari dokumen Terbaru January 2026
| HighPoint Lemari Metal Granada | Rp1.799.900 |
| KRISBOW Lemari Arsip 4 Susun | Rp2.799.900 |
| monotaro Document Storage Floor Case | Rp1.799.900 |
| Aditech Office Cabinet Rack | Rp4.199.900 |
| Kozure Lemari Arsip Pintu Kaca Geser | Rp1.899.900 |
| TIGER (Office) Steel Cupboard Glass Filing Cabinet (Lemari Arsip) | Rp2.799.900 |
| KOKUYO Map Dokumen Toughness (Map File) | Rp119.900 |
| TIGER (Office) Steel Cupboard Two Doors (Lemari Arsip) | Rp2.299.900 |
| INTAGSTAR Swing Door Cabinet (Full Height) | Rp2.699.900 |
| TIGER (Office) Lemari Arsip 4 Laci (Lemari Arsip) | Rp2.199.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































%20Steel%20Cupboard%20Glass%20Filing%20Cabinet%20(Lemari%20Arsip)/P101004276-1.jpg)
/gkP103008596-2.jpg)
%20Steel%20Cupboard%20Two%20Doors%20(Lemari%20Arsip)/7mP101004274-3.jpg)
/P103138435-1.jpg)
%20Lemari%20Arsip%204%20Laci%20(Lemari%20Arsip)/P102274903-3.jpg)


/P101503639-1.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Sumbat%20Telinga/Penyumbat%20Telinga%20(Earplug)/3M%20E-A-Rsoft%20FX%20Earplugs%20Uncorded%20Poly%20Bag%20312-1261/P102069608-1.jpg)