Beli lemari besi cabinet di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Gratech Reagent Cabinet
    Mulai

    Rp26.999.900

    Gratech Reagent Cabinet
    Deskripsi:
    PP Medical / reagent cabinet, double doors, with windowAdjustable Shelf
    atribut:
    • Dimensions (mm): 1800x900x450
  2. Robust Lemari Reagent (Chemicals Storage Flammable )
    Mulai

    Rp30.999.900

    Robust Lemari Reagent (Chemicals Storage Flammable )
    Deskripsi:
    MFR. ROBUST Certified ISO 9001-2015 & 14001-2015 Registered ProductSpecification:Size:1100 x 500 x 730 (H) mm* Capasity 15 Us gallons* Capasity 50 liters * Standars Selves* Double Wall Build With 1.2 mm Electro Galvanized Steel * Patented auto- mechanism doors system * Fuse mechanism for door closing when temperature exceds 70 o C*Ventilation complate with a 50 mm autlet* 2 Doors, Twin door with 3 point self laching doors and locked flush handle* Baked epoxy powder finish* Levelling screws at base* Cabinets with built in earthing* weight 80 kg
    atribut:
    • Color: Yellow
  3. KRISBOW Lemari Arsip Pintu Geser
    Mulai

    Rp2.899.900

    KRISBOW Lemari Arsip Pintu Geser
    atribut:
    • Outside Dimensions (LxWxH): 400x900x1850
    • Material: Cold Roll Steel
    • Type of Cabinet: Standard Cabinet
    • Type of Construction: Knocked Down
    • Max. Load Per Shelving (kg): 20
    • Plate Thickness (mm): Approx. 0.6
    • Powder Coating Finish (mm): Approx. 0.1
    • Type of Lock: Standard Lock
    • Type of Top: Flat
  4. BARSKA Key Cabinet and Replacement Tag
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp999.900

    BARSKA Key Cabinet and Replacement Tag
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
    • Manufacturer Part Number: 8892230
  5. Brother (Office Equipment) Almari 1/2 Tinggi
    Mulai

    Rp1.999.900

    Brother (Office Equipment) Almari 1/2 Tinggi
    Deskripsi:
    Almari 1/2 Tinggi Pintu Ayun
    atribut:
    • Dimensions (cm): 91.5x88x45
  6. INDACHI Fireproof Filing Cabinet
    Mulai

    Rp17.999.900

    INDACHI Fireproof Filing Cabinet
    Deskripsi:
    Accessories1 Combination lock1 Master Keylock1 Individual keylock2 Drawers
    atribut:
    • Inner Dimensions (mm): 296x388x640
  7. SHUMO High 2-Door Office Metal Filing Cabinet (Lemari Arsip)
    Mulai

    Rp1.999.900

    SHUMO High 2-Door Office Metal Filing Cabinet (Lemari Arsip)
    Deskripsi:
    Lemari kombinasi dengan total 5 kompartemen yang mampu menampung berbagai jenis dokumen-dokumen kantor, buku, maupun barang lainnya.Bahan plat besi setebal 0,8 mm membuat lemari ini kokoh dan tahan lama. Apalagi, lemari ini dilapisi dengan coating yang memastikannya tahan karat.Dilengkapi juga dengan kunci untuk keamanan penyimpanan barang.
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 85x40x180
  8. KRISBOW Tool Cabinet (Lemari Perkakas)
    Mulai

    Rp2.199.900

    KRISBOW Tool Cabinet (Lemari Perkakas)
    Deskripsi:
    Tool cabinet 120x20x60 cm adalah tempat untuk menyimpan peralatan perkakas tangan. Lemari peralatan cocok diaplikasikan dalam lingkup dunia industri, perbengkelan, maupun hobi automotif. Lemari peralatan merek krisbow dengan ukuran 120x20x60 cm ini memiliki 3 pintu dan 2 rak susun. Lemari peralatan ini terbuat dari baja sehingga kuat dan tahan lama.
  9. KRISBOW Lemari Arsip 4 Susun
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp2.699.900

  10. TIGER (Office) Steel Cupboard Two Doors (Lemari Arsip)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.599.900

    TIGER (Office) Steel Cupboard Two Doors (Lemari Arsip)
    atribut:
    • Material (mm): Iron Plate 0.6
    • Material: Plat Besi 0.6mm
  11. Joyko Tempat Pensil Meja Model Jaring
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp14.900

  12. JUSTRITE Flammable Safety Cabinet (Lemari Bahan Kimia / Lemari B3)
    Mulai

    Rp21.999.900

    JUSTRITE Flammable Safety Cabinet (Lemari Bahan Kimia / Lemari B3)
    Deskripsi:
    Countertop Safety Cabinets allow increased access to frequently used liquids, without compromising safety. Portable size keeps work areas flexible. Use optional wall hanger assembly for wall mounting. These cabinets have all the great features and benefits of our classic cabinets as outlined below.Protect workers, reduce fire risks, and improve productivity by storing flammable fuels and chemicals in code-compliant safety cabinets. Designed to meet OSHA and NFPA standards, Sure-Grip® EX cabinets are constructed of sturdy 18-gauge (1-mm) thick double-wall, welded steel with 1-1/2” (38-mm) of insulating air space for fire resistance. High-performance, self-latching doors close easily and securely for maximum protection under fire conditions. Fail-safe closing mechanism ensures three-point stainless steel bullet latching system works every time.For added security, U-Loc™ handle comes with a cylinder lock and key set or accepts an optional padlock.Haz-Alert™ reflective warning labels are highly visible under fire conditions or during power outages when illuminated with a flashlight.Patented SpillSlope® galvanized steel shelves direct spills to back and bottom of a leakproof 2” (51-mm) bottom sump. They adjust on 3” (76-mm) centers for versatile storage. Cabinets also feature dual vents with flame arresters, four adjustable self-leveling feet, grounding connector, and trilingual warning label. Durable lead-free epoxy/polyester powder-coat finish provides excellent chemical resistance.Self-close door shuts and latches automatically when a fusible link melts at 165°F (74ºC) under fire conditions. Unique, concealed self-closing mechanism offers obstruction-free access to contents.All cabinets come with a ten-year warranty.
  13. KRISBOW Lemari Arsip Pintu Ayun
    Mulai

    Rp2.899.900

    KRISBOW Lemari Arsip Pintu Ayun
    atribut:
    • Outside Dimensions (LxWxH): 400x900x1850
    • Material: Cold Roll Steel
    • Type of Cabinet: Standard Cabinet
    • Type of Construction: Knocked Down
    • Max. Load Per Shelving (kg): 20
    • Plate Thickness (mm): Approx. 0.6
    • Powder Coating Finish (mm): Approx. 0.1
    • Type of Lock: Standard Lock
    • Type of Top: Flat
Daftar Harga lemari besi cabinet Terbaru October 2026
KRISBOW Lemari Penyimpan Bahan yang Mudah TerbakarRp10.999.900
Gratech Reagent CabinetRp26.999.900
Robust Lemari Reagent (Chemicals Storage Flammable )Rp30.999.900
KRISBOW Lemari Arsip Pintu GeserRp2.899.900
BARSKA Key Cabinet and Replacement TagRp999.900
Brother (Office Equipment) Almari 1/2 TinggiRp1.999.900
INDACHI Fireproof Filing CabinetRp17.999.900
SHUMO High 2-Door Office Metal Filing Cabinet (Lemari Arsip)Rp1.999.900
KRISBOW Tool Cabinet (Lemari Perkakas)Rp2.199.900
KRISBOW Lemari Arsip 4 SusunRp2.699.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)